Condenspotteninspectie

Onze stoomspecialisten onderzoeken tijdens een condenspotteninspectie of een condenspot goed functioneert, niet lekt en/of geblokkeerd is en of de juiste condenspot toegepast is. Uit studies bij stoomsystemen, die 3 tot 5 jaar niet gecontroleerd zijn, blijkt immers dat 15 tot 30 % van de condenspotten defect is en maar liefst 25 % van de condenspotten stoom lekt. Dit brengt een enorm energieverlies met zich mee en kan ook een ander probleem zoals waterslag veroorzaken.

Inspectie

Tijdens de inspectie worden volgende stappen doorlopen:

  • Inventarisatie en identificatie van geïnstalleerde condenspotten
  • Opname procesparameters
  • Controle van condenspotten (ultrasoon- en temperatuurmeting)
  • Uitwerking van de testresultaten
  • Complete rapportage

 

 

 

 

Na de inspectie ontvang je een complete rapportage met:

  • Overzicht van de stoomverliezen per condenspot
  • Verliesberekening voor de complete meetkring
  • Vergelijking met voorafgaande metingen
  • Overzicht van alle afgekeurde condenspotten
  • Advies voor reparatie en/of vervanging
  • Aanvullend advies voor eventuele verdere verbeteringen aan jouw stoomsysteem.

 

Voordelen

  • Lagere energie- en onderhoudskosten
  • Minder CO2-uitstoot
  • Verhoging veiligheid van jouw stoomsysteem
  • Zeer korte terugverdientijd

 

Uiteraard leveren we niet enkel advies en rapportages. We kunnen lekkende of defecte condenspotten onmiddellijk vervangen en jouw complete stoomsysteem zo efficiënt mogelijk te laten functioneren.

We helpen je graag verder

Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?

Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.

Direct een product bestellen?

Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know-how hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.