Loctite snellijmnen

Loctite snellijmen

Voor een snelle en betrouwbare verlijming

Loctite producten voor snellijmen zijn ééncomponentlijmen die uitharden bij kamertemperatuur en in meerdere viscositeitsgraden verkrijgbaar zijn. Snellijmen zijn ideaal voor het verlijmen van kleine tot middelgrote onderdelen met  gladde en nauwaansluitende oppervlakken.
 

Voordelen van deze technologie

Ze harden snel uit, hebben een uitstekende hechtkracht en zijn geschikt voor gebruik in combinatie met heel wat materialen zoals rubber, polystyreen, hout, metaal en zelfs de kunststoffen van de nieuwste generatie. De nieuwste innovaties omvatten een assortiment snellijmen en activatoren met een formulatie die beter scoort op het vlak van 'Health and Safety'.

Hoe kies je de juiste loctite snellijm

Hou rekening met deze 4 factoren om zo de juiste Loctite snellijm te vinden:

Loctite snellijmen

Health & Safety

De volgende producten hebben geen gevarenlabels op het etiket en respecteren meer de gezondheid en veiligheid van de gebruiker.

Bovendien hebben ze slechts een geringe geurverspreiding en een lage blooming (witte waas).

 

De volgende snellijmen hebben een nieuwe en verbeterde formulatie: zonder toevoeging van de schadelijke stof Hydrochinon (HQ) maar met behoud van hetzelfde kwalitatieve eindresultaat. Op de nieuwe verpakking zie je het logo ‘zonder hydrochinon’.

 

Al deze producten zijn CMR-free

Ook de activatoren hebben een verbeterde formulatie: vrij van DMPT.  

Loctite 401    

MEDIUM VISCOSITEIT - snel, medium viscositeit

1. Viscositeit: 100 mPa.s (cP)
2. Spelingvulling: Tot 0.15 mm
3. Afschuifsterkte: 20 N/mm2
4. Materiaal: Geschikt voor verschillende materialen: metaal, rubber, hout, karton, keramiek en kunststof

Universele snellijm |  Fixatietijd : 3-10 sec |  Volledige uitharding:24 u |  Uitzicht: kleurloos |  Temperatuurbestendigheid: tot +120°C
Zonder toevoeging van hydrochinon |  P1 NSF Reg.nr. 123011

 

 

Loctite 402    

ULTRA-PERFORMANTE LIJM - Temperatuur-bestendigheid tot wel 135°c

1. Viscositeit: 110 mPa.s (cP)
2. Spelingvulling: Tot 0.15 mm
3. Afschuifsterkte: 20 N/mm2
4. Materiaal: Heel wat materialen uit kunststof en rubber, metaal, ook moeilijk te verlijmen materialen

Temperatuurbestendigheid : tot 135°C  |  Gepatenteerde formulatie met minder gevaarlijke grondstoffen
Zonder toevoeging van hydrochinon

 

 

Loctite 406    

SNELLE VERLIJMING VAN KUNSTSTOF EN RUBBER -  waaronder EPDM

1. Viscositeit: 20 mPa.s (cP)
2. Spelingvulling: Tot 0.15 mm
3. Afschuifsterkte: 15,5 N/mm2
4. Materiaal: voor kunststoffen en rubbers (voor moeilijk te verlijmen kunststoffen zoals PE, PP en PTFE te gebruiken in combinatie met primer LOCTITE SF 770)

Temperatuurbestendigheid : -40°C tot 120°C  Snelle fixatie

 

 

Loctite 454    

SNELLIJM IN GELVORM - Ideaal voor POREUZE en verticale opervlakken

1. Viscositeit: Gel
2. Spelingvulling: Tot 0.25 mm
3. Afschuifsterkte: 21 N/mm2
4. Materiaal: Poreuze materialen: zoals hout, papier, leder en textiel

Uitzicht: kleurloos  Temperatuurbestendigheid : +120°C  |  Voldoet aan NSF 123009, catogorie P1  Fixatietijd : 5-10 sec
Totale uithardingstijd : 24 u  |  Zonder toevoeging van hydrochinon

 

 

Loctite 495    

SNELLIJM VOOR ALGEMEEN GEBRUIK - Lage viscositeit geschikt voor meerdere materialen

1. Viscositeit: 30 mPa.s (cP)
2. Spelingvulling: Tot 0.15 mm
3. Afschuifsterkte: 14,2 N/mm2
4. Materiaal: Geschikt voor kunststoffen, rubbersoorten en metalen

Uitzicht: kleurloos  Temperatuurbestendigheid : +120°C  |  Voldoet aan NSF 123009, catogorie P1  Fixatietijd : 5-10 sec
Totale uithardingstijd : 24 u 
|  Zonder toevoeging van hydrochinon

 

 

Loctite 3090    

TWEECOMPONENT GEL  -  Groot spelingvullend vermogen

1. Viscositeit: Gel
2. Spelingvulling: Tot 5 mm
3. Afschuifsterkte: 21 N/mm2
4. Materiaal: Uitstekende hechtkracht op materialen zoals metaal, rubber, hout, karton, kunststof, ...

Uitzicht: transparant tot licht opaak  |  Temperatuur-bestendigheid : +80°C  |  Zonder toevoeging van hydrochinon

NIEUW Loctite 402

Loctite snellijmen


De ultra-performante snellijm

Of het nu gaat om langzaam uithardende lijmen, ingewikkelde en dure bevestigingsmethoden, of handmatige assemblage- processen: de nieuwe Loctite 402 is uw oplossing. Deze snel uithardende lijm biedt een hoge sterkte en zal niet verouderen bij zeer hoge temperaturen. De Loctite 402 ontwikkelt een snelle en sterke hechting op verschillende ondergronden, ook op moeilijk te verlijmen materialen. Van snelle, eenvoudige reparaties tot het assembleren van kleine onderdelen in snelle processen.

Bekijk hier het filmpje over de nieuwe Loctite 402!

  • Verhoogt productiviteit
  • Verbetert de betrouwbaarheid
  • Vereenvoudigt het ontwerp
  • Verhoogt de veiligheid

Verlijming tegenover traditionele bevestigingsmethoden

Waarom verlijmen? Bekijk de video ter inspiratie.

Algemene voordelen Loctite

  •     Een gelijkmatige spanningsverbinding over de gehele verbinding
  •     Elimineert het risico op  verzwakking van het materiaal
  •     Besparing van gewicht
  •     Afdichting van verbinding
  •     Verbinden van ongelijksoortige materialen is mogelijk
  •     Vermindert het risico op corrosie
  •     Zorgt voor een esthetisch uitzicht van het eindresultaat
  •     Is eenvoudig te automatiseren

Gebruiksinstructies

1. Voorbereiden

Loctite snellijmen

Reinigen

Gebruik LOCTITE SF 7063/7064 om het oppervlak te ontvetten en te reinigen alvorens de lijm aan te brengen.

 

 

 

Loctite snellijmen

Primer

Om de hechting te verbeteren op moeilijk te verlijmen kunststoffen, gebruik LOCTITE 7239 of LOCTITE 770 op de te lijmen oppervlakken. Gebruik een borstel. Vermijd overdosering van primer. Laat de primer volledig verdampen.
 

 

Loctite snellijmen

Activeren

Als de uitharding te traag verloopt, gebruik de activator LOCTITE SF 7458 (zie de grafiek ‘cure speed vs. activator’ op het Technisch Datablad). Breng de activator op één zijde aan door middel van spuiten, borstelen of onderdompelen (niet op geprimerde oppervlakken). Laat de activator volledig verdampen.

 

Loctite snellijmen

Mengen

Mengen met statische menger (LOCTITE 3090) Duw al een kleine hoeveelheid product uit alvorens het monteren van de statische mengbuis op de koker, om de zuigers achteraan gelijk te zetten. Monteer de statische menger en duw opnieuw een kleine hoeveelheid gemengd product uit totdat een egale kleur bereikt is. De statische menger geeft nu het juiste gemengde product.

Loctite snellijmen

2. Aanbrengen

Breng de lijm op één zijde aan (niet op geactiveerde oppervlakken). Aanbevolen doseerapparatuur. Maak gebruik van de doseernaalden voor het nauwkeurig aanbrengen van kleine hoeveelheden lijm. Extra statische mengbuizen voor LOCTITE 3090: IDH 1453183.

Loctite snellijmen

3. Assembleren

Assembleer onmiddellijk de onderdelen. De onderdelen moeten meteen op de juiste manier gepositioneerd worden, omdat de korte fixatietijd weinig of geen tijd over laat om te herpositioneren. Vermijd dat de geassembleerde onderdelen bewegen tijdens de verdere uitharding.

Tip: Bij overmatig lijmgebruik kan een activator LOCTITE SF 7458 gebruikt worden. Spuit of druppel de activator op het teveel aan lijm dat aan de randen tevoorschijn komt.

Professioneel doseren

Apparatuur + Lijmen = Onbeperte mogelijkheden

Loctite biedt totaaloplossingen aan voor een geautomatiseerde lijmdosering. Naast een uitgebreid assortiment lijmen bestaat er ook een compleet aanbod van gebruiksvriendelijk doseer- en uithardingsapparatuur. Dit is een hele range, gaande van eenvoudige spuitmondjes over doseerpistolen tot ingewikkelde robotica.
Voor het selecteren, aanpassen en installeren van jouw doseerapparatuur kan je contact opnemen met onze specialist.

Manuele dosering

 

Loctite snellijmen

Automatische dosering

 

Loctite snellijmen

UV-uitharding

 

Loctite snellijmen

Meer informatie over Loctite snellijmen

Wil je meer informatie over snellijmen? Of een advies op maat?

Of laat hieronder jouw gegevens achter en dan zorgen wij dat er met je contact wordt opgenomen.

We helpen je graag verder

Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?

Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.

Direct een product bestellen?

Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know-how hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.