Machinebeglazing

Kunststof machinebeglazing

Transparante machinebeglazing uit PMMA en polycarbonaat

Bij ERIKS begrijpen we het belang van een betrouwbare levering als het gaat om jow projecten. Daarom bieden wij een snelle en efficiënte levering van polycarbonaat transparante platen, zodat je zonder vertraging jouw machine of systeem kunt assembleren en op tijd aan jouw klant uit kunt leveren. Ondanks dat machinebeglazing meestal geen primair onderdeel van jouw machine is, is het wel onmisbaar voor de veiligheid, zichtbaarheid en uitstraling van jouw machine. 

 

Wat bieden wij

  • Betrouwbare levering:
    ERIKS is snel, betrouwbaar, en efficiënt, en wij volgen jouw verzending om ervoor te zorgen het op tijd aankomt. Onze voorraden, automatisering door middel van het Automatisch Platen Magazijn en ervaren medewerkers realiseren een leverbetrouwbaarheid die boven de 95% ligt.
  • Korte levertijden:
    Een grote voorraad en geautomatiseerde productie maken
    korte levertijden mogelijk
  • Kwaliteitsproducten:
    ERIKS levert de hoogste kwaliteit machinebeglazing en door hoogwaardige bewerkingsapparatuur en expertise van onze medewerkers wordt een eindproduct gerealiseerd waarmee onze klanten extreem tevreden zijn.
  • Veel mogelijkheden:  
    Halffabricaten en eindproducten, verschillende afmetingen, diktes en kleuren zorgen voor een uitgebreid assortiment. Naast polycarbonaat is ook acrylaat beschikbaar, extra krasvaste uitvoeringen en platen die voorzien van beschermfolie, lak en bestickering maakt het assortiment compleet. Ook antistatische en brandvertragende platen zijn onderdeel van ons assortiment.
  • Deskundig advies:
    Ons team van deskundigen is altijd beschikbaar om te begeleiden bij het selecteren van het juiste materiaal en het maken van de juiste tekening om aan jouw behoefte te voldoen. ERIKS adviseert ook over maakbaarheid en kosteneffectief ontwerp, gebruik van  bevestigingsmaterialen, inserts en schoonmaakmiddelen.

Machinebeglazing

Hoe het werkt? Heel simpel:

Het bestellen van polycarbonaat transparante platen bij ERIKS is eenvoudig en ongecompliceerd. Het werkt als volgt:

Onze experts op het gebied van machinebeglazingen zijn rechtstreeks bereikbaar. Vraag ze om advies of stuur jouw eigen tekening in en jouw offerte of order wordt door hen verzorgd. Uiteraard stemmen zij de technische specificaties met je af om je de optimale oplossing te bieden.

Vervolgorders voor een helemaal uitgewerkt artikel worden nog eenvoudiger: jouw artikelnummer wordt aan een uniek ERIKS-artikelnummer gekoppeld waardoor het bestelproces volledig automatisch verloopt.

Of je nu werkt aan een eenmalig project of seriematige productie, ERIKS is jouw betrouwbare partner voor de levering van kunststof machinebeglazing.

Naast half-fabricaten en op maat gezaagde platen beschikt ERIKS
over vrijwel onbeperkte mogelijkheden om platen helemaal volgens jouw opgave te engineeren en te bewerken.

In onze werkplaats kunnen onze specialisten complexe bewerkingen
uitvoeren zoals:

  • Lijmen
  • Zetten
  • Lassen
  • Buigen
  • Warm vervormen (oven)
  • Polijsten
  • Vlampolijsten
Machinebeglazing

 

 

Het assortiment polycarbonaat & acrylaat:

  • Epraform PC Clear
  • Epraform PC FR Clear (FR=flame retardant (brandvertragend))
  • Epraform PC ESD (Electrostatic dissipation (antistatisch))
  • Epraform PC Scratch resistant
  • Epraform® PMMA X helder
  • Epraform® PMMA ESD
  • Epraform® PMMA Extreme (slagvast)
  • Epraform® PMMA G helder
  • Alle bevestigingsmaterialen  

Meer informatie

Wil je meer informatie over machinebeglazing? Of een advies op maat?

Neem contact op met onze specialisten door hieronder jouw gegevens achter te laten en dan zorgen wij dat er met je contact wordt opgenomen.

Contact

Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?

Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.

Direct een product bestellen?

Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know-how hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases..