ERIKS heeft het meest complete assortiment flensafdichtingen onder één dak. Enkele duizenden artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Hieronder een groot aantal marktartikelen van gerenommeerde fabrikanten, aangevuld met een breed pakket ERIKS-label geproduceerde artikelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Flensafdichtingen van PTFE, vezel, grafiet, rubber of metaal worden veelal in onze productiebedrijven vervaardigd uit kwalitatief hoogstaand materiaal. Met een compleet machinepark kunnen wij vrijwel iedere denkbare flensafdichting in huis produceren.  

 

Quick Supply & inhouse productie

Op basis van uw wensen kunnen wij elke denkbare vlakke dichting in eigen huis produceren, van PTFE, vezel- en grafietpakkingen. Van kleine series en MRO tot grote volumes voor de OEM-markt.

Service binnen handbereik 24u. 7/7

Met ons brede en diepe assortiment flensafdichtingen zijn wij in staat om elke specificatie in te vullen en binnen de gewenste tijd te leveren:

  • Rubberdichtingen
  • Vezeldichtingen
  • Grafietdichtingen
  • PTFE- & ePTFE-dichtingen
  • Spiraalgewonden dichtingen
  • Kamprofielen en MRG-pakkingen
  • Isolatiesets
  • Metalen ringen
  • Flenstoebehoren

 

Dieptekennis

Onze Application Engineers hebben de product- en applicatiekennis om je te helpen bij het uitwerken van jouw technische vraagstukken. Ook voor het uitwerken van standaardisatieprojecten (bv. analyse van het aantal soorten en types afdichtingen) kan je bij hen terecht. Zij geven de nodige technische ondersteuning en op maat geformuleerde oplossingen.

 

Eigen productiefaciliteit voor zowel soft als (semi-)metallieke afdichtingen

In onze productiefaciliteit in de Antwerpse haven fabriceren wij naast de veel gebruikte standaard (DIN-, ANSI-) afmetingen in grote series ook enkele stuks en kleine series. Met ons complete machinepark met CNC-draaibanken, snijmachines met waterstraat, plasma en laser en high tech plotter kunnen wij iedere flensafdichting snel fabriceren in elke vorm, hoe complex ook.

Gaskets_services 500x330.jpg

Snelle service voor speciale eisen

Door de eigen productie van flensafdichtingen, kunnen wij snel reageren op speciale wensen van onze klanten. Ons netwerk aan Service Centers en onze logistieke ondersteuning zorgen voor een levering in zeer korte tijd.

 

Een greep uit onze services

Engineering en R&D

  • Optimalisatie bestaande flensafdichtingen
  • Innovatie flensafdichtingen
  • Verbeteren levensduur

Shutdown service

ERIKS Shutdown service zorgt ervoor dat de juiste onderdelen en mensen beschikbaar zijn tijdens een shutdown en verbetert de veiligheid tijdens de shutdown. Door onze diepgaande kennis, effectieve onderhoudsprocedures en de nodige logistieke onderdelen, helpen wij je om jouw shutdown op een efficiënte manier in te plannen.   

24u/24 service

Wij staan 24u/24, 7/7 voor jou klaar:

  • Tijdens kantooruren zijn wij te bereiken via +32 (0)3 210 91 10 of via flangegaskets@eriks.be
  • Buiten kantooruren kan je volgend nummer bellen tijdens een noodsituatie +32 (0)471 77 77 07

Testen

  • Hardheid
  • Oxidatietest
  • Ruwheidtest
  • PMI
  • Doordringing kleurstof
  • EN13555
  • Reiniging zuurstof

Trainings

Een correcte montage van een flensafdichting is cruciaal. Wist je dat 80% van de lekken te wijten is aan een slechte plaatsing? Onze Application Engineers delen graag hun kennis met jou en komen zelfs ter plaatse om jouw medewerkers een correcte montage aan te leren.  

  • Advies bij keuze flansafdichting
  • Inspectie en aanbevelingen flensparameters
  • Testen flensafdichtingen
  • Berekeningen boutsterkte, dichtheid en emissie

 

Productoverzicht flensafdichtingen

Grafiet

Grafiet

Hoogwaardige grafiet afdichtingen voor toepassingen in hogedrukstoom, chemie en petrochemie.

Isolatiesets

Isolatiesets

Voorkom kathodische of galvanische corrosie door het gebruik van isolatiesets in DIN-, API- en ANSI-flenzen.

Kamprofiel dichtingen

Kamprofiel dichtingen

Leverbaar in diverse combinaties van metalen kern en oplagen, ook speciale afmetingen.

Metalliek

Metalliek

Metalen dichtingen, gestanst uit plaat, metalen O-ringen of speciale geometrieën.

Metallieke stekers

Metallieke stekers

Tijdelijke en drukhoudende stekers uit verschillende metalen voor het veilig stellen van leidingsecties.

Ring Type Joint (RTJ)

Ring Type Joint (RTJ)

Voor de olie- en gasindustrie leverbaar conform API, o.a. type R, RX en BX.

PTFE

PTFE

Gemodificeerd PTFE-plaat en geëxpandeerd PTFE-plaat en tape voor toepassingen in de chemie.

Rubber

Rubber

Rubber platen en stansdelen worden veel in de machine- en apparatenbouw toegepast.

Spiraalgewonden pakkingen

Spiraalgewonden pakkingen

Voor toepassingen met hoge druk en temperatuur. Leverbaar in diverse materialen.

Vezels

Vezels

Vezelplaat afdichtingen, op maat leverbaar voor toepassing in de utiliteit en lichte chemie.

Enkele belangrijke merken

Cases & Nieuws

Case study: Afdichting voorkomt stoomlekkage

ERIKS voorkomt ongeplande shutdown door stoomlekkage.

Case study: Verlies bij de productie van ethyleen drastisch verminderd

ERIKS vermindert uitstoot en kosten door bestaande afdichting te vervangen.

We helpen je graag verder

Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?

Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.

Direct een product bestellen?

Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know-how hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases..