ERIKS biedt een zeer breed aandrijfprogramma voor elke toepassing in de markt. Wij waken erover dat al jouw processen in beweging komen en onder controle blijven. Ons lagerassortiment is slechts een kleine greep van wat er allemaal tot het aanbod behoort.

Wij denken echter niet enkel in componenten maar in totaaloplossingen, in de vorm van complete systemen, technische ondersteuning en advies. Vanaf het begin denken, ontwikkelen, innoveren wij samen met jou over hoe de efficiëntie van jouw bedrijfsprocessen kan verhogen en jouw kosten kunnen verlagen.

 

Smering Management Tool

Een correcte smeeroplossing is uitermate belangrijk voor jouw lagers om optimaal te kunnen presteren. Onjuiste smering veroorzaakt 36 % van de voortijdige lageruitval. Een juiste combinatie van lagers, smeermiddelen en een optimale afstemming van smeerintervallen is essentieel voor een efficiënte werking. Naast het beperken van vroegtijdige lageruitval en stilstand van machines, verhoogt een correcte smering ook de productiviteit, de levensduur van het lager en de betrouwbaarheid van jouw toepassing terwijl stroomverbruik, onderhouds- en exploitatiekosten verminderen.

Je kan rekenen op ons Smering Management Tool om jou te adviseren in een juiste keuze, planning en monitoring van smeermiddelen.

Lagerservices (on-site)

Wij beschikken over de kennis en de technologie om jouw machines optimaal te laten functioneren. Indirecte signalen onder de vorm van trillingen, temperatuur of uitlijnfouten kunnen worden gemeten, geëvalueerd en gebruikt om preventief bij te sturen of ongeplande uitvallen te voorkomen. Dit resulteert is een verhoging van de bedrijfszekerheid en een verlaging van de onderhoudskosten.

Verlaging van jouw TCO

Onze application engineers kunnen een expertise uitvoeren op jouw machinepark. Ze beoordelen en evalueren de werking van uw aandrijvingen en stellen een onderhoudsaanbevelingsplan op. Bovendien kunnen we ook het huidige rendement van jouw aandrijvingen berekenen.

Verder ontwikkelen we een preventief onderhoudsplan om de levensduur van de lagers in jouw installaties te maximaliseren. Onze berekeningen zijn gebaseerd vanuit de meest accurate beschikbare informatie. Op die manier kijken we of jouw aandrijvingen correct geïnstalleerd zijn en hoeveel energie je daardoor kunt besparen.

Technische opleidingen

Kennis delen is voorsprong creëren. ERIKS opereert als kennispartner voor de industrie op het allerhoogste niveau. Ook het delen van onze kennis is cruciaal en vanzelfsprekend. Daarom werken wij ieder jaar een programma aan technische opleidingen uit, die bij ons in de verschillende Service Centers gegeven wordt.

Ook bieden wij de mogelijkheid dat onze specialisten samen met jou een specifieke training op maat uitwerken die dan bij ons of bij jou ter plaatse georganiseerd kan worden.

Productoverzicht lagers

  • Cilinderrollagers
  • Deelbare lagers
  • Draaikransen
  • Gewrichtslagers en stangkoppen
  • Glijlagerbussen
  • Kegellagers

 

  • Kogellagers
  • Lagergereedschappen
  • Lagerhuizen en toebehoren
  • Lineairtechniek
  • Naaldlagers
  • Smeermiddelen

 

  • Smeersystemen
  • Spanlagers en spanlagerblokken
  • Tonlagers
  • Vrijlooplagers

 

Enkele belangrijke merken

Een greep uit onze services

Service team

ERIKS herleidt productiestilstanden en onderhoudskosten tot een minimum daar waar mogelijk met behulp van hoogtechnologische technieken door specialisten:

  • Trillingsanalyse
  • Laseroptische uitlijning
  • Laser tracking
  • Montage / demontage
  • Uitbalanceren on-site
  • Industrie 4.0: real time data acquisition

 

(De-)montage en monitoring

Onze zeer ervaren specialisten staan voor je klaar om je te helpen in elke fase van de lagerlevenscyclus.

Van het helpen bij de correcte en efficiënte installatie van de producten -met het juiste gereedschap- tot het bieden van een passende bewakingsoplossingen, die jou kan helpen eventuele problemen te voorspellen of op te lossen voordat ze zich voordoen. Dit bespaart je tijd en geld.

Reparatie en revisie

Voor specifieke reparatie of algmeen onderhoud kan je bij ERIKS terecht. Onze brede deskundigheid omvat uitgebreide kennis van lager(de)montage en uitlijningen.

Maatwerk en engineering

Op zoek naar specifieke lagers? Wat niet standaard in de handel verkrijgbaar is, wordt gefabriceerd in onze werkplaats Mekanische Konstruktie Baudoin (MKB). Hier worden lagers ontwikkeld volgens tekening van de klant.

 

Predictief en conditiemonitoring

Onze engineers, opgeleid volgens industriestandaarden, kunnen het gehele assortiment conditiebewaking en analyseopties leveren voor jouw installaties, waaronder trillingsanalyse, thermografie en bewaking van tandwielkasten. Zowel afzonderlijke onderzoeken als volledig geïntegreerde services, met inbegrip van trends en rapportages, zijn beschikbaar.

Downloads

De producten en diensten van ERIKS zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Onze documentatie hebben wij gerangschikt per productgroep. Je kan onze documentatie doorbladeren en/of downloaden.

 

We helpen je graag verder

Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?

Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.

Direct een product bestellen?

Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Advies over ons standaard productgamma? Commerciële of administratieve vragen?

ERIKS beschikt over een netwerk van lokale Service Centers waar je terecht kan voor advies over ons standaardgamma, het breedtepakket én al jouw commerciële en administratieve vragen.