Persluchtdetectie

ERIKS komt bij jou ter plaatse om jouw persluchtsysteem te controleren.

Persluchtlekkage is de grootste ookzaak van energieverlies binnen de industrie. Een goed geïnstalleerd persluchtnet heeft een lekkage van max. 5 %. In de praktijk is dit vaak 15 tot 25 % luchtlekkage. ERIKS kan je helpen om luchtlekkage op te sporen en te verhelpen. Dit resulteert in een enorme energiebesparing.

Controle luchtlekkage

Tijdens de controle van jouw persluchtsysteem worden volgende aspecten ter hand genomen:

  • Controle van het volledige persluchtsysteem, van de compressor tot aan de pneumatische toepassingen
  • Opsporing van lekkages met behulp van ultrasone apparatuur
  • Markering van de gevonden lekkages met labels en foto's
  • Classificering en berekening van de lekkages
  • Rapportering van de aan te bevelen reparaties en verbeteringen
  • Uitvoering van herstellingen

 

 

Rekenvoorbeeld

Met dit rekenvoorbeeld wordt aangetoond dat jouw energiekosten relatief eenvoudig te verminderen zijn, wanneer lekkage wordt opgespoord en verholpen. Bijkomend voordeel is tevens dat de CO2-uitstoot wordt gereduceerd.

Bij een luchtlekkagemeting van één dag worden er gemiddeld tussen de 40 en 60 lekpunten gevonden. De meest van deze lekpunten bevinden zich in de laatste 2 meter tot de verbruiker.

Uitgangssituatie

Fabriek
ca. 50.000 m2

Geïnstalleerd compressorvermogen
410 kW

Persluchtvraag
40 m3 per min.

Productie-uren
8.000 uren/jaar

Regeldruk
6 bar

Persluchtverbruik
16.475.000 m3/jaar

Gemiddelde prijs perslucht
1,8 cent/m3

Persluchtkosten
€ 295.000/jaar

Resultaten metingen

Totaal verlies gecomprimeerde lucht
1.625.815 m3/jaar

Kosten lekkageverlies
€ 29.265/jaar

Vermindering van jaarlijkse CO2-uitstoot
ca. 160 ton

Persluchtkostenbesparing
10 %

Besparing
€ 29.265/jaar

Kosten onderzoek en herstel lekkages
€ 31.000

Afschrijvingsperiode
13 maanden

Grafiek kostenbesparing

 

 

 

 

Bron: Festo

Voordelen

  • Geen onnodige productieonderbrekingen
  • Lekkages zijn snel geïdentificeerd en duidelijk gecategoriseerd
  • Vereiste reparatiemaatregelen worden in detail gespecifieerd, alsook de te gebruiken onderdelen
  • Besparingen en reparaties worden duidelijk en eenvoudig uitgelegd
  • Reparaties kunnen worden uitgevoerd door ERIKS-medewerkers

 

We helpen je graag verder

Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?

Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.

Direct een product bestellen?

Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know-how hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.