Wij ontwikkelen, produceren en leveren een uitgebreid assortiment afdichtingen en componenten op basis van elastomeren en polymeren:

Afdichtingen

  • O-ringen
  • Oliekeerringen
  • Mechanische dichtingen en stopbuspakkingen
  • Hydraulische en pneumatische dichtingen


Rubber

  • Trillingsdempers
  • Profielen
  • Vormwerk
  • Thermische, akoustische en EMI-isolatie

Co-engineering

Wij helpen OEM-fabrikanten door onze uitgebreide product- en proceskennis bij het verbeteren van hun productprestaties. Wij denken mee op niveau met onze klanten, en dat staat garant voor de meest innovatieve en productieve oplossingen. Samen met onze klanten ontwikkelen en ontwerpen wij hoogwaardige en duurzame maatwerkoplossingen die een bieden op iedere technische uitdaging.

Ontwerp- en productontwikkeling

Wij werken met de klant samen aan innovatieve producten. Onze ingenieurs zijn vaak betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Met onze Rapid Prototyping faciliteiten kunnen we u R&D-tijd besparen door het ontwikkelen van elastomeer/polymeer onderdelen. Is het dringend of heb je een kleine hoeveelheid afdichtingen op maat gegoten onderdelen nodig? Geen probleem voor ERIKS.

Snel een tastbaar 3D-model in rubber?

De mogelijkheden van snelle prototyping technologieën bij ERIKS zijn onbeperkt. Jouw ideeën, inzichten of innovaties zijn nu binnen enkele dagen om te zetten in tastbare modellen. Dit helpt je om jouw ontwikkelingsproces aanzienlijk te versnellen.

Quick supply: express service voor afdichtingen

ERIKS biedt de mogelijkheid om afdichtingen, afstrijkers en geleideringen voor hydrauliek en pneumatiek cilinders op maat te maken. Onze SealXpress levert jou binnen 24 uur een zeer uitgebreid assortiment in een breed scala aan materialen, van enkele stuks tot serieproductie.

Inhouse Cleanroom

ERIKS is in staat om in de eigen cleanroom vervuiling en out-gassing van componenten te voorkomen. In onze cleanroom reinigen we dichtingen en rubber onderdelen op verschillende manieren en maken we de artikelen stofvrij om ze daarna optimaal te verpakken. Jouw producten worden onder optimale omstandigheden gereinigd en verpakt, volgens strikte procedures en werkvoorschriften.

Opleidingen

ERIKS opereert als kennispartner voor de industrie op het allerhoogste niveau. Ook het delen van onze kennis is cruciaal en vanzelfsprekend. Daarom bieden wij techniche opleidingen die bij ons of bij jou ter plaatse gegeven kunnen worden.

Ook bieden bieden wij de mogelijkheid dat onze specialisten samen met jou een specifieke training op maat uitwerken.  

Productoverzicht afdichtingen en rubbertechniek

Asafdichtingen

Asafdichtingen

Voor iedere toepassing met roterende assen is een geschikte asafdichting beschikbaar. Voor standaardtoepassingen zijn deze asafdichtingen voornamelijk oliekeerringen. Gaat het jou enkel om het buiten houden van vuil of water? Pas dan een v-ring of alphaseal asafdichting toe.

Hydrauliek en pneumatiek afdichtingen

Hydrauliek en pneumatiek afdichtingen

Om jouw hydraulische en pneumatische cilinders optimaal te laten functioneren is het een noodzaak om de juiste hydraulische of pneumatische afdichtingen en geleiding toe te passen voor zowel de zuiger als de stang.

Mechanical seals (Mechanische dichtingen)

Mechanical seals (Mechanische dichtingen)

Mechanische dichtingen zijn specifieke dichtingen die je kan terugvinden op rotating equipment zoals pompen en mixers. De mechanische dichting voorkomt dat het medium (vloeibaar of gas) kan ontsnappen ter hoogte van de as.

O-ringen en toebehoren

O-ringen en toebehoren

O-ringen zijn verkrijgbaar in vele vormen en maten. Een O-ring die niet geschikt is voor jouw toepassing kan leiden tot lekkages en slechte prestaties van jouw toepassing.

Klik hier voor technische info
Stopbuspakkingen

Stopbuspakkingen

Stopbuspakkingen bieden een hoogwaardige afdichtingsoplossing voor afsluiters, (plunjer-)pompen en mixers.

Rubber producten

Rubber producten

ERIKS helpt je graag met advies over het meest geschikte rubber materiaal. Met onze kennis van de markt en de producten kunnen wij het juiste rubber in de gewenste vorm en dikte voor jou selecteren.

Rubber profielen

Rubber profielen

Het ERIKS profielen pakket is samengesteld uit een breed scala van vormen en materialen. De profielen zijn toepasbaar in veel verschillende sectoren waarbij weer- en waterbestendigheid vaak belangrijk is.

Rubber vormdelen

Rubber vormdelen

In veel situaties is geen standaard vorm afdichting beschikbaar, waardoor ontwikkeling van een unieke seal vereist is. ERIKS heeft de kennis hoogwaardige nieuwe afdichtingen te ontwikkelen en produceren.

Trillingdempers

Trillingdempers

ERIKS heeft een breed assortiment trillingsdempers zoals cilindrische en industriële trillingsdempers en aanslagbuffers.

Enkele belangrijke merken

Cases & Nieuws

Case study: Sustainability

ERIKS levert Kalrez Spectrum 6375 O-ringen en bespaart GE Power Protection veel tijd, energie en kosten.

Case study: 3D-printing

ERIKS ontwikkelt snel prototype afdichting voor een veilige verzending van diagnostisch materiaal via 3D-printing.

We helpen je graag verder

Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?

Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.

Direct een product bestellen?

Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Advies over ons standaard productgamma? Commerciële of administratieve vragen?

ERIKS beschikt over een netwerk van lokale Service Centers waar je terecht kan voor advies over ons standaardgamma, het breedtepakket én al jouw commerciële en administratieve vragen.