Overal ter wereld biedt onze productgroep stromingstechniek diepgaande applicatiekennis, hoogwaardige producten en maatwerkoplossingen waarmee je efficiënter en goedkoper uit bent. Samen met jou vinden wij de meest betrouwbare oplossing voor elk type toepassing. Ons assortiment producten en oplossingen voor stromingstechniek omvat:

  • Afsluiters
  • Instrumentatie
  • Filters
  • Kunststof leidingsystemen: buizen, fittingen, kunststof afsluiters, meet- en regeltechniek, beugelingssystemen, ...

 

Process Control

Om meerwaarde te creëren voor bedrijven in de procestechniek heeft ERIKS haar kennis en ervaring op het gebied van meet- en regeltechniek, geautomatiseerde afsluiters en procesbesturing gebundeld in de afdeling Process Control. In deze afdeling bevinden zich bekwame project managers die jou graag adviseren over de nodige componenten voor jouw applicatie. Ze ondersteunen en begeleiden jou tijdens de samenstelling van complete systemen: van het uitwerken van concepten naar ontwerp tot en met het realiseren van jouw industriële installaties, inclusief de meet- en regelkringen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: engineeren, samenbouwen, testen en kalibreren van plug & play stoomreduceerstations, gedecentraliseerde bedieningssystemen voor het aandrijven van afsluiters, in-house samengebouwde deelsystemen voor druk, temperatuur, flow en niveau.

Project Handling

ERIKS Flow Control beschikt over een bekwame project managers die de totale complexiteit van een groot industrieel project volledig kunnen coördineren en ondersteunen van alle aspecten van het proces, zoals: inkoop, verkoop, expediting, document control, shipping tot inbedrijfstelling. Onze servicewerkplaats is ingericht voor 'heavy duty' assemblages.

Volledig uitgeruste servicewerkplaats

Op verzoek worden afsluiters in de servicewerkplaats voorzien van de gewenste bediening, variërend van een elektrische, pneumatische, hydraulische bediening met alle gewenste toebehoren. Met de nieuwste testbanken worden afsluiters getest volgens de standaardnormen. Ook kunnen afsluiters in de servicewerkplaats worden gekeurd door classificatie-bureaus. ERIKS is gecertificeerd voor afgifte van meetbrieven op veiligheids-toestellen (= voormalig Stoomwezen keur).

Ons Valve Automation Centre is voorzien van grote bovenloopkrachten voor het seriematig samenbouwen van grote afsluiters en actuators. ERIKS biedt je totaaloplossingen met o.a. geautomatiseerde afsluiters en sensoren. Voor procesautomatisering biedt ERIKS jou ook de mogelijkheid het totale project uit handen te geven volgens het Turnkeyprincipe.

Ultramoderne instrumentenwerkplaats

ERIKS beschikt over een state-of-the-art instrumentenwerkplaats voor het kalibreren en certificeren van druk-, temperatuur-, niveau- en stromingsmeet- en regelcomponenten.

Wij herstellen en passen aan volgens jouw wensen, zoals bv. montage volgens een andere schaal of een wijzerplaat met jouw logo.

Drukmeters zijn ook voorzien van een kalibratiecertificaat in de instrumentatiewerkplaats. De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de instrumenten, vaak gedefinieerd in de ISO-procedures, zijn belangrijke factoren.

Services

Naast een compleet assortiment kwaliteitsproducten is de toegevoegde waarde die ERIKS biedt, terug te vinden in onze verschillende services. Wij willen jouw betrouwbare partner zijn en meewerken aan de ontwikkeling van totaalconcepten, waarbij de focus altijd gericht blijft op het vastgelegde doel.

Wij werken met jou samen om jouw productieproces te optimaliseren en 24/7 ondersteuning te bieden: met onze mensen, onze procesbeheersoplossingen en onze mogelijkheden om jouw personeel op te leiden.

Productoverzicht afsluiters en instrumentatie

Afsluiters

Afsluiters

Betrouwbaarheid en optimale veiligheid staat centraal bij ons leveringsprogramma afsluiters en appendages.

Filtratie

Filtratie

Om vaste delen uit vloeistof- of gasstromen te scheiden, hebben we verschillende filtratieoplossingen.

Proces pompen

Proces pompen

ERIKS biedt u een complete oplossing voor uw pompsysteem met een groot aanbod van centrifugaal & verdringerpompen.

Leidingsystemen  (ferro en non-ferro metaal)

Leidingsystemen (ferro en non-ferro metaal)

Alle benodigdheden voor een professioneel stalen leidingsysteem vind je bij ERIKS.

Leidingsystemen  (Kunststof)

Leidingsystemen (Kunststof)

Bij ERIKS beschikt u over een ruim pakket buizen en fittingen geschikt voor een breed scala aan (druk)toepassingen.

Meet- en regeltechniek

Meet- en regeltechniek

Voor het meten van druk, temperatuur, flow en niveau beschikt u over een uitgebreid assortiment A-merken.

Enkele belangrijke merken

Een greep uit onze services

Field Services Team

Wanneer een storing optreedt, moet een systeem gemakkelijk en snel hersteld kunnen worden. Onze allround service engineers repareren en installeren producten en systemen en staan dagelijks voor je klaar. Zij zijn flexibel en vakbekwaam en kunnen ingezet worden bij verschillende onderhoudswerkzaamheden:

  • Herstellen, aanpassen en/of instellen van geleverde afsluiters, transmitters en regelventielen
  • Condenspotten survey
  • In bedrijf stellen van complete systemen zoals tankmeetsystemen
  • Inbedrijfstellen van hydraulisch bediende afsluitersystemen incl. bediening
  • Mobiele slangentest

 

 

 

Engineering

Voor niet-standaard situaties worden in de servicewerkplaats in samenspraak met Engineering klantspecifieke producten op maat gemaakt. Daarnaast kunnen standaardproducten worden aangepast aan specifieke behoeften. Voor alle afsluiters kunnen we volledige bedieningskasten en systemen leveren.

Wij beschikken over het ISO 9001-2008 certificaat inclusief de ontwerpparagraaf.

Co-engineering en prefab skids

Wij beschikken over een uitgebreide product- en applicatiekennis. Als co-engineers bieden wij een uitstekende service wanneer je ons in een vroeg stadium van jouw product- en procesontwikkeling betrekt. Ook de ontwikkeling en productie van complete prefab skids kunnen wij voor jou verzorgen. Het bouwen van productiesystemen uit standaardmodules is iets wat we vooral bij productiebedrijven steeds vaker zien. Naast de besparing op logistieke kosten kan de skid snel in gebruik genomen worden door middel van een modulaire opbouw, waardoor de onderbreking van het productieproces tot een minimum wordt beperkt. Prefab skids zijn een efficiënte en een kostenbesparende manier om veranderingen of aanpassingen in het productieproces door te voeren.

Seminaries en trainings

Kennis is de beste waarborg voor kwaliteit en veiligheid. Daarom delen we onze diepgaande kennis van stoomtechniek graag met jou en jouw medewerkers, onder meer door het aanbieden van praktijkgerichte cursussen. Om de theorie beter te begrijpen, maken we hierbij gebruik van een praktijkopstelling. Daarnaast bieden we je ook in-company cursussen, afgestemd op jouw specifieke bedrijfssituatie.

Document Data Systeem

Registratie van documenten, testen, materiaaltekeningen en tekeningen.

Cases & Nieuws

Case study: Engineering

ERIKS re-engineert een superieure vervanging voor de verouderde afsluiters op een zeewaterkoelsysteem in een kerncentrale. De kosten van de klant worden aanzienlijk verminderd.

We helpen je graag verder

Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?

Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.

Direct een product bestellen?

Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Advies over ons standaard productgamma? Commerciële of administratieve vragen?

ERIKS beschikt over een netwerk van lokale Service Centers waar je terecht kan voor advies over ons standaardgamma, het breedtepakket én al jouw commerciële en administratieve vragen.