ERIKS is de belangrijkste leverancier van industriële en hydraulische slangen en bedient talloze industriële markten. Wij leveren industriële en hydraulische slangen zowel voor standaard als voor zeer extreme toepassingen. Afhankelijk van de toepassing worden verschillende slangmaterialen gebruikt zoals rubber, kunststoffen, roestvrij staal, PTFE, ... .

Onze medewerkers zijn onbetwiste specialisten op het gebied van slangen, koppelingen en balgen. Onze slangen en koppelingen voldoen aan internationale kwaliteitsnormen en onze slangassemblies worden geleverd met de vereiste certificaten.

Het uitgebreide assortiment van ERIKS is samengesteld op basis van kwaliteit. Jouw toepassing bepaalt welke componenten we gebruiken om een complete slangassemblage te produceren:

  • Rubberslangen
  • Kunststof slangen
  • Composietslangen
  • Metaalslangen
  • PTFE slangen
  • Siliconen slangen
  • Slangkoppelingen
  • Slangklemmen
  • Slangbalgen

 

Eigen productiefaciliteiten

  • CNC
  • Lasserij
  • Spiraalmachine
  • Lasergravering
  • Prototype- en serieproductie
  • Verschillende materialen en legeringen
  • Volledige traceerbaarheid: LR-markeringscertificaat
  • 3D-printing

 

 

 

Gecertificeerd labo

  • Geavanceerde technieken
  • Spectroscopie
  • 3D-metingen FARO
  • Stofvrije PTFE-productie
  • Impuls & abrasief testen
  • Materiaalanalyse

 

Eigen engineering en R&D-afdeling
ISO 9001 gecertificeerd

  • Wereldwijde productontwikkelingen GOODALL en FLEXION
  • Applicatiegerichte slang- en koppelingoplossing
  • Productinnovatie
  • Ontwerp klantspecifieke producten
  • Klantbesparingsprogramma
  • Ontwerp en simulaties met SOLIDWORKS software

 

Slangeninspectie & Hose Management Systeem

Een beschadigd of niet goed werkende slang kan nefast zijn voor de werking van jouw machinepark en de veiligheid van jouw medewerkers. Daarom worden bedrijven verplicht om hun slangen jaarlijks te inspecteren en te keuren. Onze Service Engineers kunnen dit proces uit handen nemen en komen ter plaatse om jouw slangen te keuren.

De resultaten van deze inspecties worden geregistreerd in ons Hose Management Systeem. In deze online portal vind je alle gegevens, specificaties en inspecties terug. Je ziet onmiddellijk de 'toestand' van jouw slangen en met één klik kan je een defecte slang door ons laten vervangen.

Productoverzicht Industriële en hydraulische slangen

Kunststofslangen

Kunststofslangen

Metalen slangen

Metalen slangen

PTFE slangen

PTFE slangen

Rubberslangen

Rubberslangen

Slangklemmen

Slangklemmen

Slangkoppelingen

Slangkoppelingen

Toebehoren voor slangen

Toebehoren voor slangen

Belangrijkste merken

Een greep uit onze services

Engineering, processing en testing

  • Co-engineering en ontwerp
  • Automatisatie
  • 3D printing
  • Assemblage
  • Labo testen
  • Hydraulische olie-analyse
  • Trainingen

Test-it service team

Onze Field Service Engineers komen bij jou ter plaatse en voeren complete slangeninspecties en tests uit. Zij controleren jouw slang(en) op vastgestelde testdrukken, lekkage, lengteverandering, kronkelen, torderen en het ontstaan van blazen op de buitenwand. Na elke test ontvang je per slang een certificaat met testresultaten. Bij eventuele afkeur wordt dit gemeld op het certificaat.

24/7 support & service

  • On-site warehousing
  • Integrated solutions
  • Test-it

Slangen testen en conditiemonitoring

  • Testen tot 4.000 bar / 58.000 PSI
  • Testen met water, nitrogen, verschillende soorten olie
  • Doorspoelen van slangen volgens klasse NAS/ISO

Cleanroom assemblage

In verschillende industriëen is het essentieel dat bepaalde slangen en hun koppelingen zeer zuiver zijn. In onze cleanroom kunnen wij hiervoor zorgen. Onze slangen en koppelingen worden, indien nodig, ontvet en ultrasoon gereinigd alvorens de assemblage plaatsvindt.

Geoptimaliseerde Port-to-port configuraties

  • Selectie van optimale en goed op elkaar afgestemde componenten voor jouw applicatie
  • Systeemintegriteit met garantie
  • De meest toepasselijke keuze voor flexibele slangen of starre buizen

 

Cases & Nieuws

Case study: Hydraulische slang geperst op zeebodem

ERIKS ontwikkelt slang met een slijtvaste buitenmantel en een druk van 300 bar.

We helpen je graag verder

Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?

Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.

Direct een product bestellen?

Dat kan eenvoudig in onze shop.

Advies over ons standaard productgamma? Commerciële of administratieve vragen?

ERIKS beschikt over een netwerk van lokale Service Centers waar je terecht kan voor advies over ons standaardgamma, het breedtepakket én al jouw commerciële en administratieve vragen.