Détection de fuites d'air comprimé

Prévenir les pertes d'énergie

Une étude européenne montre que les fuites d'air comprimé constituent la plus grande cause de pertes d'énergie au sein de l'industrie. Cette constatation va à l'encontre de l'urgence de parvenir à plus de durabilité? La température de la terre augmente plus rapidement que prévu, tout comme les prix de l'énergie en raison de la guerre en Ukraine. La crise du coronavirus a elle aussi laissée des traces sur l'approvisionnement et les coûts énergétiques. Il ne s'agit pas de savoir si nous devons devenir plus durables, mais quand. Le moment est venu. Faites des économies d'énergie et économisez les coûts associés grâces à l'inspection de fuites d'air ERIKS.

Les fuites d'air comprimé surviennent plus souvent que vous le pensez

Dans la pratique, nous rencontrons souvent des applications à base d'air comprimé avec des fuites à hauteur de 15 à 25% de la capacité. Et ce, alors qu'un réseau d'air comprimé correctement installé ne présente que 5% de fuites. Le compresseur à air comprimé moyen a un rendement de 15%. Cela signifie que sur 10 kW de puissance électrique, seulement 1,5 kW sont transformés en puissance d'air comprimé. Le reste disparaît sous forme de chaleur. Autant de raisons de lutter encore plus contre les pertes d'énergie dues à des fuites.

Comment procédons-nous pour résoudre vos fuites d'air ?

Nous contrôlons la totalité de votre système à air comprimé, du compresseur jusqu'aux applications pneumatiques.

  • Détection des fuites à l'aide d'appareils à ultrasons
  • Marquage des fuites trouvées à l'aide d'étiquettes et de photos
  • Classification des fuites pour calculer la perte d'air
  • Réalisation d'un rapport sur les réparations et les améliorations recommandées
  • Réalisation des réparations 

Exemple de calcul

Cet exemple de calcul montre que vos frais énergétiques peuvent facilement être réduits en détectant et en résolvant les fuites. Cela permet également de réduire les émissions de CO2.

Si l'on mesure les fuites d'air pendant un jour, 40 à 60 fuites sont trouvées en moyenne. La plupart de ces fuites se trouvent dans les 2 derniers mètres avant le consommateur.

Situation de départ

Usine
env. 50 000 m2

Puissance du compresseur installé
410 kW

Demande d'air comprimé
40 m3 par min.

Heures de production
8 000 heures/an

Pression de réglage
6 bar

Consommation d'air comprimé
16 475 000 m3/an

Prix moyen de l'air comprimé
1,8 cent/m3

Coût de l'air comprimé
€ 295 000/an

Résultats des mesures

Perte totale d'air comprimé
1 625 815 m3/an

Coûts des pertes suites aux fuites
€ 29 265/an

Réduction des émissions annuelles de CO2
env. 160 tonnes

Économies de coûts pour l'air comprimé
10 %

Économies
€ 29 265/an

Coûts de le recherche et de la réparation des fuites
€ 31 000

Durée d'amortissement
13 mois

Graphique réduction des coûts

 

 

 

 

Source: Festo

ERIKS_luchtlekkage_survey

Les avantages de l'inspection

  • Pas d'interruption inutile de la production
  • Détection et catégorisation rapides des fuites
  • Aperçu détaillé des mesures de réparation spécifiques requises, y compris les composants à utiliser
  • Rapport en ligne
  • Explications claires sur les économies et les réparations
  • Les employés d'ERIKS peuvent effectuer les réparations    

Vous voulez faire réaliser une mesure de fuite d'air ou vous désirez d'abord en savoir plus ?

N'hésitez pas à contacter nos spécialistes :

T +32 (0)56 41 47 65 ou pneumatiek@eriks.be.

Laissez-nous vos coordonnées et votre question ou remarque, vous recevrez une réponse de notre part dans les plus brefs délais.

Nous vous aidons volontiers

Vous êtes à la recherche de connaissances spécialisées sur les produits ?

Nos spécialistes produits sont à votre entière disposition avec leurs conseils personnalisés et leur profonde connaissance des produits.

Commander directement un produit ?

C’est facile dans notre boutique en ligne.

Know+How hub

Restez toujours au courant de nos derniers blogs, actualités et cas clients.