production cookie in factory

Producten voor de voedingsmiddelenindustrie

Voedselveilige componenten voor uw processen

Onze specialisten hebben een selectie van producten gemaakt die voldoen aan alle wet- en regelgeving voor uw voedingsmiddelenproces.  Scroll langs de productenselectie om inspiratie op te doen of kies direct één van de categorieën.

 

Afdichtings- & Rubbertechniek

Specifiek voor de voedingsmiddelenindustrie hebben wij meer dan 100 materialen in ons assortiment, waarvan ongeveer 20 van de belangrijkste in de tabel weergegeven zijn.

Alle materialen voldoen aan de Europese REACH en RoHS wetgeving en zijn ook vrij van dierlijke ingrediënten (ADI-Free).  Afhankelijk van het materiaalnummer (compound) voldoen ze ook nog aan specifieke normen zoals 3A, EC1935, FDA, BfR en/of Chinese Food. 

Kijk in onze webshop voor het uitgebreide assortiment van duizenden o-ringen in verschillende afmetingen en materialen. Via de handige o-ring selector helpen we u om aan de hand van uw specificaties makkelijk de juiste o-ring te vinden. 

Indien de gewenste o-ring niet in de webshop te vinden is, contacteer dan onze specialisten. Wij zijn in staat om zo goed als elke o-ring afmeting te produceren. Ook niet-standaard vormen kunnen wij ontwikkelen zodat dit perfect aansluit bij uw specifieke voedings- of dranktoepassing.

EPDM 559100

ERIKS compound 559100 is een speciaal EPDM rubber ontwikkeld voor de voedingsmiddelenindustrie en voldoet aan de regelgevingen van:
 
  • Noord-Amerika (FDA, 3A)
  • Zuid-Amerika (Mercosur)
  • Europa (EC1935) 
  • China (Chinese Food Contact Regulation GB)

    Dit materiaal is ideaal om te standaardiseren in de machinebouw (OEM) waarvan de machines wereldwijd worden ingezet. 
 

FKM 514641

ERIKS compound 514641 is een FPM/FKM compoundmet een brede chemische resistentie en een goede compressieset. Speciaal ontworpen voor voedingsmiddelentoepassingen.
 
  • Hoge temperatuur
  • Vacuümtoepassingen
  • Bestand tegen olie, vet en brandstoffen

    Dit materiaal is conform FDA, EC1935/2004 en 3A.

NBR 366470

ERIKS compound 366470 is een specialistisch NBR materiaal dat speciaal ontwikkeld is voor voedingsmiddelenapplicaties.  
 
  • Levensmiddelen- en zuiveltoepassingen,
  • Geschikt voor koolwaterstoffen
 
Dit materiaal is conform FDA, EC1935/2004 en 3A.
 

VMQ 714177

ERIKS compound 714177 kan goed worden toegepast bij lage en hoge temperaturen en geschikt voor contact met lucht/zuurstof.
 
I.v.m. mechanische eigenschappen is het aan te raden siliconen O-ringen alleen voor statisch gebruik toe te passen.
 
Dit materiaal is conform FDA, EC1935/2004 en Chinese Food.
 

Pakkingen

Leader Gasket, een privaat merk van de ERIKS-groep, is een van de meest toonaangevende producenten van vlakke afdichtingen. Wij ontwikkelen doorlopend materialen en afdichtingsontwerpen die speciaal zijn ontworpen voor toepassingen in steriele processen.

Leader Clipperlon 2100

Leader flensafdichting Clipperlon 2100

Gemodificeerde bi-axiale gestructureerde PTFE-afdichting versterkt met Silica vulling, goede weerstand tegen kruip en vloei, uitstekende gasdichtheid. Universele chemische bestendigheid.

Leader flensafdichting Clipperlon 2110

Gemodificeerde bi-axiale gestructureerde PTFE-afdichting versterkt met glas moleculen, goede weerstand tegen kruip en vloei, uitstekende gasdichtheid, dicht reeds af bij lage boutkracht. Universele chemisch bestendig, breed inzetbaar in alle soorten flenzen zoals kunststof, glas, email en staal.

Leader flensafdichting Clipperlon 2115

Gemodificeerde bi-axiaal gestructureerde PTFE afdichting, speciaal geformuleerd voor hygiënische toepassingen. Dit materiaal is vrij van pigmen. Dicht reeds af bij lage boutkracht. Universeel chemisch bestendig en breed inzetbaar in alle soorten flenzen zoals kunststof, glas, email en staal. 

Leader flensafdichting Clipperlon 2135

100% multidirectioneel geëxpandeerde PTFE plaat, zeer lage koudvloei, hoge gasdichtheid. Universeel chemisch bestendig, pH 0-14, uitstekend toepasbaar op ruwe of licht beschadigde flensoppervlakken. Onbedrukte plaat met ingedrukte markering.

Kunststoffen

De food grade kunststoffen productie en werkwijze bij ERIKS verloopt volgens de Europese wetgeving EC1935/2004 en GMP (Good Manufacturing Practices).

Volledig gecertificeerd

  • Contaminatiewetgeving - EC1935/2004
  • Materiaaleisen - EU10/2011
  • Kwaliteitseisen - EC2023/2006
  • 100% traceability
  • Declaration of compliance

Dit betekent dat wij u volledig kunnen ontzorgen met al uw vraagstukken omtrent kunststoffen en food. Vragen over wetgeving, applicaties en processen kunnen wij voor u beantwoorden. Heeft u behoefte aan ondersteuning of volledige ontzorging in het engineeringstraject? Onze engineers helpen u graag.

Multilene PE-M FG slijtvast en licht in gewicht

Voor het transport van uien is gekozen voor wormschreven van Multilene PE-M FG. Dit materiaal is slijtvast en licht van gewicht, waardoor het een lange levensduur heeft in dit soort toepassingen. Door het gebruik van een licht materiaal is er minder energie nodig om schroeven in beweging te krijgen. De wormschroef is gemaakt conform de richtlijnen van de EC1935/2004 en de GMP.

Maatwerk voor paprika verwerkingsmachines

De blauw bewerkte kunststofdelen in deze groente verwerkingsmachine komen in direct contact met de levensmiddelen en dus conform de EC1935/2004. We hebben een selectie gemaakt uit ons ERIFOOD assortiment. In deze toepassing is er gekozen voor een Multilene PE-M FG en een Epratal C FG. Het Multilene PE-M FG is slijtvast en de Epratal C FG is meer drukvast. Beide materialen zijn uiterst geschikt voor Clean In Place reinigingsmethodiek.

Snijplanken voor alle toepassingen

In bijna elk voedselverwerkingsbedrijf wordt er van iets groots, iets kleins gemaakt. Dit gebeurt in veel gevallen door middel van snijden. ERIKS heeft in haar ERIFOOD assortiment een divers aantal kunststoffen die hiervoor in aanmerking komen. Multilene PE-D FG is uitermate geschikt om snijplanken van te maken. De snijplanken zijn beschikbaar in diverse kleuren. Afhankelijk van de toepassing kan er een andere kwaliteit worden ingezet.

Industriële slangen voor vloeistoffen en droge stoffen

Toepassingen: zuivelproducten, dierlijke vetten, plantaardige oliën of vruchtensappen.

Goodall® Nutralon

De productserie Goodall® Nutralon (D, SD, SD Lite) omvat een groot deel van de slangen voor de levensmiddelenindustrie en voldoet aan de normen van de EC 1935/2004 - EU 10/2011, de FDA, BfR, USDA en de 3-A-standaarden. Deze bijzonder flexibele zuig- en drukslangen zijn dankzij de gladde binnenwand eenvoudig te reinigen en voorkomen de opbouw van bacteriën. Nutralonslangen zijn over hun gehele lengte voorzien van het batchnummer, om de traceerbaarheid op elk moment te waarborgen. De slangleiding voor levensmiddelen wordt geleverd met hygiënisch opgeperste roestvrijstalen koppelingen.

Toepassingen: bier, frisdranken, wijn en dranken met een hoog alcoholgehalte.

Purpur Bierslang

De Purpur is dé standaardslang voor bier in de markt. ERIKS voorziet de slang van hygiënisch opgeperste koppelingen voor maximale reinigbaarheid. Wij leveren de slang voorzien van de juiste certificering, zoals EC1935/2004. Extreem goede bestendigheid tegen de zwaarste reinigingsomstandigheden zorgen voor een zeer lange levensduur.

Een extreem soepele slang voor bewegende toepassingen of de hoogste hygiëne eisen.

Bioflex PTFE slang

De Bioflex is de meest innovatieve PTFE,  door de unieke gepatenteerde constructie is de slang inwendig glad, zeer flexibel, vrijwel niet te knikken, eenvoudig reinigbaar. De slang garandeert krappe inbouwmogelijkheid, ook bij een zeer kleine buigradius blijft de doorlaat gegarandeerd. Voor hygiënische omgeving is de slang leverbaar met een voedingsveilig rubberen buitenwand. Voldoet aan EC1935/2004, EU 10/2011 en FDA.

Slijtvaste voedselveilige slang voor droge stoffen, geschikt voor het afvoeren van statische elektriciteit.

Abraflex MD-Food AS-INOX

De Abraflex MD-Food AS-INOX onderscheidt zich door de unieke combinatie van voedselveiligheid en geleidbaarheid. Deze innovatieve polyurethaan slang is zeer slijtvast, makkelijk handelbaar en is veilig inzetbaar als zuig- en blaasslang voor slijtende en ontvlambare poeders in EX-zones. 

DuraCrimp® FOOD

Vaak wordt maar weinig aandacht geschonken aan de juiste combinatie van slangleiding en koppeling. Toch is deze combinatie juist van cruciaal belang voor de algehele functionaliteit, de hygiënische eigenschappen en de lange levensduur van het systeem waarmee de slang wordt gebruikt. 

De meest hygiënische manier om een koppeling aan een slangleiding te bevestigen, is samenpersen of krimpen. Goodall® DuraCrimp® FOOD is een innovatief, hygiënisch en veilig druksysteem voor de levensmiddelenindustrie. Dit door ERIKS ontwikkelde concept combineert op maat gesneden Goodall® slangen voor levensmiddelen met speciaal afgestemde slangkoppelingen en hulzen. Hierdoor bent u verzekerd van een naadloze, lekvrije verbinding zonder loze ruimte tussen de koppeling en de slangleiding.

Afsluiters, appendages & meet- en regeltechniek

Migratietest conform EU 10/2011

Alle afsluitercomponenten die met levensmiddelen in aanraking komen, worden onderworpen aan een migratietest. Hiermee wordt aangetoond dat geen of slechts een uiterst geringe hoeveelheid stoffen vrijkomen uit het component wanneer deze in contact komt met levensmiddelen. Drie zaken zijn hiervoor van belang:

  1. De toegeleverde componenten zijn getest op migratie van schadelijke stoffen
  2. De gekozen simulanten komen overeen met hetvoedingsmiddel waarvoor het component wordt ingezet
  3. De testtemperatuur en testduur moeten representatief zijn voor het proces waarvoor het component wordt ingezet


 Alle afsluiters en appendages die door ERIKS geschikt zijn bevonden voor voedingsmiddelentoepasingen conform EC1935/2004 of FDA-richtlijnen, worden voorzien van de toepasselijke Declaration of Compliance.

Zie als voorbeeld hieronder de resultaten van de migratietesten op de RVS- en kunststofonderdelen van een ECON kogelkraan.

Toegepaste testmethode

RVS onderdelen - CM/RES[2013]9

Migratietest resultaten

TF 4215 zitting - EU-10/2011 [EN1186-1,-2,-3]

ECON® Kogelkranen

De kogelkranen voldoen geheel aan EC1935/2004 en FDA regelgeving. Middels migratietesten is de geschiktheid voor zowel de RVS als de kunststof onderdelen aangetoond. De modellen kunnen een werkdruk hebben tot 100 bar en zijn geschikt voor temperaturen van -50 °C tot +250 °C. Leverbaar met flens, draad of sanitaire lasaansluiting.
 
Optioneel:
  • V-poortkogels (30°, 60° en 90°) t.b.v. modulerende toepassingen
  • Automatiseerbaar met ECON elektrische of pneumatische aandrijving
 
 
Certificering
Naast EC1935/2004 en FDA zijn deze kleppen ook  TA-Luft,  ISO-15848-1 en Firesafe gecertificeerd.
 

ECON® vlinderkleppen - Series 67 en 68

De vlinderkleppen uit de series 67 en 68 zijn door de EPDM-bekleding met PTFE-coating uitermate geschikt voor processen rondom voedingsmiddelen. Deze modellen zijn EC1935/2004 en FDA gecertificeerd. De geschiktheid is voor zowel het RVS klepblad, als rubber -, als kunststof voeringen aangetoond door migratietesten.
De vlinderkleppen zijn geschikt voor licht abrassieve media en voor toepassingen waar een zwarte bekleding niet gewenst is. 
 
Optioneel:
  • Volledig PTFE voering/ zitting
  • Rubberen voeringen leverbaar in zwart en wit EPDM
  • Automatiseerbaar met ECON elektrische of pneumatische aandrijving

Klantspecifieke afsluiters van AbK (Armaturenbau Köln)

Op maat gemaakte afsluiters voor zeer veeleisende of problematische toepassingen. Dankzij de enorme expertise van onze technici en ontwerpers engineeren wij complete appendages waarbij de vormgeving en materiaalkeuze volledig is gebaseerd op uw specifieke wensen.

Meet- en Regeltechniek

Voor automatisering van productie-installaties en voor procesbewaking is naast de onderlinge afstemming van aandrijvingen en appendages ook meet- en regeltechniek van groot belang. Hierbij kunnen wij u in alle opzichten ondersteunen en geschikte hardware uit eigen productseries of die van bekende A-merken leveren. Wij denken met u mee, zodat u altijd de juiste keuze maakt en aan de hoogste normen en eisen kunt voldoen.
 
  • Magneetafsluiters
  • Regelkleppen
  • Drukmeters
  • Temperatuurmeters
  • Niveaumeters
  • Flowmeters

Aandrijftechniek voor voedselveilige productie

Timken Poly-Round ® lagerhuizen

Speciaal voor de voedingsmiddelenindustrie heeft Timken deze corrosiebestendige, zelfsmerende lagerhuizen ontwikkeld. Ze zijn bestand tegen zware omstandigheden, zoals chemische of hogedrukreinigingsprocessen. 
De gladde oppervlakken en lasermarkering dragen bij aan een verbeterd reinigingsproces.
 
  • Smeervrije engineered polymeer insert
  • Uitwisselbaar met standaard behuizingen
  • Roestvrijstaal en polymeer behuizingen
  • Compatibel met HACCP/HARPC richtlijnen
  • Optisch detecteerbare blauwe materialen

SKF Food Line lagerunits - Blue Range

Met het nieuwe assortiment voor levensmiddelen geschikte, volledig afsluitbare en smeringsvrije kogellagerunits, stelt SKF nieuwe normen voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Belangrijkste voordelen in één oogopslag:

  • Verbeterde voedselveiligheid
  • Hogere prestaties en langere levensduur
  • Lagere onderhouds- en reparatiekosten
  • Duurzaam produceren

SKF RVS diepgroefkogellagers

Deze SKF roestvaststalen diepgroefkogellagers voldoen aan alle normen rond hygiëne en voedselveiligheid en zijn uitermate geschikt voor gebruik in corrosieve en vochtige omgevingen.

Voordelen:

  • Voorzien van NSF klasse H1lagervet
  • Optisch detecteerbare afdichting
  • Dichtingen conform FDA en EC richtlijnen
  • Roestvaststalen binnen- en buitenring (420C), rolelementen en kooi

Fenner® Hygienic motoren en roestvrijstalen tandwielkasten

Fenner heeft wereldwijd unieke, consistente productserie, of het nu gaat om tandwielkasten, motorreductors of alleen motoren. De motoren zijn volledig uitwisselbaar met bestaande motoren en hebben tot wel 15 keer langere levensduur.

De motoren zijn eenvoudig te reinigen door het hygiënisch ontwerp met gladde oppervlakken en zonder uitsparingen of randen. De AISI 316 roestvrijstalen oppervlakken zijn elektrolytisch gepolijst en daar bijzonder stof- en corrosiebestendig. Een typeplaatje is niet nodig, omdat de specificaties op het oppervlak zijn geëtst.

De motoren zijn door de hoge beschermingsklasse IP66 (optioneel IP69/K) bestendig tegen reiniging met hoge druk.

Conveyor solutions

ERIKS levert een compleet programma aan conveyor componenten die specifiek geschikt zijn voor gebruik in de levensmiddelenindustrie. Van transportband tot scharnierbandketting, van modulaire banden tot rollenbanen. Of het nu voor gebruik in een oven is, in een vriestoepassing, voor het transporteren van grondstoffen of transport van verpakte producten. Deze duurzame componenten zorgen voor zo min mogelijk contaminatie, zijn corrosie- en vochtbestendig en tevens bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen. ERIKS verzorgt ook de montage, installatie en onderhoud van het conveyor systeem en in geval van storingen kunt u terugvallen op onze 24/7 service.

Pneumatiek in food omgeving

Door jarenlange ervaring zien wij nog geregeld dat er standaard pneumatiek producten worden ingezet in omgevingen waar dat niet optimaal is. Veel voorkomende gevolgen zijn slecht functionerende of zelfs defecte ventielen door corrosie en vervuiling. Defecte cilinders en sensoren door corrosie of intredend vocht. Uitgeharde of gebarsten luchtslangen en koppelingen die verkleuren of corroderen, waardoor afdichtingen aangetast raken en gaan lekken.

ERIKS biedt een uitgebreid aanbod pneumatiek producten, speciaal bestemd voor de voedingsmiddelenindustrie, die:

  • Voldoen aan de voedselveiligheidsnormen
  • Corrosiebestendig zijn
  • Geschikt zijn voor agressieve reinigingsmiddelen
  • Bestand zijn tegen extreme temperaturen

Festo RVS cilinder CRDSNU

Deze roestvrijstalen rondcilinder is uitermate geschikt voor applicaties waaraan strenge eisen worden gesteld of waar applicaties te maken krijgen met zware omgevingscondities en agressieve reiniging.

  • Conform EHEDG gebouwd 
  • FDA goedgekeurd

Festo MPA-C ventieleilanden 

MPA-C ventieleilanden hebben door de constructie en de afdichtingen een zeer hoge bescherming tegen de elementen van buiten zoals water, chemicaliën, stof en vocht IP65, IP67, IP69K. Deze ventielen kunnen zonder kast of andere bescherming in een installatie worden ingebouwd.

Aventics CSL-RD RVS 

Speciaal voor de voedingsmiddelenindustrie ontwikkelde rondcilinder. Zeer geschikt voor de meest kritische toepassingen door het zeer fijne RVS, elektrolytisch gepolijste oppervlak en het voorkomen van ingesloten ruimten.

Gereedschappen, onderhouds- en veiligheidproducten

Gestandaardiseerde gereedschapskarren met voedselveilige inlays

ERIKS levert niet alleen elk denkbaar stuk professioneel gereedschap, maar helpt ook met op maat gemaakte oplossingen voor voedselverwerkende bedrijven. Voor een grote speler in de zuivel in Nederland leveren wij bijvoorbeeld goed geprepareerde en zorgvuldig ingerichte gereedschapskarren die zijn aangepast aan de verschillende geldende veiligheidszones.

Elk gereedschap ligt nu op z’n eigen plek in verschillende lades. Technici overzien meteen wat men zoekt of wat er ontbreekt. Dat maakt controle gemakkelijker en veiliger. Het resultaat: tevreden monteurs, minder tijdverlies én een besparing van circa 170.000 euro.

ERIKS heeft speciaal voor de karren die in zones worden gebruikt met de hoogste hygiënestandaard, kunststoffen inlays laten ontwikkelen conform de EC1935/2004 wetgeving. Uniek en veel beter schoon te maken en te houden dan standaard inlays. Alles voor voedselveiligheid.

FLUKE: Gevaren detecteren voordat het problemen worden

Onderhoud aan uw drank - en voedselverwerkende machinepark voert u uit met de beste en meest betrouwbare gereedschappen. Als u gebruikt maak van professioneel gereedschap zult u uw werkzaamheden veiliger en efficiënter uitvoeren. De specialistische meetgereedschappen van Fluke helpen u gevaren te detecteren voordat het problemen worden. Of het nu gaat om het detecteren van trillingen van uw kogellagers of het inzichtelijk maken van thermische veranderingen, deze tools maken dat mogelijk.

Ti300+ warmtebeeld camera

Handmatige en automatische scherpstelling en ingebouwde laserafstandsmeter.

  • Meting tot 650 °C
  • Resolutie 320 x 240
  • Valtest vanaf 2 meter
  • LaserSharp™ Auto Focus

805 FC trillingsmeter

De betrouwbare, reproduceerbare, nauwkeurige methode om lagers en de toestand van uw machines te controleren.

  • Totale trillingsmeting (10 Hz tot 1000 Hz)
  • Eenheden voor versnelling, snelheid en verplaatsing
  • Lagerbeoordeling tussen 4.000 Hz en 20.000 Hz

Onderhoudsproducten

Met CRC hebben wij een reiniger, smeerolie en machineolie uitermate geschikt voor de voedingsmiddelenindustrie. De reiniger 'FoodKleen' is op solventbasis. Speciaal ontwikkeld voor de voedingsmiddelenindustrie, lost vet, olie, smeermiddelen en niet uitgeharde lijmen op. De smeerolie is geschikt voor kettingen en transportbanden, de machineolie heeft een uitstekend kruipend vermogen om roest, aansluit, vuil en corrosie los te maken.

 

Vikan poetsmateriaal

Vikan reinigingsgereedschappen zijn ontwikkeld op basis van onze ongeëvenaarde expertise op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne

Kleding voor voedselveilige productie

Met ons uitgebreide assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en hygiënische kleding en onderhoudsproducten voor de voedingsmiddelenindustrie ondersteunen wij uw HACCP-concept.

  • Handbescherming
  • Huidbescherming
  • Gehoorbescherming
  • Voetbescherming
  • Lichaamsbescherming
  • Hygiënische kleding
 

Emma veiligheidsschoenen

Speciaal voor de werkvloer waar met voedsel gewerkt wordt leveren we hoge en lage schoenen, met en zonder veter, S2 en S3. Hygiënisch, geen slipgevaar, geen zorgen.

Deze schoenen zijn vlekbestendig en zeer gemakkelijk schoon te maken. Met deze schoenen sta je altijd stevig, ook als er gemorst wordt. Gladde, natte en met olie of vet besmeurde ondergronden zijn geen probleem meer.

Ansell handbescherming

Uw medewerkers hebben behoefte aan comfortabele, betrouwbare PBM‘s die bescherming bieden tegen gevaren en tegelijkertijd voedselproducten beschermen tegen mogelijke besmetting.

Metaaldetecteerbare oorpluggen

Gehoorbescherming hebben we in alle soorten en maten, maar voor de voedingsmiddelenindustrie hebben we speciale (wegwerp)oordoppen van Thormas of 3M, die gemakkelijk te detecteren zijn dankzij een metalen element, zoals een een geïntegreerde rvs kogel in de oordop. Bovendien is er minder kans op verlies dankzij het koord, voor nog meer veiligheid en comfort.

Informatie aanvragen

Wilt u meer informatie ontvangen over één of meerdere producten van deze pagina, gerelateerd aan de voedingsmiddelenindustrie? 
Laat hieronder uw gegevens achter en vink de productgroep aan waar u meer informatie over wenst te ontvangen. Het formulier komt binnen bij onze food specialist. 

We helpen je graag verder

Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?

Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.

Direct een product bestellen?

Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know-how hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.