Produits sélectionnés pour l'industrie chimique
Des composants sûrs pour vos processus de production
Vos applications sont souvent critiques. ERIKS a travaillé en étroite collaboration avec l'industrie pour développer de nombreuses spécialités et des produits haute performance. Les nombreux environnements des usines chimiques ainsi que les équipements qui leur sont destinés nécessitent des produits résistants aux produits chimiques et aux pressions et températures élevées.
Accédez à notre vaste gamme de produits chimiques
Pour voir notre gamme complète de produits à valeur ajoutée, veuillez cliquer ici.

Savez-vous comment éviter les surprises en matière de joints plats ?
En tant que fournisseur de premier plan, nous développons et fabriquons des mélanges élastomères et des joints spécialisés de haute qualité pour l'industrie chimique de notre propre marque Leader Gasket. Afin de couvrir l'ensemble des applications présentes dans une usine chimique, nous proposons également différentes de marques haut de gamme telles que Garlock Sealing Technologies, SGL Carbon ou W.L. Gore.



ElastaGraph™
Ces joints simplifient votre quotidien pour les processus chimiques standard : moins d'efforts sont nécessaires pour remplacer le joint , car il n'y a pratiquement aucune contamination. La combinaison de la forme ondulée et du revêtement avec différentes densités de graphite permet au joint d'assurer une étanchéité jusqu'à 50 % plus efficace. Sa forme ondulée assure également une reprise élastique constante contre les surfaces de la bride et réduit ainsi la pression d'assise requise.
Avantages :
- La conception ondulée offre une sécurité accrue : pas de soufflage du joint.
- Démontage rapide = le graphite ne colle pas à la bride
- Valeur d'émission inférieure à celle des joints en graphite classiques
- Conception robuste = montage facile et correct Grande adaptabilité aux irrégularités des brides
- Une faible tension de surface est suffisante pour obtenir une étanchéité parfaite.
- Marquage sur chaque joint : taille et classe de pression
Clipperlon
Nous vous proposons des matériaux d'étanchéité de dernière génération. Nos joints en PTFE présentent une résistance chimique exceptionnelle, ce qui les rend parfaitement aptes à une utilisation sur une large gamme de produits chimiques
Avantages :
- Excellente étanchéité
- Alternative valable à la marque A mais à un meilleur prix (production propre)
- Grande résistance aux produits chimiques
- Utilisation adaptée à la haute pression et à une large plage de températures
- Réduction significative du fluage (fluage à froid exclu)
- Faible taux de fuite
- Bonnes propriétés d'isolation électrique
- Aucun vieillissement
- Code de lot et traçabilité complète


Flexibles : la sécurité des processus comme priorité absolue
L'un des principaux défis de l'industrie chimique est de garantir un niveau élevé et constant du déroulement des processus pour vos applications critiques. Nous vous aidons dans cette tâche en prenant la responsabilité de l'assemblage dans nos propres unités d'assemblage, des tests et de la certification de l'ensemble de votre système de flexibles.
Les procédures de test des flexibles pour vapeur en caoutchouc dans des conditions extrêmes ont permis de définir les caractéristiques des flexibles pour vapeur de pointe. Même un composé EPDM spécial a une structure poreuse, provoquant l'accumulation de minuscules particules d'eau et de vapeur dans la paroi, qui entraîne un effet "popcorn". Pour remédier à cet effet "popcorn", Goodall a développé un composé spécial en caoutchouc non poreux pour le tube intérieur des flexibles pour vapeur. Ce tube est extrudé et donc extrêmement lisse. La double tresse de fils en acier galvanisé contribue à une sécurité et à une durée de vie accrues.


Une solution complète pour maintenir votre usine en fonctionnement
Un système de sertissage innovant et rigoureusement testé pour la nouvelle génération de flexibles vapeur Goodall. Cette solution exclusive offre les avantages suivants :
- Sécurité et fiabilité de l'équipement accrues
- Économies de coût
- Ergonomie originale et innovante
- Identification par anneaux colorés et RFID
- Matériaux de qualité supérieure

Raccord – Douille – Poignée – Flexible
Flexibles chimiques : réduction des risques de sécurité dans les zones ATEX
Nous connaissons les dangers de l'électricité statique dans les usines chimiques. C'est pourquoi nous avons créé une gamme innovante de flexibles conducteurs pour limiter ces risques pour vous et vos employés, réduisant ainsi votre responsabilité et évitant des conséquences dévastatrices. Nos matériaux conducteurs innovants vous aident à mettre à la terre l'ensemble pour plus de sécurité.


AFLEX Tuyau très souple et antistatique PTFE Corroline Plus AS avec intérieur lisse et revêtement EPDM noir
- Tuyau d'aspiration et de pression en PTFE antistatique, très flexible avec paroi extérieure en EPDM
- Idéal pour l'industrie chimique
- Ne convient pas pour le fonctionnement continu avec de la vapeur
- Grâce à sa conception brevetée unique, le tuyau est lisse à l'intérieur, très flexible et extrêmement résistant au pliage
- Possibilité de montage court, car le débit reste assuré même avec un rayon de courbure minime
- La conception permet un débit plus élevé et une perte de charge plus faible qu'avec tuyau en PTFE ondulé


AFLEX Tuyau Corroflon
- Tuyau d'aspiration et de pression en PTFE très flexible avec tresse en polypropylène
- Idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire
- Grâce à sa conception brevetée unique, le tuyau est très flexible, extrêmement résistant au pliage et facile à nettoyer à l'intérieur
- Possibilité de montage court grâce au petit rayon de courbure
METALVISOR® : prévention des fuites et réduction des temps d'arrêt et de l'entretien
Nous avons conçu le meilleur flexible possible et le système de raccordement idéal. Nous avons mis au point de nouvelles techniques d'assemblage et des procédures de soudage efficaces pour éviter les écarts et les bavures, améliorer le fluage du flexible et éviter la corrosion. Ce système complet augmentera la sécurité et améliorera votre productivité et votre efficacité.
Flow Control : ayez le contrôle sur le transfert de vos fluides en toutes circonstances
ERIKS propose une gamme complète de robinetterie industrielle, d'actionneurs et d'accessoires, en vous fournissant ses propres marques et des produits de fabricants de renommée mondiale. En collaboration avec vous, nous développons également des solutions personnalisées.
Robinets à boisseau sphérique ECON®
- Faciles à utiliser et ne nécessitent presque aucun entretien.
- Parfaits pour les conditions qui exigent une capacité de débit maximale avec une perte de pression minimale.
- Fonction de montage direct ISO standard permet l'installation facile de n'importe quel actionneur, même après le démarrage initial dans une configuration manuelle.

ECON® Vanne à papillon
- Convient aux applications chimiques industrielles lourdes, agressives et corrosives.
- Le papillon est disponible en acier inoxydable, en titane, en Hastelloy ou avec un revêtement PFA.
- Siège en PTFE d'une épaisseur minimale de 3 mm
- Convient pour les applications sous vide
- Emissions TA-Luft et ISO 15848-1

Actionneurs AMG avec robinets à boisseau sphérique ECON® (SIL)
- Sont préconisés là où les fluides doivent circuler de manière sûre et efficace.
- Pour tous les domaines de la technique des fluides et de l'automatisation.
Qu'est-ce qui peut causer la défaillance des joints toriques ?
Il se peut que vos joints toriques soient défaillants car le mélange utilisé n'est pas adapté à votre application. Avec notre guide de la résistance chimique, nous vous aidons à trouver le bon matériau.
Avec sa expertise en étanchéité, ERIKS est leader mondial dans le domaine des joints toriques, des joints élastomères et des joints polymères haute performance. Nous concevons de nouvelles solutions pour vos applications, qu'il s'agisse de pièces uniques, de petites séries ou de gros volumes de production. Grâce à un service technique et logistique exceptionnel, nous fournissons les bons joints en temps voulu pour les applications critiques de votre usine chimique.

Assortiments de joints toriques ERIKS en matériaux génériques :
Gamme de joints toriques encapsulés Teflex

900553 FEP/FKM
- Haute résistance chimique grâce au revêtement en FEP
- Plage de températures de -20°C à +200°C
- Propriétés antiadhésives, pas d'adhérence à la surface (stick-slip)
- Conformité FDA selon 177.1550
- Faible perméabilité à la vapeur et à l'eau
- Bonne déformation rémanente après compression
Joints toriques vulcanisés
Assortiment de joints quadrilobes (X-rings)
Joints toriques DuPont™ Kalrez®
Les joints toriques présentent une résistance élevée à la chaleur comme aux produits chimiques et constituent un excellent choix pour l'industrie des procédés chimiques.
Transmission de puissance : pour le bon fonctionnement de votre usine
Roulements conformes aux normes ISO
Les roulements à billes à contact oblique de haute précision sont fréquemment utilisés dans les pompes des usines chimiques. Pour vous fournir rapidement et sur mesure en fonction de vos applications, nous proposons un stock étendu de produits de haute qualité de différentes marques telles que FAG, NSK, RHP, SKF et Timken.
Accouplements Rexnord
Ces accouplements répondent aux exigences les plus rigoureuses de vos applications chimiques.
Des accouplements à disque Thomas haute technologie, conformes aux normes API, jusqu'aux accouplements élastomères Rexnord Omega et Viva ANSI d'usage général, notre gamme offre des performances fiables pour chaque application de pompe et de compresseur de fluide.
Gates Poly Chain® Carbon™ Volt®
Les courroies de transmission de puissance antistatiques sont indispensables dans les environnements explosifs. Grâce cette courroie synchrone, la plus puissante du marché, vous choisissez l'option la plus sûre et la plus résistante.
- Courroie conductrice d'électricité statique conformément à la norme ISO 9563 tout au long de sa durée de vie
- Conforme à la réglementation ATEX : adaptée aux environnements présentant des atmosphères explosives
- Propre, silencieuse, compacte, durable et économe en énergie
- Adaptée aux entraînements à couple élevé et à faible vitesse
Moteurs : nous sécurisons les zones dangereuses
Moteurs WEG ATEX
Les moteurs anti-étincelles Ex nA sont conçus pour empêcher l'apparition - en fonctionnement normal et dans certaines conditions anormales spécifiques - d'arcs, d'étincelles et d'une surchauffe excessive de toutes les surfaces internes et externes de la machine qui pourraient atteindre la température d'auto-inflammation de l'atmosphère potentiellement explosive environnante.
Moteurs IE4 à haut rendement pour réduire les coûts énergétiques et prolonger la durée de vie
Les moteurs électriques représentent jusqu'à 68 % de la consommation d'énergie de l'industrie. Pourtant, à cause des solutions mal conçues ou inappropriées utilisées par les usines chimiques pour leur application, une grande partie de cette énergie est gaspillée. En réduisant ce gaspillage, vous aidez non seulement l'environnement, mais vous réduisez également vos coûts grâce à un retour sur investissement de trois ans, voire moins.
Plastiques techniques
Dans l'industrie chimique, les matériaux appropriés sont déterminés en fonction de leur application. En raison des produits chimiques utilisés, ces matériaux peuvent être exposés à des contraintes élevées. Dans la plupart des cas, une résistance inadéquate aux produits chimiques se manifeste par un gonflement ou un ramollissement du plastique, ce qui peut rendre le matériau inutilisable. Les produits suivants représentent une sélection de notre gamme résistante aux produits chimiques.
Matières plastiques standard

PVC-U
Le PVC présente une résistance chimique élevée aux acides, aux alcalis, à l'alcool, à l'huile et à l'essence. Il adhère et se soude également très bien et est utilisé pour les systèmes d'extraction, les revêtements de conteneurs et pour la construction d'usines chimiques.

PE (HD, HMW, UHMW)
Le PE présente une résistance chimique moyenne à bonne aux acides et aux alcalis. Ce plastique est également très facile à souder et est utilisé dans la fabrication de conteneurs.
Plastiques fluorés

PVDF
Le PVDF présente une excellente résistance aux produits chimiques, par exemple au chlore et au brome, et peut être utilisé dans une large plage de températures (à partir d'environ –50°C jusqu'à environ +150°C). Le PVDF est utilisé dans la construction d'usines chimiques.

PTFE
Le PTFE est extrêmement résistant aux acides, aux alcalis, aux alcools, à l'essence et à l'huile. L'intérêt de ce plastique est son comportement fortement antiadhésif et son très faible coefficient de friction. Le PTFE est utilisé pour la technologie des joints.
Le RFV : un matériau idéal pour les usines chimiques
Le plastique renforcé de fibre de verre (RFV) constitue une alternative très intéressante à l'acier en raison de son faible coût d'outillage et de ses possibilités de façonnage variées.
Pour les zones éloignées des zones de production, le matériau est idéal pour une multitude de constructions différentes. Il est beaucoup plus léger que l'acier, avec la même résistance à la traction et à la compression. En outre, le RVF fait office d'isolant et résiste à la corrosion, aux alcalis et aux agents de nettoyage chimiques.

Sécurité au travail : pour une sûreté et une durabilité optimales
Grâce à notre gamme d'équipements de protection individuelle (EPI), d'outils et de produits de maintenance, nous pouvons vous fournir des conseils détaillés et vous proposer des solutions adaptées à vos besoins.

Gant ANSELL AlphaTec™ 58-430 résistant aux produits chimiques
Ce gant est idéal pour une exposition intermittente aux lubrifiants et aux agents de nettoyage dans les usines chimiques. Cette conception unique est dotée d'un revêtement en composé nitrile de qualité supérieure, pour une protection polyvalente contre les produits chimiques et une résistance longue durée aux accrocs, aux perforations et à l'abrasion, ainsi que d'une doublure confortable en coton floqué.

Combinaison TYCHEM à usage unique
La combinaison TYCHEM F avec capuche constitue une excellente barrière contre une large gamme de produits chimiques organiques, de produits chimiques inorganiques hautement concentrés et de risques biologiques. L'intérieur de cette combinaison de protection est doté d'un traitement antistatique.

Contrôle des déversements THORMASAFE
Ces absorbants constituent une solution de haute qualité et de haute performance pour le contrôle des déversements sur le lieu de travail et pour l'absorption des incidents et des situations quotidiennes impliquant des produits chimiques et des solvants.
Nous vous aidons volontiers
Vous êtes à la recherche de connaissances spécialisées sur les produits ?
Nos spécialistes produits sont à votre entière disposition avec leurs conseils personnalisés et leur profonde connaissance des produits.
Know-how hub
Restez toujours au courant de nos derniers blogs, actualités et cas clients.
