Dans cet article
Comment choisir les chaussures de sécurité ?
Des chaussures de sécurité adaptées sont essentielles non seulement pour la sécurité des employés, mais aussi pour augmenter la productivité et la rentabilité. Mais comment choisir les modèles les plus appropriés pour protéger les personnes contre les dangers sur le lieu de travail tout en assurant leur sécurité, leur confort et leur productivité ?
Cet article aborde les dernières évolutions en matière de chaussures de sécurité, ainsi que les moyens d'évaluer les risques auxquels les ouvriers sont exposés et la façon de sélectionner les chaussures de sécurité en fonction des secteurs d'activités et des personnes. Enfin, nous énumèrerons des cas et des exemples pour expliquer quels sont les critères essentiels à prendre en compte pour optimaliser le confort et la sécurité.
Normes relatives aux chaussures de sécurité
EN ISO 20345:2011
Les chaussures de sécurité doivent être conformes à la norme EN ISO 20345 relative aux équipements de protection individuelle (EPI) pour pouvoir être désignées comme chaussures de sécurité. Cette norme vise à protéger les utilisateurs contre les chocs, les écrasements, les glissades, les chutes d'objets, l'eau, les chocs électriques, le déclenchement d'explosions, le fait de marcher sur des objets tranchants, la chaleur et le froid extrêmes, dans certaines limites.
EN ISO 20347:2012
La norme EN ISO 20347 régit les chaussures de travail pour les zones de travail à faible risque. La norme EN ISO 20347 n'exige pas de coque de protection, mais les chaussures doivent comporter au moins un élément de protection.
DIN EN ISO 20345:2012 : nouveaux changements dans la norme DIN EN ISO 20345:2022
La version révisée de la norme ISO 20345 a été publiée en juin 2022. Après une période de transition, la norme précédente sera révoquée. L'harmonisation et la publication au Journal officiel de la Commission européenne sont toujours requises pour une utilisation générale comme base de certification au titre du règlement EPI.
- Nouvelles catégories de protection S6 et S7 pour les chaussures de sécurité imperméables (WR) :
- Pénétration et absorption d'eau de la tige de la chaussure : WRU devient WPA
- Résistance au glissement avec une méthode d'essai modifiée et un nouveau système de marquage (l'agent de nettoyage standard sur le carreau est sans marquage, essai supplémentaire avec de l'huile sur le carreau : SR, sans essai de résistance au glissement : Ø)
- Résistance à la pénétration et nouveaux symboles
- La résistance à l'huile et à l'essence avec le symbole FO n'est plus obligatoire
- Les chaussures de sécurité orthopédiques sont réparties en trois types
- Une coque de protection (SC) a été ajoutée pour protéger le bout de la chaussure
- Adhérence sur échelle (LG = Ladder Grip)
La norme EN ISO 20345:2022 est valable à partir de la date d'harmonisation par la Commission européenne. Aucune date n'a encore été publiée. Les chaussures de sécurité déjà sur le marché ne sont pas tenues d'être conformes à la nouvelle norme avant l'expiration du type de certificat d'examen existant. L'examen de type UE (certificat) est valable 5 ans.
Classification des chaussures de sécurité
En fonction des exigences et de l'application, les chaussures de sécurité sont réparties dans les classes de protection suivantes, conformément à la norme EN ISO 20345:2021 :
SB : chaussure de sécurité avec coque de protection, qui protège contre les impacts de 200 joules
S1 : chaussure de sécurité de classe 1 avec coque de protection en acier, aluminium ou plastique, sans protection contre l'humidité
S1P : chaussure de sécurité de classe 1 avec coque de protection en acier, en aluminium ou en plastique, sans protection contre l'humidité, avec semelle en acier pour protéger contre la pénétration d'objets pointus et tranchants à travers la semelle
S1PL : chaussure de sécurité de classe 1 avec coque de protection en acier, aluminium ou plastique, sans protection contre l'humidité, avec protection non métallique contre la pénétration d'objets pointus et tranchants à travers la semelle, testée avec un clou de 4,5 mm
S1PS : chaussure de sécurité de classe 1 avec coque de protection en acier, aluminium ou plastique, sans protection contre l'humidité, avec protection non métallique contre la pénétration d'objets pointus et tranchants à travers la semelle, testée avec un clou de 3,0 mm
S2 : chaussure de sécurité de classe 1 avec coque de protection en acier, aluminium ou plastique, avec protection contre l'humidité WPA
S3 : chaussure de sécurité de classe 1 avec coque de protection en acier, aluminium ou plastique et protection contre la pénétration, avec protection contre l'humidité WPA et contre la pénétration d'objets pointus ou tranchants à travers la semelle.
S4 : chaussures de sécurité de classe 2 avec coque de protection en acier, en aluminium ou en plastique, imperméable et adaptée aux zones soumises à une exposition accrue aux liquides, à l'humidité et à la saleté.
S5 : chaussure de sécurité de classe 2 avec coque de protection en acier, en aluminium ou en plastique et protection contre la pénétration, imperméable et adaptée aux zones soumises à une exposition accrue aux liquides, à l'humidité, à la saleté et aux objets pointus ou tranchants.
S6: chaussure de sécurité de classe 1 avec coque de protection en acier, en aluminium ou en plastique et protection contre la pénétration, protégée contre les effets de l'humidité en version étanche WR.
S7 : chaussure de sécurité de classe 1 avec coque de protection en acier, aluminium ou plastique et protection contre la pénétration, protégée contre les effets de l'humidité en version étanche WR et contre la pénétration d'objets pointus ou tranchants à travers la semelle.
Ø : Chaussures de sécurité sans test de résistance au glissement.

Quelles chaussures de sécurité pour quel travail ?
Le choix des chaussures de sécurité appropriées se résume à déterminer les risques auxquels vos employés sont confrontés sur le lieu de travail. Il est donc essentiel de procéder à une évaluation des risques pour les entreprises dont la main-d'œuvre est nombreuse et répartie sur plusieurs lieux de travail.
Évaluer les risques dans les zones de travail
Au cours de l'inspection sur place, les spécialistes identifient les risques potentiels sur le lieu de travail. En fonction des résultats, les spécialistes de la sécurité choisissent les chaussures de sécurité les mieux adaptées à chaque personne.
Chez ERIKS, nos techniciens chargés de l'application des EPI identifient sur place les zones à risque avec les responsables de la sécurité de l'entreprise. En étudiant les différentes zones de travail, nos techniciens peuvent déterminer le meilleur assortiment de chaussures de sécurité pour chaque zone et chaque employé afin de s'assurer que tous les risques sont couverts, pour une meilleure standardisation. Par exemple, si des objets pointus susceptibles de pénétrer dans la chaussure ont été identifiés, les chaussures de sécurité S1 ne suffisent pas à protéger contre les clous ; des chaussures de sécurité dotées d'une semelle intermédiaire résistante à la pénétration sont donc nécessaires pour cette zone de travail spécifique.
Voici quelques exemples de risques sur le lieu de travail :
- Chute d'objets
- Accumulation d'électricité statique
- Conditions humides et sèches
- Températures, utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur
- Éclaboussures de produits chimiques ou métalliques et risques de glisser dessus
- Coupures, brûlures et objets pointus tels que des clous.
Après qu'une modification a été apportée, l'environnement de travail doit être réévalué afin d'identifier les risques potentiels, car cela a une incidence sur la nécessité d'utiliser des chaussures de sécurité. Par exemple, si la surface de marche sèche est remplacée par un sol mouillé avec des chutes d'objets métalliques, les chaussures de sécurité doivent avoir des semelles antidérapantes avec des coques en acier et une protection contre l'humidité.
Gestion intelligente des actifs appliquée aux chaussures de sécurité
Les entreprises disposant de plusieurs sites sont souvent confrontées à un mauvais alignement des processus de commande. Les spécialistes des chaussures de sécurité ERIKS peuvent s'assurer que votre programme de sécurité est rationalisé et conforme aux normes de l'industrie, réduisant ainsi les coûts et le travail manuel.
Pour prendre un exemple, les spécialistes des EPI d'ERIKS ont développé un portail en ligne sur mesure permettant d'effectuer des achats guidés via la boutique en ligne d'ERIKS et de consulter le portefeuille et les utilisateurs de chaque site. Le portail en ligne a ainsi permis de rationaliser le processus de commande en ce qui concerne les informations sur les coûts, la livraison et la vérification des factures.
À la suite de l'inspection sur place, le stock global de chaussures a été considérablement réduit, passant de 35 à 6 modèles, ce qui a permis d'alléger la charge administrative liée au processus d'approvisionnement.
Audit des chaussures de sécurité
- Première étape : rendre visite aux clients et effectuer un audit interne pour identifier les dangers et les risques
- Deuxième étape : confirmer que les chaussures de sécurité sont conformes aux règles de sécurité en vigueur (c'est-à-dire quelle chaussure est appropriée pour quelle application).
- Troisième étape : une fois obtenu l'accord du client, commencer les essayages de chaussures avec six à dix employés
- Quatrième étape : après six à huit semaines, évaluer les résultats avec le client et apporter des modifications si nécessaire
- Cinquième étape : le technicien d'application s'assurera que les chaussures de sécurité sont correctement portées par tous les employés et ajustées si nécessaire
Chaussures de sécurité pour salle blanche
Des normes très strictes doivent être respectées dans les salles blanches. Un environnement de salle blanche nécessite une collaboration étroite entre le responsable de la sécurité, le responsable de l'hygiène et le technicien d'application chargé des équipements de protection individuelle.
Des chaussures de sécurité spécifiques et adaptées peuvent être choisies en fonction de l'activité de la salle blanche. On utilise souvent des chaussures blanches dans les salles blanches. De plus, des chaussures spéciales sont indispensables dans les salles blanches car elles protègent le produit ou les locaux de la contamination.
Quelles sont les chaussures de sécurité adaptées pour les électriciens ?
Le principal risque pour les électriciens est probablement l'arc électrique. En fonction des propriétés électriques, les chaussures de sécurité sont réparties en deux catégories d'exigences :
- Chaussures partiellement conductrices avec une résistance allant jusqu'à 0,1 mégohm
- Chaussures antistatiques avec une résistance supérieure à 0,1 et jusqu'à 1000 mégohms.
Pour une sécurité maximale, les électriciens doivent porter des chaussures de sécurité fabriquées pour répondre aux exigences en matière de décharges électrostatiques (ESD), car elles contiennent déjà une proportion plus élevée de matériaux conducteurs (agents antistatiques) dans la construction de la semelle afin de respecter la valeur limite supérieure réduite, même dans des conditions défavorables.
Les chaussures de sécurité S1 à S7 sont antistatiques, mais les résistances électriques sont fortement influencées par la température, l'humidité et la situation de port individuelle (transpiration, humidité, pression, flexion, salissure). Elles peuvent uniquement satisfaire aux valeurs électriques de la norme ESD dans des situations climatiques normales.
Quelles sont les chaussures de sécurité adaptées aux ouvriers dans des entrepôts ?
Les employés logistiques choisissent des chaussures de sécurité en fonction de leur type de travail, dont les exigences sont différentes. Par exemple, un employé qui travaille à la réception des marchandises et à la palettisation aura besoin de chaussures de sécurité différentes de celles d'un employé qui emballe de petits produits dans l'entrepôt des petites pièces.
Cependant, on peut veiller à ce que l'amortissement dans le talon en fonction du poids minimise les tensions dorsales et que les employés soient ainsi soutenus de manière ergonomique. L'ergonomie du lieu de travail s'en trouve à son tour améliorée, ce qui accroît la sécurité et l'efficacité.
Quelles sont les chaussures de sécurité confortables ?
Le confort est un facteur déterminant dans le choix de chaussures de sécurité pour vos employés. Après de longues heures de travailphysique, ils peuvent ressentir une usure corporelle constante. Bien qu'offrant une protection adéquate, les chaussures de sécurité peuvent encore être mal adaptées, en raison des différences de largeur et de poids des pieds de ceux qui les portent.
Largeur de la chaussure
Certaines personnes choisissent souvent des chaussures ayant une ou deux pointures de plus pour l'adapter à la largeur de leurs pieds. C'est non seulement inconfortable, mais aussi dangereux. Les chaussures de sécurité doivent être adaptées au poids et à la largeur du pied de ceux qui les portent, non seulement pour le confort, mais aussi pour la sécurité et la productivité.
Le risque de trébucher et de tomber augmente si la chaussure de sécurité n'offre pas un soutien adéquat. Par exemple, des chaussures trop serrées causent souvent des problèmes au niveau de l'avant-pied, ce qui entraîne une position instable.
Des chaussures de sécurité bien ajustées permettent aux utilisateurs de travailler de manière flexible pendant de longues heures sans avoir à changer de semelles intérieures. Cela permet également de gagner du temps en évitant de changer de chaussures selon les différentes zones de travail.

Poids
La lombalgie chronique est l'une des lésions liées au travail les plus répandues. Un poids incompatible peut ajouter à la pression physique subie par les employés, ce qui a un impact sur leur efficacité. Les chaussures de sécurité dotées dans le talon de modules amortisseurs adaptés au poids peuvent soulager et protéger de manière significative les articulations et le système musculo-squelettique.
Avantages pour la santé
Les chaussures de sécurité offrant des avantages supplémentaires pour la santé peuvent également protéger de manière globale le système musculo-squelettique des travailleurs, retarder la fatigue et favoriser la régénération. En conséquence, les employeurs bénéficient d'une plus grande confiance, d'une meilleure productivité et d'une plus grande satisfaction des employés.
Chaussures de sécurité à usage industriel
Chaussures de sécurité pour l'industrie alimentaire

Chaussures de sécurité pour l'industrie chimique

Chaussures de sécurité pour équipementiers (construction de machines)

Chaussures de sécurité pour l'industrie pharmaceutique

Conclusion
Le niveau de protection, le confort et les avantages pour la santé sont primordiaux au moment de choisir des chaussures de sécurité optimales. Examinez votre gamme de chaussures de sécurité avec les experts d'ERIKS pour vous assurer qu'elle correspond parfaitement aux risques et aux réglementations sur le lieu de travail, tout en tenant compte du confort, de la sécurité et des coûts.
À long terme, les employeurs peuvent réduire le coût des risques, des accidents et des frais supplémentaires liés à des chaussures de sécurité inadaptées, ce qui se traduit par des employés plus heureux et plus productifs.
Assortiment
Abonnez-vous à notre newsletter:
Pour recevoir les actualités de l'industrie.