Dans cet article
Paliers hygiéniques certifiés
Avez-vous déjà trouvé la solution hygiénique idéale pour votre application ? Ou êtes-vous encore à la recherche d’un palier qui soit le choix optimal pour les machines et les installations tout en répondant aux exigences d’hygiène strictes ? Pour recevoir une commande ou être reconnu en tant que nouveau fournisseur, les standards d’hygiène de votre site de production sont, en effet, souvent déterminants. C’est pourquoi vous devez chercher des composants qui protègent le consommateur grâce à leur conception hygiénique. Des matériaux recyclables qui économisent les ressources, qui sont faciles à nettoyer et qui, de par leur qualité élevée, ont une longue durée de vie vous permettent également de suivre le chemin de la durabilité.
Innovant & fiable
Pour diminuer le risque de contamination et augmenter la sécurité alimentaire, NGI a développé de nouveaux paliers qui répondent aux directives et prescriptions de l’EHEDG, de l’USDA et à la norme 3-A. Ils sont équipés d’un couvercle étanche breveté qui ferme le roulement, empêche les salissures et les bactéries de pénétrer à l’intérieur et prolonge la durée de vie du roulement. De plus, les roulements sont lubrifiés à vie. Cela élimine le risque de diffusion de graisses ou d’huiles sales pendant le nettoyage à haute pression. De par l’insertion de l’arbre dans le palier, la conception est nouvelle et révolutionnaire. Bien que l’angle de montage ait un décalage angulaire de plus de 3°, le design assure l’étanchéité de l’arbre.
Installation Plug & Play
Meilleure sécurité alimentaire
Conception totalement hygiénique qui minimise les risques de contamination
Réduire la consommation énergétique, minimiser la consommation d’eau, minimiser l’utilisation de détergents
Certifié et hygiénique
Bénéficiez d’une application parfaitement hygiénique même pour une solution non hygiénique avec les différents paliers de notre assortiment, équipés de façon standard de roulements en céramique ou en acier inoxydable. Ces paliers ont également un indice de protection IP69K, ils sont développés conformément à la norme ISO3228 :2013 et ils sont compatibles avec des roulements-inserts conformes à la norme ISO9628:2006 (aussi valable pour les dimensions extérieures). Ainsi les paliers NGI, qui sont optimisés avec des roulements en céramique et qui ne sont pas lubrifiés, vous permettent d’obtenir une qualité, une durabilité et une stabilité optimales. Cela minimise la maintenance, les quantités de graisse et diminue considérablement le risque de contamination du produit.
Caractéristiques des paliers
- Faciles à nettoyer sous tous les angles
- Montage flexible – compensation possible pour la déviation angulaire initiale
- Possibilité de livraison standard avec vis hygiéniques certifiées
- Plage de résistance à la température allant de -20°C jusqu’à +110°C selon le roulement-insert
- Système d’étanchéité breveté unique
- Étanche même avec une déviation angulaire de plus de 3°
- Réalisé en Grilamid solide avec des joints en TPU (moulage par injection composite) approuvés par la FDA
- Équipés de roulements en céramique ou en acier inoxydable
- Testés selon les normes ISO9628:2006 et ISO3228:2013
- Avec la même résistance aux charges radiales dynamiques et statiques que les roulements-inserts
- Fabriqués en Grilamid – PA12 de grande qualité avec un résistance et une détectabilité très élevées
- Conviennent pour les charges axiales plus élevées ou variables, en fonction du type de montage sur l’arbre
Gamme
Palier applique à 2 trous
Excellentes propriétés
- Type XB2FC
- Montage parallèle à la direction de l’arbre
- Diamètre de l’arbre :20 mm – 40 mm
- Peut être équipé avec des boulons et des écrous M10 hygiéniques certifiés pour une sécurité hygiénique maximale
Palier applique asymétrique à 3 trous
Excellentes propriétés
- Montage parallèle à la direction de l’arbre
- Diamètre de l’arbre :20 mm – 30 mm
- Peut être équipé avec des boulons et des écrous M10 hygiéniques certifiés pour une sécurité hygiénique maximale
Palier à semelle courte
Excellentes propriétés
- Type XBTBC
- Montage perpendiculaire à la direction de l’arbre
- Diamètre de l’arbre : 25 mm
- Peut être équipé avec des boulons et des écrous M10 hygiéniques certifiés pour une sécurité hygiénique maximale