Dans cet article
ERIKS développe des conteneurs de transport pharmaceutique : résistance à la corrosion, sécurité garantie
Pour produire des médicaments de qualité, les entreprises pharmaceutiques doivent respecter des mesures d'hygiène et de sécurité strictes, y compris pour le transport interne des marchandises. ERIKS a été contacté par une société biopharmaceutique internationale pour remplacer ses conteneurs de transport en acier inoxydable existants par des conteneurs résistants à la corrosion. Découvrez comment nous avons géré l'ingénierie du produit, du début à la fin.

Le client
Notre client, une société biopharmaceutique internationale, a pour mission de prévenir les maladies plus rapidement et de les traiter plus efficacement. Son mélange de science, de technologie et de talents se traduit par des vaccins innovants et des médicaments spécialisés qui sont utilisés dans le monde entier. Ce pionnier du développement de vaccins est présent en Belgique avec deux vastes sites de production.
Le défi
De nombreux conteneurs mobiles offrent un volume important, idéal pour le stockage temporaire et le déplacement en douceur de sacs de produits médicaux. Malheureusement, ces conteneurs roulants manquent de sécurité et de durabilité. ERIKS a été chargé de développer des conteneurs de transport carrés et des chariots ronds qui offrent non seulement une capacité de stockage, mais qui sont également armés contre la corrosion et les chocs. Un défi à la mesure de nos ingénieurs produits !
La solution
Nos ingénieurs produits ont commencé par une analyse approfondie de la demande. Quels étaient les critères que devaient remplir les nouveaux conteneurs à sacs ? La stabilité, la stérilité et la durabilité ont été les critères utilisés pour la conception technique et ont conduit au développement de deux produits différents et durables. Après de nombreux essais, nous avons présenté un conteneur de transport carré d'un volume de 50 L, 200 L et 500 L et un chariot d'un volume de 57 L, 114 L, 208 L et 378 L (voir l'image). Pour garantir une utilisation sûre et durable, les deux solutions de transport sont lisses et faciles à remplir, à déplacer, à empiler et à nettoyer. ERIKS a créé des produits à l'épreuve du temps, conformément aux exigences du secteur pharmaceutique.

Le résultat
Après un démarrage réussi, ERIKS a été désigné comme fournisseur attitré de conteneurs rectangulaires et de chariots. Les caractéristiques durables de ces produits ( très résistants à la corrosion, empilables et stables) permettent aux clients de réaliser des économies, de bénéficier d'une plus grande facilité d'utilisation, d'un espace supplémentaire et d'une sécurité accrue sur leurs sites de production pharmaceutique. ERIKS se félicite de pouvoir faire une différence durable grâce à la fabrication sur mesure.
Contactez nos spécialistes
Améliorer la qualité et la facilité d'utilisation des conteneurs de transport ? Travailler avec un concepteur et fournisseur de produits qui connaît bien le secteur pharmaceutique ?
Remplissez le formulaire ci-dessous et nos spécialistes prendront contact avec vous dans les plus brefs délais.
Abonnez-vous à notre newsletter:
Pour recevoir les actualités de l'industrie.