Dans cet article
ERIKS aide un client à optimiser ses flexibles

Le client
Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck est une brasserie située dans la ville d'Izegem en Flandre. La brasserie familiale Vanhonsebrouck se trouvait à l'origine à Ingelmunster, non loin de là, et a fêté son centenaire en 2000. La brasserie est surtout connue pour ses bières spéciales Kasteelbier, St. Louis et Brigand.
Le défi
Dans les environnements de production des brasseries, les flexibles jouent un rôle crucial. À la brasserie Castle Vanhonsebrouck, un problème a été observé : les flexibles se pliaient immédiatement après le raccord en raison d'une forte courbure à 90°. Ce pliage augmentait le risque de déchirure. En outre, les flexibles étaient équipés de coquilles de serrage, qui sont plus sensibles à la formation de bactéries.
La solution
Les connaissances d'ERIKS en matière de produits et d'applications, ainsi que son expérience dans le secteur de la brasserie, lui permettent de proposer une solution adaptée. ERIKS conseille à Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck de monter le flexible de bière avec des raccords sertis. Le raccordement est ainsi plus hygiénique. En outre, la spirale anti-torsion empêche de plier le flexible à bière, ce qui prolonge sa durée de vie. Ces flexibles assemblés conviennent également aux situations où les flexibles doivent être raccordés à un point de connexion vertical.
Le résultat
Grâce à ces solutions, la brasserie augmentera considérablement le temps de production, car les flexibles nécessitent moins d'entretien et l'environnement de production sera moins souvent arrêté en raison de la nécessité de remplacer les flexibles. En outre, la durée de vie plus longue des flexibles réduit le coût total de possession. La qualité accrue des raccords sertis sur les flexibles minimise également le risque de contamination.
Abonnez-vous à notre newsletter:
Pour recevoir les actualités de l'industrie.