Guide de résistance chimique
Pour plus de détails sur la résistance chimique, veuillez consulter notre Guide de la résistance chimique des élastomères
Le FFKM (ou FFPM), également connu sous le nom d'élastomère perfluoré, est une famille de matériaux élastomères ayant une structure polymère entièrement fluorée, ce qui correspond à une teneur en fluor supérieure à 71 %. Ces élastomères ont donc la meilleure résistance chimique disponible sur le marché. Cette résistance chimique est inégalée, avec de bonnes performances dans une grande variété d'environnements difficiles : amines chaudes, vapeur, solvants, hydrocarbures, etc.
Selon le type, le FFKM présente également la meilleure résistance aux températures disponible pour les matériaux en caoutchouc. Cette résistance élevée aussi bien aux températures qu'aux produits chimiques est ce qui fait des FFKM des élastomères uniques en leur genre.
Traditionnellement, les polymères FFKM offraient une résistance limitée aux basses températures, mais la nouvelle chimie des polymères permet aujourd'hui d'obtenir des qualités de FFKM en mesure d'assurer l'étanchéité à des températures allant jusqu'à -40 °C.
Il existe différents types de FFKM, qui se distinguent principalement par les agents de durcissement utilisés.
Types courants de FFKM
Agent de durcissement
Résistance élevée aux températures
Informations spécifiques
Peroxyde
240 oC
Résistance à toutes sortes de produits chimiques
Triazinique
327 oC
Haute température, excellentes propriétés mécaniques. Résistance réduite aux produits chimiques et à la vapeur
Triazinique modifié
275 oC
Résistance à toutes sortes de produits chimiques, excellentes propriétés mécaniques.
Peroxyde modifié
325 oC
Résistance élevée aux températures, excellentes propriétés mécaniques, résistance réduite aux amines et aux bases
Kalrez de DuPont est une marque de FFKM renommée, pour laquelle ERIKS a conclu un partenariat avec DuPont pour de nombreux pays. En outre, ERIKS dispose également de sa propre gamme de matériaux FFKM sous la marque XTR-Fluor, qui est commercialisée au Royaume-Uni.
Les FFKM sont les matériaux élastomères les plus chers, et il n'est donc pas utile de procéder à une comparaison de prix article par article avec d'autres élastomères. Dans certains cas, les FFKM sont la seule option réaliste, mais dans d'autres cas, l'utilisation des FFKM peut offrir un avantage considérable en termes de coût total de possession (moins de temps d'arrêt des machines ou du site de production, moins de réparations et d'inspections pour une productivité et un rendement accrus, meilleures performances des équipements/machines, etc.)
Les FFKM sont utilisés dans différentes industries telles que la (pétro)chimie, la production alimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie pétrolière et gazière, et les semi-conducteurs. Pour les applications haute technologie nécessitant une extrême propreté dans les domaines des semi-conducteurs, de l'électronique ou de l'optique, ERIKS propose un programme spécial SCVBR®.
Pour plus de détails sur la résistance chimique, veuillez consulter notre Guide de la résistance chimique des élastomères
Afin de garantir la meilleure qualité des produits personnalisés, nous travaillons avec des méthodes d'ingénierie Six Sigma, des simulations d'analyse par éléments finis (FEA) et des processus de développement spéciaux.
Nos spécialistes produits sont à votre entière disposition avec leurs conseils personnalisés et leur profonde connaissance des produits.
Restez toujours au courant de nos derniers blogs, actualités et cas clients.