FKM

Le FKM est une famille de matériaux fluoroélastomères à base de fluorocarbure définis par la norme de l'ASTM International D1418 et la norme ISO 1629. Il est communément appelé caoutchouc fluoré ou caoutchouc fluorocarboné. FKM est l'abréviation de Fluorine Kautschuk Material. Dans certains pays, FPM est plus souvent utilisé comme abréviation, mais FPM et FKM sont identiques.

Les élastomères fluorocarbonés sont devenus incontournables dans le secteur de l'étanchéité. En raison de sa remarquable compatibilité chimique, de sa plage de températures, de sa faible déformation rémanente à la compression et de ses excellentes propriétés de vieillissement, le caoutchouc fluorocarboné est l'un des principaux élastomères simples mis au point ces dernières années.

Le polymère FKM est fabriqué à partir de monomères de vinylidène (VDF) avec une forte concentration de fluor et de monomères à base de carbone. Développé à l'origine par DuPont et Chemours sous la marque déposée Viton™, il existe aujourd'hui plusieurs fabricants de FKM, dont certains ont leur propre marque : Dai-El (Daikin) et Tecnoflon (Solvay). Dyneon®/Fluorel® (3M) est également connu, mais il sera retiré du marché d'ici 2025. Chez ERIKS, nous donnons la priorité à l'abréviation ISO FKM. Les gens demandent souvent du « viton », ce qui ne veut pas dire qu'ils ont spécifiquement besoin de la marque Viton™. Si vous recherchez des matériaux en caoutchouc fluoré pour une utilisation dans des industries de haute technologie où un faible dégazage et de faibles émissions de particules sont nécessaires, par exemple dans l'optique ou l'industrie des semi-conducteurs, jetez un coup d'œil sur nos produits SCVBR®.

Les matériaux FKM se distinguent les uns des autres par les caractéristiques suivantes :

  • Structure du polymère : copolymère (deux monomères), terpolymère (trois monomères) ou tétrapolymère (quatre monomères).
  • Teneur en fluor
  • Composition chimique
  • Agent de durcissement
     

De manière générale, l'augmentation de la teneur en fluor permet d'améliorer la résistance aux attaques chimiques tout en diminuant les caractéristiques à basse température. Il existe cependant des fluorocarbures spécialisés qui présentent une teneur élevée en fluor avec des propriétés à basse température.

Les différences ont un impact significatif sur la résistance chimique et les performances en matière de température. La désignation ASTM D1418 est une façon de classer les FKM, mais ils sont souvent désignés comme étant de type A-B-F-GF-GLT (noms de types définis par Chemours pour leur Viton™)

 

ASTM D1418

Noms couramment utilisés

Système de durcissement

% Teneur en fluor

Description

ASTM D1418

Type 1

Noms couramment utilisés

Viton™ A

Système de durcissement

Bisphénol ou amine

% Teneur en fluor

66 %

Description

Usage général avec une bonne déformation rémanente à la compression

ASTM D1418

Type 2

Noms couramment utilisés

Viton™ B, F or GF

Système de durcissement

Bisphénol, amine ou peroxyde

% Teneur en fluor

66-70 %

Description

Meilleure résistance aux solvants, aux liquides de refroidissement et à l'eau chaude

ASTM D1418

Type 3 

Noms couramment utilisés

Viton™ GLT

Système de durcissement

Peroxyde

% Teneur en fluor

64-67 %

Description

Meilleure résistance aux basses températures, mais résistance chimique réduite

ASTM D1418

Type 4

Noms couramment utilisés

Aflas®

Système de durcissement

Peroxyde

% Teneur en fluor

55 %

Description
ASTM D1418

Type 5

Noms couramment utilisés

Viton™ ETP

Système de durcissement

Peroxyde

% Teneur en fluor

67 %

Description

Meilleure résistance aux amines

ASTM D1418

-

Noms couramment utilisés

Ultra basse température

Système de durcissement

Peroxyde

% Teneur en fluor

66 %

Description

Amélioration de la résistance à basse température par rapport au type 3

Points forts et limites du FKM

Résistance à la température

  • Basses températures jusqu'à -15/-40 degrés C (selon le type)
  • Températures élevées supérieures à 200 degrés C (pics plus élevés)

 

Résistance chimique et au vieillissement

Points forts

  • Acides et bases organiques et inorganiques puissants (à l'exception des acides formiques et acétiques de faible poids moléculaire)
  • La plupart des huiles et des graisses, végétales et minérales
  • Ozone et UV, lumière du soleil
  • Mineral-oil-based hydraulic fluids
  • Solvants oxygénés, alcalins
  • Basse température jusqu'à -50 degrés Celsius pour les types spéciaux FKM GLT

 

Limites

  • Résistance à la vapeur (pour Type I / Type A, copolymères)
  • Résistance au MEK
  • Gamme de solvants. Vous pouvez consulter notre Guide de résistance chimique ci-dessous
  • Instable vis-à-vis des acides organiques de faible poids moléculaire tels que les acides formique et acétique
  • Résistance à basse température (pour Type I / Type A, copolymères)

Comparaison du FKM avec d'autres matériaux

  • FKM meilleure résistance aux huiles minérales et aux graisses
  • FKM résistance beaucoup plus élevée aux températures
  • Le type FKM A présente une moindre résistance aux basses températures
  • FKM bien meilleure résistance chimique globale
  • FKM bien meilleure résistance au vieillissement à l'ozone, aux UV et à la lumière du soleil

  • Le FKM est moins résistant à la vapeur
  • Le FKM présente une résistance chimique globale moins élevée
  • FKM moins résistant aux hautes températures
  • Coût global inférieur du FKM

  • FKM bien meilleure résistance chimique globale
  • Le VMQ présente une bien meilleure flexibilité à basse température

Aperçu des mélanges FKM chez ERIKS Sealing and Polymer

Demandez à nos spécialistes

Pour plus d'informations sur le Fluor-elastomers / FKM ou l'un de nos autres matériaux pour joints toriques, veuillez contacter l'un des sites d'ERIKS Sealing & Polymer ou remplir le formulaire ci-dessous.

Nous vous aidons volontiers

Vous êtes à la recherche de connaissances spécialisées sur les produits ?

Nos spécialistes produits sont à votre entière disposition avec leurs conseils personnalisés et leur profonde connaissance des produits.

Commander directement un produit ?

C’est facile dans notre boutique en ligne.

Know-how hub

Restez toujours au courant de nos derniers blogs, actualités et cas clients.