Guide de résistance chimique
Pour plus de détails sur la résistance chimique, veuillez consulter notre Guide de la résistance chimique des élastomères
Le NBR ou nitrile (également connu sous le nom de Buna-N) est l'élastomère le plus couramment utilisé dans l'industrie de l'étanchéité. Il s'agit d'un copolymère composé de deux monomères : l'acrylonitrile (ACN) et le butadiène. Le NBR est le matériau standard pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques.
Les propriétés de cet élastomère dépendent de la teneur en ACN, qui est répartie en trois catégories :
Plus la teneur en ACN est élevée, plus la résistance de l'élastomère aux huiles hydrocarbonées est élevée, mais moins il est souple à basse température.
En cas de teneur plus faible en ACN, le matériau présente une meilleure flexibilité à basse température.
Le nitrile à teneur moyenne est dès lors le plus couramment utilisé en raison de son bon équilibre général pour la plupart des applications. Il est souvent plus performant que de nombreux autres élastomères en ce qui concerne la déformation rémanente à la compression et la résistance aux déchirures et à l'abrasion.
En cas d’hydrogénation (HNBR), d’ajout d'acide carboxylique (XNBR) ou de mélange de PVC (NBR/PVC), le polymère nitrile peut répondre à des exigences physiques ou chimiques plus spécifiques .
Pour plus de détails sur la résistance chimique, veuillez consulter notre Guide de la résistance chimique des élastomères
Afin de garantir la meilleure qualité des produits personnalisés, nous travaillons avec des méthodes d'ingénierie Six Sigma, des simulations d'analyse par éléments finis (FEA) et des processus de développement spéciaux.
Nos spécialistes produits sont à votre entière disposition avec leurs conseils personnalisés et leur profonde connaissance des produits.
Restez toujours au courant de nos derniers blogs, actualités et cas clients.