Quick Supply SealXpress

En plus de notre large gamme de joints, racleurs et guides pour vérins hydrauliques et pneumatiques, ERIKS offre la possibilité de les faire fabriquer sur mesure. Ceci a lieu dans notre propre centre de production à Anvers, ce qui nous permet de livrer rapidement les bonnes pièces.

Ce service d’ERIKS s’appelle le SealXpress et, si vous le souhaitez, vous fournira une très large gamme de produits dans une large gamme de matériaux dans les 24 heures. ERIKS livre de quelques pièces à la production en série selon les besoins du client.

Possibilités

  • Livraison endéans les 24 heures
  • Joints jusqu’à 4 m de diamètre
  • De la pièce unitaire à la production en série
  • Large gamme de matériaux
  • Ingénierie 3D

 

Fabrication rapide et sur mesure

Les tours à commande CNC sont spécialement conçus pour la rotation des joints en caoutchouc. Idéal lorsqu’un joint ne peut pas être fourni de stock en standard ou lorsque vous avez rapidement besoin d’un joint sur mesure.

À l’aide d’un programme de calcul 3D, nous pouvons réaliser pour vous presque toutes les formes de joints souhaitées. Vous avez le choix entre plus de 150 formes de base préprogrammées, par exemple des joints de tige et de piston ou des racleurs. Une fois les joints produits, nous leur attribuons un numéro d’article unique. En cas de commandes récurrentes, il suffit de se référer à ce numéro d’article.

 

Choix des matériaux

  • Caoutchouc : NBR, EPDM, Viton et silicones avec libération pour les applications FDA.
  • Polyuréthane : divers polyuréthanes dans les couleurs familières avec des propriétés de glissement et d’usure spécifiques.
  • Polyuréthane bleu HPU : un polyuréthane d’application universelle, résistant à l’hydrolyse avec libération FDA pour les aliments, les produits pharmaceutiques et l’eau potable.
  • PTFE : en plus du PTFE pur, plusieurs composés sont disponibles pour créer des joints d’étanchéité pour des vitesses plus élevées et/ou des frottements plus faibles. Entre autres bronze, verre et PTFE chargé en graphite
  • UHMWPE : pour les surfaces de roulement céramiques des cylindres, les manchons en forme de toit peuvent être transformés en UHMWPE plastique.

 

Nous vous aidons volontiers

Vous êtes à la recherche de connaissances spécialisées sur les produits ?

Nos spécialistes produits sont à votre entière disposition avec leurs conseils personnalisés et leur profonde connaissance des produits.

Commander directement un produit ?

C’est facile dans notre boutique en ligne.

Know-how hub

Restez toujours au courant de nos derniers blogs, actualités et cas clients.