ERIKS SCVBR® Joints et amortisseurs de vibrations
Les produits SCVBR® d'ERIKS sont fabriqués avec des compounds élastomères SCVBR® de haute qualité et sont fabriqués selon des exigences de strictes de propreté. Les produits SCVBR® sont spécialement conçus pour les joints dans les environnements de vide poussé et de gaz, ainsi que pour des applications antivibratoires.
SCVBR® est le meilleur choix dans les industries des semi-conducteurs, de l'électronique, de l'aérospatiale et de l'optique, où la propreté, la précision, la cohérence, la fiabilité et les hautes performances sont primordiales. Cela est possible grâce aux techniques de production propres, à la haute qualité de finition et à l'utilisation de matériaux de haute qualité, mais aussi grâce aux faibles dégazages et émissions de particules des matériaux.
Les matériaux SCVBR® ont été développés pour les joints de gaz et de vide poussé. Des matériaux aux propriétés d'amortissement visqueux ont également été développés pour fabriquer des amortisseurs de vibrations dans des applications haut de gamme.
La qualité SCVBR®
Processus de fabrication
Propriété
Joint torique SCVBR®
SCVBR® sur mesure
Matériaux de caoutchouc < haute performanc > spécialement développés
✓
✓
Production et emballage de produits finis
Propriété
Joint torique SCVBR®
SCVBR® sur mesure
Processus sans contamination ni sillicone
✓
✓
Moules spéciaux pour joints toriques
✓
non appicable
Finition ISO 3601-3 CS des joints toriques pour les applications sous vide
non appicable
Contrôle de qualité visuel à 100 %
✓
sur demande
Nettoyage à l'IPA/à l'eau distillée
✓
✓
Dégazage sous vide
✓
sur demande
Double emballage en salle blanche selon ISO 14644
✓
✓
Standard ASML pour les particule GSA 07-9470 Grade 4/2
✓
✓
Molécules ASML standard GSA 07-9510 Grade 2
✓
sur demande


Développement de produits selon Design for Six Sigma
Tous les produits ERIKS SCVBR® sont développés selon l'approche et la philosophie de Design for Six Sigma. Du début du processus de conception à la livraison, nous tenons compte des CTQ, Critical to Quality, qui sont importants pour vous. Découvrez ici comment Design for Six Sigma peut vous aider à concevoir le joint ou l’amortisseur de vibrations idéal pour une mise sur le marché optimale.
Les produits SCVBR®
- ERIKS fabrique différents produits SCVBR®, notamment :
- Joints toriques de 0,5 x 0,5 mm à même 6 000 x 10 mm et plus (finition selon ISO 3601-3 CS)
- Joints toriques creux
- Moulages et joints en caoutchouc sur mesure.
- Amortisseurs de vibrations (joint métal-caoutchouc), également vulcanisés sur acier inoxydable, aluminium, titane, stavax et autres.
- Joints plats découpés dans une plaque. Les plaques sont moulées pour obtenir des propriétés mécaniques optimales et une tolérance d'épaisseur précise.
- Cordons et profilés extrudés.


Les compounds SCVBR®
Les compounds SCVBR® sont des compounds d'élastomères spécialement développés pour des applications spécifiques. Tels que l'amortissement des vibrations à basse/haute fréquence ou les joints thermoconducteurs. Vous recherchez un matériau spécifique ? ERIKS peut également développer de nouvelles formules de compounds pour votre application spécifique dans son laboratoire interne de caoutchouc.
Les compounds SCVBR® sont conçus pour obtenir la valeur de dégazage la plus faible possible et ils sont contrôlés par Rest Gas Analysis (RGA).
Et nos ingénieurs disposent d'un grand nombre de données de matériaux, qui permettent de réaliser de l'analyse par éléments finis et l'analyse mécanique dynamique, pour générer des modèles fiables. Ces données sont également à votre disposition si besoin.

Compounds SCVBR® pour joints et amortisseurs de vibrations
Tous les composants sont développés sur la base d'élastomères (per)fluorés.
Compound ERIKS
Application
Dureté
Produits
949172
Joints
45
pièces moulées
949343
Joints
60
Joints toriques, pièces moulées, extrusion, joint plat
949750
Joints
75
Joints toriques, pièces moulées, extrusion, joint plat
949868
Joints
90
Joints toriques, pièces moulées, connexion caoutchouc-métal
949501
Joints électriquement conducteurs
60
pièces moulées
949266
Joints
50
Joints toriques, pièces moulées, joint plat
949530
Joints et amortisseurs de vibrations ultra propres
70
Joints toriques, pièces moulées, amortisseurs de vibrations, connexion caoutchouc-métal
949901
Amortisseur de vibrations haute fréquence >1000Hz
60
Joints toriques, métal-caoutchouc
949419
Amortisseur de vibrations haute fréquence <100 Hz
60
Joints toriques, connexion caoutchouc-métal
949246
Amortisseur de vibrations électriquement conducteur
60
Joints toriques, métal-caoutchouc
949442
Amortisseur de vibrations
75
Joints toriques, connexion caoutchouc-métal
Découvrir plus
Curieux de savoir comment appliquer les produits et compounds ERIKS SCVBR® dans votre situation ? Nos spécialistes sont là pour vous aider. Réfléchissez au joint ou à l'amortisseur de vibrations idéal, faites valider votre conception ou posez vos questions sur les compounds de caoutchouc. Contactez-nous via notre formulaire de contact.
Nous vous aidons volontiers
Vous êtes à la recherche de connaissances spécialisées sur les produits ?
Nos spécialistes produits sont à votre entière disposition avec leurs conseils personnalisés et leur profonde connaissance des produits.
Know-how hub
Restez toujours au courant de nos derniers blogs, actualités et cas clients.