ERIKS ouvre site de production de haute technologie en Malaisie
ERIKS ouvre un site high-tech en Malaisie et renforce sa position dans l’écosystème mondial des semi...
Isolation et prévention de la corrosion électrique et galvanique
Les kits d’isolation sont conçus pour isoler électriquement deux brides et empêcher tout contact direct entre elles. Ils bloquent ainsi le passage du courant électrique et préviennent la corrosion électrique. Ils sont également utilisés pour séparer des brides fabriquées à partir de matériaux différents, afin d’éviter la corrosion galvanique. Un kit d’isolation comprend l’ensemble des composants nécessaires, car les surfaces des brides (joint), les boulons (douilles isolantes) et les écrous (rondelles isolantes et d’étanchéité) doivent tous être isolés.
Nous proposons différents types de kits d'isolation, chacun présentant ses propres avantages. Chez ERIKS, nous livrons tous les kits d'isolation de dimensions standard à partir de notre stock et dans des délais très courts. Dans les applications critiques, l'étanchéité et l'isolation électrique sont essentielles pour éviter la corrosion, les fuites et les pannes. C'est pourquoi les ingénieurs du monde entier font confiance à nos solutions haut de gamme de GPT Industries.
Avec les kits d'isolation Evolution®, VCS et PGE, GPT propose un produit adapté et fiable pour chaque type d'application de bride. Qu'il s'agisse de haute pression, de fluides agressifs ou d'isolation électrique, ces joints nécessitent moins d'entretien, génèrent moins d'émissions et ont une longue durée de vie.
Le Pikotek® PGE a été développé pour les applications à basse pression avec isolation électrique et étanchéité générale. Il remplace les joints à base de phénolique, moins fiables. Les rainures chevauchantes et décalées dans le joint empêchent les fuites. Le PGE est disponible avec des joints en élastomère ou en PTFE et est facile à installer : il se centre automatiquement et nécessite moins de force de serrage, ce qui réduit la tension sur la bride.
Convient pour les classes ANSI 150-600, pour les conduites d'eau, d'huile et de gaz, et empêche la corrosion galvanique.
La garniture Pikotek® VCS® est composée d'un noyau en acier inoxydable 316L avec 2 couches de GRE comme matériau isolant. Cet ensemble offre d'excellentes performances d'isolation et d'étanchéité générale dans les applications avec des matériaux agressifs. La garniture VCS convient à toutes les applications jusqu'aux classes de pression ANSI 2500# et API 10.000#. Grâce à son mécanisme d'étanchéité unique activé par pression, le joint nécessite beaucoup moins de tension de boulonnage que les autres joints pour obtenir une étanchéité fiable. Le diamètre intérieur du joint VCS est parfaitement adapté au perçage de la bride, ce qui évite les turbulences et l'érosion/corrosion de la surface de la bride.
Evolution® est le premier joint isolant entièrement encapsulé au monde. Sa conception mince de 1/8 po évite les problèmes d'installation et permet d'effectuer des essais hydrauliques sans le retirer.
La garniture est extrêmement résistante aux produits chimiques, à la chaleur et aux contraintes mécaniques. Elle surpasse les garnitures VCFS en termes de prix, de résistance au feu, de résistance à la pression et de durée de vie. Sans couches stratifiées, Evolution® empêche la délamination, les fuites et la corrosion des brides, même dans les conditions les plus difficiles. Plage de température : jusqu'à 260 °C
Testé pour la sécurité, y compris l'homologation selon l'API 6FB, 3e édition du test d'inflammabilité.
Nos spécialistes produits sont à votre entière disposition avec leurs conseils personnalisés et leur profonde connaissance des produits.
Restez toujours au courant de nos derniers blogs, actualités et cas clients.