Freinfilet Loctite
Traite le desserrage de boulons et d'écrous à la source.
Les produits Loctite de freinage de filetage empêchent l'auto-desserrage et la perte de force de serrage due aux vibrations et aux chocs. Ce sont des liquides qui s'écoulent facilement et qui viennent remplir complètement le jeu entre les filets correspondants. Les freinfilets Loctite sécurisent les filetages lors de l'assemblage et évitent la corrosion en formant une structure cohésive.
De quel produit Loctite ai-je besoin?
Ce guide pratique à la sélection, pour le bon freinfilet, facilite le choix du produit Loctite approprié.
Loctite 222
Faible résistance
Idéal pour le freinage de petites vis/petits boulons
Taille de boulon
Jusque M36
Charge de température continue
150 °C
Fréquence de démontage
Elevée
Démontage
Avec outillage à main standard
Loctite 243
Résistance moyenne
Convient pour le freinage de filetage en tous métaux
Taille de boulon
Jusque M36
Charge de température continue
180 °C
Fréquence de démontage
Normale
Démontage
Avec outillage à main standard
Loctite 270
Haute résistance
Convient pour le freinage et le scellement de boulons soumis à fortes contraintes
Taille de boulon
Jusque M20
Charge de température continue
180 °C
Fréquence de démontage
Exceptionnelle
Démontage
Un chauffage local peut être nécessaire
Loctite 277
Permanent
Idéal pour le freinage et le scellement de boulons et vis à têtes de grandes dimensions
Taille de boulon
Boulons larges > 20MM
Charge de température continue
150 °C
Fréquence de démontage
Exceptionelle
Démontage
Chauffage local nécessaire
Commander Loctite 277 10ml
Commander Loctite 277 50ml
Commander Loctite 277 250ml
Loctite 243 et 2400, pour quasiment tout type de freinage
Le Loctite 2400 est un freinfilet presque identique au Loctite 243. Ci-dessous les différences entre le 243 et le 2400.
Loctite 243
Temps de prise
5-10 minutes
Résistance à chaud continue
180 °C
Couple de rupture
26 Nm
Agréments d'autorités
NSF P1 Reg No: 123000
(équipement de transformation des aliments)
Loctite 2400
Temps de prise
8-10 minutes
Résistance à chaud continue
150 °C
Couple de rupture
20 Nm
Agréments d'autorités
WRAS (BS-6290): 11040507
(eau potable au Royaume-Uni)
DVGW
(gaz)
German Hygiene Institute
(certificat allemand pour l'eau potable)
Comparez votre freinfilet habituel avec le produit Loctite
Quel freinage de filetage trouvez-vous le plus agréable? Un contre-écrou? Un écrou moleté à goupille fendue? Un écrou autobloquant en nylon? Une rondelle élastique? Tous sont des freinfilets couramment utilisés, mais n'offrant pas toujours les résulats souhaités. Réfléchissez-Y en regardant la vidéo.
Avantages d'un produit Loctite
- Empêche le desserrage de pièces suite aux vibrations
- Evite la corrosion par friction par le fait que les filetages sont totalement scellés
- Réduction des coûts et diminution des stocks par rapport aux freinages de filetage mécaniques traditionnels
Rondelle élastique p/r Loctite

#1 Augmente légèrement la précontrainte, mais le jeu subsiste. Le Loctite remplit le jeu.
#2 Peut se corroder sur place. Le Loctite assure l'étanchéité et empêche la corrosion.
#3 Nécessite un stock important. Un seul flacon de Loctite suffit pour toutes les dimensions de filet.
Autobloquant nylon p/r Loctite

#1 Au fil du temps, du jeu apparaît en raison du fluage. Le Loctite comble les espaces et forme un plastique thermodurcissable qui ne présentera pas de fluage.
#2 Risque d'effritement lors du serrage. Le Loctite évite tout effritement.
#3 Coûteux. Loctite a un faible coût par application.
Contre-écrou p/r Loctite

#1 L'écrou supplémentaire ne remplit pas l'espace, ce qui permet un desserage par vibration. Le Loctite remplit chaque espace, ce qui évite le desserrage par vibration.
#2 Double écrou, double coût. Le Loctite réduit les coûts.
#3 Peut se corroder sur place. Le Loctite assure l'étanchéité évitant la corrosion.
Instructions de mise en oeuvre
1. Préparation
Nettoyage
Utilisez du Loctite SF 7063/7064 pour dégraisser et nettoyer la surface, avant d'appliquer le freinfilet.

Activation
Si le durcissement est trop lent à cause de métaux passifs ou d'une température trop basse (inférieure à 5 °C), utilisez l'activateur Loctite SF 7240 ou le Loctite SF 7649.

2. Application

Trou débouchant: placez d'abord le boulon, puis appliquez le Loctite.

Trou borgne: appliquez le freinfilet en profondeur dans le trou borgne.

Après un assemblage: placez le boulon et l'écrou et appliquez le freinfilet à l'extrémité de l'écrou et du boulon (en utilisant uniquement du Loctite 290).
3. Assemblage
Si plusieurs boulons ont été serrés préalablement, appliquez le couple de serrage souhaité aux boulons dans le temps de prise spécifié du freinfilet.
4. Démontage

Desserrez avec un outillage à main standard.

Si nécessaire, chauffez localement jusqu'à 250°C environ.

Desserrez pendant que c'est encore chaud.
Sur des pièces rouillées ou grippées, uilisez du Loctite LB 8040.
Dosage professionnel avec un freinage de filetage Loctite
Pompe Loctite Pro
Plus esthétique, plus économique, plus précis
Appliquez la bonne quantité de freinfilet exactement là où vous le souhaitez. La pompe Loctite Pro permrt un dosage propre, efficient et contrômé des freinages de filetage Loctite.

Loctite 97009
Système de dosage semi-automatique intégré permettant le dosage directment depuis des flacons de grande contenance, à l'aide d'une vlave de dosage s'ouvrant pendant une durée et avec une pression réglables.
Le module de commande permet un contrôle numérique du temps et un réglage analogique de la pression. La durée du dosage peut être réglée entre 0,1 et 99,9 s.

Nous vous aidons volontiers
Vous recherchez des connaissances produits spécialisées ?
Nos spécialistes produits sont à votre entière disposition avec leurs conseils personnalisés et leur profonde connaissance des produits.
Besoin de conseils sur notre gamme de produits standard ? Des questions commerciales ou administratives ?
ERIKS dispose d'un réseau de centres de services locaux vers lesquels vous pouvez vous tourner pour obtenir des conseils sur notre gamme standard, la gamme et toutes vos questions commerciales et administratives.