Loctite adhésifs instantanés
Pour un collage rapide et fiable
Les produits Loctite de collage instantané sont des adhésifs monocomposants qui durcissent à température ambiante et qui sont disponibles dans divers degrés de viscosité. Les adhésifs instantanés sont idéaux pour coller des pièces de taille petite à moyenne avec des surfaces lisses et un raccord précis.
Avantages de cette technologie
Ils durcissent rapidement, ont un excellent pouvoir d'adhérence et conviennent pour une utilisation en combinaison avec de nombreux matériaux tels que le caoutchouc, le polystyrène, le bois, le métal ey même les plastiques de dernière génération. Les toutes dernières innovations comprennent une gamme d'adhésifs instantanés et d'activateurs avec une formulation qui obtient de meilleurs résultats en termes de "Santé et Sécurité".
- Comment pouvez-vous choisir le bon adhésif instantané Loctite ? Regardez quels sont 4 facteurs à prendre en compte pour trouver l'adhésif instantané le plus adapté
- Comparez votre frein filet habituel avec Loctite. Regardez la vidéo
- Mode d'emploi : suivez les étapes pour obtenir le meilleur résultat
- Dosage professionnel
Comment choisir le bon adhésif instantané Loctite ?
Pour trouver l'adhésif instantané Loctite le plus adapté, il faut prendre en compte ces 4 facteurs:
Santé & Sécurité
Les produits suivants n'ont pas de mise en garde de danger sur leur étiquette et respectent plus la santé et la sécurité de l'utilisateur.
De plus, ils ne diffusent qu'une faible odeur et ils n'ont qu'un faible blooming (voile blanc).
Les adhésifs instantanés suivants ont une nouvelle formule qui a été améliorée : sans ajout d'Hydroquinone (HQ) qui est une substance nocive mais avec le même résultat final de qualité. Sur le nouvel emballage, vous trouverez le logo "sans hydroquinone".
- Loctite 3090
- Loctite 401
- Loctite 402
- Loctite 406 (y compris le kit pour joint torique)
- Loctite 416
- Loctite 422
Tous ces produits sont sans CMR.
- Loctite 431
- Loctite 454
- Loctite 495
- Loctite HY 4070
- Loctite HY 4080
- Loctite HY 4090
Les activateurs aussi ont une formule améliorée : sans DMPT.
- Loctite SF 7452 et Loctite SF 7455
Loctite 401
VISCOSITÉ MOYENNE - rapide, viscosité moyenne
1. Viscosité : 100 mPa.s (cP)
2. Prise en jeu : jusqu'à 0,15 mm
3. Résistance au cisaillement : 20 N/mm2
4. Matériaux : Convient pour différents matériaux: métal, caoutchouc, bois, carton, céramique et plastique
Adhésif instantané universel | Temps de prise : 3-10 sec | Durcissement complet :24h | Aspect : incolore | Résistance à la chaleur : à +120 °C
Sans ajout d'hydroquinone | P1 NSF Reg.nr. 123011
Loctite 402
VISCOSITÉ MOYENNE - rapide, viscosité moyenne
1. Viscosité : 100 mPa.s (cP)
2. Prise en jeu : jusqu'à 0,15 mm
3. Résistance au cisaillement : 20 N/mm2
4. Matériaux : Convient pour différents matériaux: métal, caoutchouc, bois, carton, céramique et plastique
Adhésif instantané universel | Temps de prise : 3-10 sec | Durcissement complet :24h | Aspect : incolore | Résistance à la chaleur : à +120 °C
Sans ajout d'hydroquinone | P1 NSF Reg.nr. 123011
ADHÉSIF ULTRAPERFORMANT - Résistance à la chaleur jusqu'à 135 °C
1. Viscosité : 110 mPa.s (cP)
2. Prise en jeu : jusqu'à 0,15 mm
3. Résistance au cisaillement : 20 N/mm2
4. Matériaux : De nombreux matériaux en plastique et en caoutchouc, en métal, également des matériaux difficiles à coller
Loctite 406
ADHÉSIF INSTANTANÉ POUR PLASTIQUE ET CAOUTCHOUC - y compris les EPDM
1. Viscosité : 20 mPa.s (cP)
2. Prise en jeu : Jusqu'à 0,15 mm
3. Résistance au cisaillement: 15,5 N/mm2
4. Matériaux : pour les plastiques et les caoutchouc (pour des plastiques difficiles à coller tels que les PE, PP et PTFE à utiliser en combinaison avec le primaire LOCTITE SF 770)
Température de service : -40 °C jusqu'à 120 °C | Prise rapide
Loctite 454
ADHÉSIF INSTANTANÉ EN GEL - Idéal pour les surfases POREUSES et verticales
1. Viscosité : Gel
2. Prise en jeu : Jusqu'à 0,25 mm
3. Résistance au cisaillement : 21 N/mm2
4. Matériaux : Matériaux poreux : comme le bois, le papier, le cuir et les textiles
Aspect : incolore | Résistance à la chaleur : +120 °C | Conforme à la norme NSF 123009, catégorie P1 | Temps de prise : 5-10 sec
Durcissement complet : 24 h | Sans ajout d'hydroquinone
Loctite 495
ADHÉSIF INSTANTANÉ MULTI-USAGES - Faible viscosité convenant pour de nombreux matériaux
1. Viscosité : 30 mPa.s (cP)
2. Prise en jeu : Jusqu'à 0,15 mm
3. Résistance au cisaillement : 14,2 N/mm2
4. Matériaux : GConvient pour les plastiques, les caoutchoucs
Uitzicht: kleurloos | Temperatuurbestendigheid : +120°C | Voldoet aan NSF 123009, catogorie P1 | Fixatietijd : 5-10 sec
Totale uithardingstijd : 24 u | Zonder toevoeging van hydrochinon
Loctite 3090
TWEECOMPONENT GEL - Groot spelingvullend vermogen
1. Viscositeit: Gel
2. Spelingvulling: Tot 5 mm
3. Afschuifsterkte: 21 N/mm2
4. Materiaal: Uitstekende hechtkracht op materialen zoals metaal, rubber, hout, karton, kunststof, ...
Uitzicht: transparant tot licht opaak | Temperatuur-bestendigheid : +80°C | Zonder toevoeging van hydrochinon
NOUVEAU Loctite 402
L'adhésif instantané ultraperformant
Qu'il s'agisse d'adhésifs à durcissement lent, de méthodes de fixation compliquées et coûteuses ou de processus d'assemblage manuels, le nouveau Loctite 402 est votre solution. cet adhésif à durcissement rapide offre une résistance élevée et ne vieillira pas à des températures très élevées. Le Loctite 402 permet une adhérence rapide et solide sur divers supports, également sur des matériaux difficiles à coller. Il peut être utilisé dans des situations allant des réparations rapides et simples jusqu'à l'assemblage de petites pièces dans des processus rapide.
Regardez la vidéo sur le nouveau Loctite 402 ici!
- Augmente la productivité
- Améliore la fiabilité
- Simplifie la conception
- Augmente la sécurité
Mode d'emploi
1. Préparatifs
Nettoyage
Utilisez LOCTITE SF 7063/7064 pour dégraisser et nettoyer la surface avant l'application de l'adhésif.
Primaire
Pour améliorer l'adhérence sur des plastiques difficiles à coller, utilisez LOCTITE 7239 ou LOCTITE 770 sur les surfaces à coller. Utilisez une brosse. Évitez le surdosage de primaire. Laissez le primaire s'évaporer complètement.
Activation
Si le durcissement est trop lent, utilisez l'activateur LOCTITE SF 7458 (voir le graphique ‘cure speed vs. activator’ dans la fiche technique). Appliquez l'activateur sur un côté par pulvérisation, au moyen d'une brosse ou par immersion (pas sur des surfaces sur lesquels un primaire a été appliqué). Laisser l'activateur s'évaporer complètement.
Mélange
Mélangez avec le mélangeur statique (LOCTITE 3090). Faites sortir déjà une petite quantité de produit avant d'assembler le tube de mélange sur la douille, pour égaliser les pistons à l'arrière. Assemblez le mélangeur statique et faites à nouveau sortir une petite quantité de produit mélangé jusqu'à l'obtention d'une couleur uniforme. Le mélangeur statique donne maintenant le bon produit mélangé.
2. Application
Appliquez l'adhésif d'un côté (pas sur les surfaces qui ont été activées). Équipement de dosage recommandé. Pour une application précise de petites quantités d'adhésif, veuillez utiliser des aiguilles de dépose. Tubes de mélange statiques supplémentaires pour LOCTITE 3090: IDH 1453183.
3. Assemblage
Assemblez les pièces immédiatement. Les pièces doivent être directement positionnées de la bonne façon parce que le temps de prise très court ne laisse que peu de temps pour repositionner. Éviter que les pièces assemblées ne bougent pendant la poursuite du durcissement.
Conseil: En cas d'excès d'utilisation d'adhésif, un activateur LOCTITE SF 7458 peut être utilisé. Pulvérisez ou versez une goutte d'activateur sur l'excédent d'adhésif qui apparaît sur les bords.
Dosage professionnel
Équipement + Adhésif = Possibilités illimitées
Loctite propose des solutions complètes pour un dosage automatisé de l'adhésif. En plus d'une vaste gamme d'adhésifs, il existe également une offre complète d'équipements de dosage et de durcissement faciles à utiliser. Il s'agit de toute une gamme allant des simples buses jusqu'à des équipements de robotique complexe en passant par des pistolets doseurs.
Pour sélectionner, régler et installer vos équipements de dosage, vous pouvez contacter notre spécialiste.
Dosage manuel
Dosage automatique
Durcissement UV
Nous vous aidons volontiers
Vous recherchez des connaissances produits spécialisées ?
Nos spécialistes produits sont à votre entière disposition avec leurs conseils personnalisés et leur profonde connaissance des produits.
Besoin de conseils sur notre gamme de produits standard ? Des questions commerciales ou administratives ?
ERIKS dispose d'un réseau de centres de services locaux vers lesquels vous pouvez vous tourner pour obtenir des conseils sur notre gamme standard, la gamme et toutes vos questions commerciales et administratives.