Test d'ajustement
Chez nous ou sur site.
Pourquoi faire un test d'ajustement?
Les équipements de protection individuelle (EPI) offrent une protection contre un risque bien spécifique pour la sécurité et la santé des employés. Mais, en cas d'utilisation incorrecte, d'une mauvaise application, etc. les EPI peuvent également représenter un risque pour l'utilisateur. Faire le bon choix d'EPI et l'utiliser correctement est donc tout à fait essentiel.
Avec le test d'ajustement, nous offrons à vos employés un outil pour vérifier si le masque ou le modèle s'adapte correctement. De plus, vos employés seront efficacement formés à l'utilisation correcte de ces masques.
L'importance d'une forme ajustée
L'étanchéité
Pour un masque, avoir une forme ajustée, cela signifie se trouver en contact direct avec la peau. Un masque ne peut jouer son rôle que si l'air passe par le filtre. S'il n'y a pas d'étanchéité, l'air passe autour du masque et la protection diminue.
Stabilité
Plus le masque est ajusté, plus il maintient le contact avec la peau de façon stable dans le temps. Pendant des essayages d’ajustement, on contrôle si l’étanchéité du masque est maintenue pendant que l’employé bouge. Si un masque se déplace pendant les mouvements de l’utilisateur, l’étanchéité risque de ne plus être assurée.
Compatibilité avec d'autres EPI
Les autres EPI comme les lunettes de sécurités, les casques, les protections auditives, … peuvent se gêner mutuellement sur le visage ou la tête d’un utilisateur. Par exemple, si un demi-masque est trop grand, il peut empiéter sur les lunettes et ne plus assurer un bon ajustement. En conséquence, la protection est réduite et les lunettes peuvent éventuellement s'embuer. Pour éviter cela, la réglementation en matière d’ajustement exige que les EPI, qui nuisent à l’étanchéité, soient aussi portés pendant les essayages d’ajustement.

Déroulement
Avec un nébuliseur, un brouillard sucré ou amer de +/- 5 micromètres est pulvérisé dans la coiffe. Si le porteur goutte le produit, des ajustements sont effectués et le test est répété tant que la fuite est présente.
C’est uniquement lorsque l’employé ne goutte plus rien que le test est considéré comme réussi et que le masque est approuvé.
Nous vous aidons volontiers
Vous recherchez des connaissances produits spécialisées ?
Nos spécialistes produits sont à votre entière disposition avec leurs conseils personnalisés et leur profonde connaissance des produits.
Besoin de conseils sur notre gamme de produits standard ? Des questions commerciales ou administratives ?
ERIKS dispose d'un réseau de centres de services locaux vers lesquels vous pouvez vous tourner pour obtenir des conseils sur notre gamme standard, la gamme et toutes vos questions commerciales et administratives.