Caillebotis en plastique à renfort de verre
Epragrate
Sans entretien, chimiquement résistants et dotés d’une capacité de charge élevée, les caillebotis en plastique à renfort de verre (PRV) trouvent de plus en plus d’applications dans toutes sortes d’industrie en raison de leurs nombreux avantages. ERIKS, fournisseur total pour les plastiques, possède des années d’expérience dans la livraison de caillebotis piétons à renfort de verre. Nos experts fournissent des conseils pour l’élaboration des plans de pose et l’équipe ERIKS Field Service peut installer les caillebotis.
Caillebotis Epragate en PRV
Les caillebotis en plastique à renfort de verre sont réalisés à partir d’un matériau composite à base de fibres de verre et d’une résine thermodurcissante. Les fibres de verre assurent la rigidité et la résine, quant à elle, apporte la cohésion et les propriétés chimiques. Nous appelons également les caillebotis en PRV : caillebotis Epragate ou caillebotis GRP (Glass Reinforced Plastics). Grâce à leurs propriétés de résistance chimique et de résistance mécanique élevées, les caillebotis en plastique égalent voire même surpassent ceux en métal.
Avantages des caillebotis piétons en plastique
Les caillebotis en PRV sont de plus en plus utilisés dans diverses industries. Là où les caillebotis en métal sont lourds et coûtent cher en entretien, les caillebotis en PRV sont à l’inverse légers et sans entretien. De ce fait, ils sont faciles à installer, à soulever et à ajuster. La capacité de charge des caillebotis en plastique est, de plus, très élevée, ce qui fait qu’ils n’ont pas tendance à rompre. Enfin, tous les caillebotis Epragate en PRV d’ERIKS sont ignifuges et à effet retardateur de flammes.
- Légers
- Sans entretien
- Résistants à la corrosion
- Antidérapants
- Faciles à installer
- À capacité de charge élevée
- Chimiquement résistants
- À effet retardeur de flammes, ignifuges et sans étincelles grâce à un additif


Domaines d’application des plastiques à renfort de verre
De plus en plus d’industries choisissent d’utiliser des caillebotis piétons en plastique. ERIKS fournit, depuis des années déjà, des caillebotis en PRV aux industries chimiques et pétrochimiques ainsi qu’aux installations offshore et portuaires. ERIKS est notamment fournisseur de Tata Steel, Shell, Esso, Van Oord, BASF et Arcelor.
Les caillebotis Epragate en PRV conviennent tout particulièrement, entre autres, pour :
- Les plateformes dans l'industrie chimique et pétrochimique
- Les installations offshore
- Les installations portuaires
- Le secteur maritime
- Les passerelles piétonnes dans des conditions corrosives
- Les zones non conductrices comme dans les applications électroniques et militaires
- Les processus de production d'engrais et de sel
- Les ports de plaisance (ligne spéciale de produits)
- Les travaux d'infrastructure (chemin de fer, stations d'épuration)
Les embarcadères en plastique durable pour les ports de plaisance
En raison de leurs très bonnes propriétés, les caillebotis piétons en plastique à renfort de verre sont choisis par de plus en plus de ports de plaisance. ERIKS a développé une ligne de produits unique spécialement conçue pour les passerelles des jetées des ports de plaisance : les caillebotis piétons en plastique Epragate Marina. Ils sont simples à installer et assurent un aspect résolument contemporain.
Le caillebotis est réalisé avec un maillage plus fin ce qui permet d’éviter aux clés et aux autres effets personnels de tomber dans l’eau à travers les grilles. De plus, les caillebotis Epragate Marina sont pourvus d’une couche supérieure granuleuse pour un effet antidérapant garanti.

De la conception du projet jusqu’à son installation
ERIKS a des années d’expérience dans la production de caillebotis en PRV. Il arrive régulièrement que les concepteurs ne tiennent pas compte ou ne puissent pas tenir compte du plan de pose des caillebotis en PRV, ce qui oblige à scier le plastique sur mesure par la suite. Cela entraîne des coûts supplémentaires et cela est source de gaspillage. C’est la raison pour laquelle nos experts préfèrent intervenir le plus tôt possible, voire même dès les premières esquisses, pour offrir leur aide dans l’élaboration du plan de pose. Cela nous permet de pouvoir conseiller les bons types de caillebotis aux bonnes dimensions. L’Équipe ERIKS Field Service peut, si cela est souhaité, également installer les caillebotis à renfort de verre.

Conseils et travail sur mesure
ERIKS conseille d’utiliser les caillebotis Epragate en PRV lors du renouvellement ou du remplacement des embarcadères et des barrières de sécurité.
Vous désirez obtenir plus d’informations ou avoir un entretien de conseil sans engagement ? Alors remplissez le formulaire en ligne et nous prendrons contact avec vous.
Contact
Cherchez-vous des experts spécialisés dans les produits ?
Nos spécialistes produits sont à votre disposition pour vous conseiller personnellement et vous faire profiter de leurs connaissances approfondies concernant les produits.
Commander directement un produit ?
Achetez facilement dans notre boutique en ligne.
Des conseils concernant notre gamme de produits standard ? Des questions commerciales ou administratives ?
ERIKS possède un réseau de Service Centers locaux à qui vous pouvez vous adresser pour des conseils concernant notre gamme standard, les packs et à qui vous pouvez poser toutes vos questions commerciales et administratives.