Les possibilités d’usinage
Dans nos centres d’usinage, nous réalisons pour vous toutes les opérations d’usinage possibles. Également des produits finis entièrement usinés selon vos propres spécifications. En plus des opérations d’usinage telles que sciage, perçage, tournage et fraisage (conventionnelles comme CNC), nous pouvons également cintrer les plastiques, les déformer à froid et à chaud. Le soudage, le collage, le polissage et le nettoyage en cleanroom sont également possibles, de même que le montage et l’assemblage de produits composés.

Scier
Le découpage sur mesure des plaques de plastique s’effectue sur chaque site à l’aide d’un banc de sciage moderne à commande CNC Nous nous ferons un plaisir de couper les matériaux sur mesure directement pour vous.

Tournage
Le tournage de pièces en plastique s’effectue, entre autres, sur des machines à commande CNC avec des outils entraînés et sur des tours, avec magasin à barres pour l’alimentation automatique des matériaux, qui sont très adaptés aux grandes séries.

Fraisage
ERIKS dispose de plusieurs fraiseuses, dont les plus avancées à 3 et 4 axes motorisés et des fraiseuses de plaques 5 axes avec une portée de 4,2x2 mètres. Celles-ci conviennent aussi bien aux petites qu’aux grandes séries.

Cintrage
Le cintrage s’effectue à l’aide de bancs de cintrage de précision où la matière plastique du joint de cintrage est chauffée au moyen d’un filament. Possible jusqu’une longueur de 3 mètres.

Réglage à froid
Réglage à froid des matières plastiques, par ex. pour des dispositifs protecteur est réalisé à l’aide d’une presse plieuse à commande CNC. Possible jusqu’une longueur de 3 mètres.

Déformation à chaud
La déformation à chaud est obtenue en chauffant la matière plastique dans un four à air chaud dans des conditions précisément contrôlées afin que la matière plastique prenne la forme du moule sous-jacent.

Souder
Différentes pièces en plastique peuvent être reliées les unes aux autres par soudage au fil, par miroir ou par extrusion.

Coller
Un atelier conditionné a été mis en place pour le collage de pièces en plastique, où le travail est effectué par des spécialistes.

Polissage
ERIKS réalise le polissage mécanique avec une tête de fraisage équipée de plaques de coupe diamantées afin d’obtenir un résultat optique parfait. ERIKS a également la possibilité de polir à la flamme les plastiques. Il s’agit de la fusion d’une petite couche supérieure en plastique avec un brûleur à gaz. En répétant cette opération plusieurs fois, les traces d’usinage disparaissent.

Fabrication de moules
Pour les grandes et petites séries. Produit selon les méthodes de production suivantes, entre autres : moulage par injection, composés 2K, moulage rotatif, moulage sous vide et moulage par soufflage.
Contact
Cherchez-vous des experts spécialisés dans les produits ?
Nos spécialistes produits sont à votre disposition pour vous conseiller personnellement et vous faire profiter de leurs connaissances approfondies concernant les produits.
Commander directement un produit ?
Achetez facilement dans notre boutique en ligne.
Des conseils concernant notre gamme de produits standard ? Des questions commerciales ou administratives ?
ERIKS possède un réseau de Service Centers locaux à qui vous pouvez vous adresser pour des conseils concernant notre gamme standard, les packs et à qui vous pouvez poser toutes vos questions commerciales et administratives.