Festo Compact Solutions
Economiser de l'énergie, augmenter la productivité
Les composants pneumatiques sont fréquemment utilisés dans les lignes de machines pour leur densité de force élevée. Ils présentent également beaucoup d'avantages en termes de facilité d'utilisation, d'économie d'énergie et d'augmentation de la productivité. Les composants de petite taille constituent ici un véritable atout parce que plus la masse des composants est faible, plus la vitesse de l'outillage de fin de bras est élevée. Festo dispose d'une offre unique d'éléments compacts.
Pourquoi choisir des éléments compacts ?

- Consommation énergétique réduite
- Moins de matériaux utilisés, donc empreinte carbone plus faible
- Plus d'espace pour d'autres mouvements
- Vitesse plus élevée, donc productivité plus grande
- M2 moins coûteux par machine

ADN-S: compact et léger
Développé pour des applications où il y a extrêmement peu d'espace : l'ADN-S est 45% plus court et plus léger que l'ADN classique. Compacité unique puisque le plus petit des ADN-S a la même taille qu'un bloc de LEGO.

DFM: robuste et fiable
Même dans les espaces restreints, le DFM peut supporter de fortes contraintes grâce à la combinaison d'un vérin linéaire et d'un guidage solide. Le DFM est disponible dans différentes versions, le plus petit des DFM ayant la taille d'un chargeur de téléphone.

DGST: solide et précis
Le DGST est connu pour sa précision élevée dans toutes les applications. C'est le chariot le plus compact du marché. Ce qui est logique parce que le plus petit des DGST a la taille d'une boîte d'allumettes.

DSNU-S: performance élevées et longue durée de via
Célèbre pour sa durée de vie extrêmement élevée due en partie à l'utilisation de matériaux résistants à l'usure, le DSNU-S est le pendant du vérin normalisé ISO : plus fin, plus court et donc adapté à des espaces encore plus petits. Le plus petit des DSNU-S est aussi grand qu'un porte-embout.
Nous vous aidons volontiers
Vous êtes à la recherche de connaissances spécialisées sur les produits ?
Nos spécialistes produits sont à votre entière disposition avec leurs conseils personnalisés et leur profonde connaissance des produits
Know-how hub
Restez toujours au courant de nos derniers blogs, actualités et cas clients.