Limiteur de débit unidirectionnel VFOE

Moins, c'est plus !

Afin de modifier le passage nominal de l'air dans les vannes, on utilise un limiteur de débit. Mais si vous voulez régler la vitesse du cylindre, vous devrez vous en remettre à un logiciel. Avec le nouveau limiteur de débit unidirectionnel VFOE de Festo, cela fait partie du passé. Vous n'avez besoin que vos doigts pour régler la vitesse du cylindre. 

Le limiteur du débit le plus flexible

Ce limiteur de débit unidirectionnel VFOE répond idéalement aux exigences standard de la technologie d'automatisation pneumatique. Il est disponible en plusieurs tailles: de la taille M5 à un demi-pouce. Les dimensions compactes du limiteur permettent d'économiser de l'espace. Grâce à l'utilisation de polymères (plastiques), ce limiteur de débit unidrectionnel est jusqu'à 50% plus léger que les distributeurs des séries GRLA-D.

Avantages du limiteur de débit unidirectionnel VFOE

 
  • Principe de fonctionnement du push-to-lock

Réglage rapide et fiable du débit volumétrique

  • Bouton tournant avec code couleur

Identification aisée et sélection de la fonction de distribution

  • Polyvalent et flexible

Montage selon une rotation à 360° et différents raccords filetés

  • Facile à combiner et disponible dans le monde entier

VFOE est facilement à combiner avec les tuyaux PUN-H et des cylindres DSBC et DSNU

 

L'air à l'alimentation ou à l'échappement ?

VFOE-LE

Le modèle LE en forme d'angle (L) et dédié à l'Exhaust (E) ou échappement se reconnaît au bouton de réglage bleu. Dans ce modèle, l'étranglement a lieu à l'échappement d'un verin à double effet. Ceci présente l'avantage, lors de l'alimentation d'un vérin, d'utiliser le débit maximal, ce qui amène rapidement le vérin est à la pression souhaitée.

 

VFOE-LS

Le modèle LS en forme d'angle (L) et dédié au Supply (S) ou alimentation se reconnaît au bouton de réglage bleu clair. Dans ce modèle, l'étranglement a lieu à l'alimentation du vérin. Ceci offre d'excellentes opportunités pour régler par exemple la vitesse des vérins à simple effet.

Vous avez des questions sur le limiteur de débit unidirectionnel VFOE ou vous avez besoin d'aide ?

Consultez la gamme de produits Festo ou contactez nos spécialistes pour plus d'informations.                                                                                                                        Vous pouvez le faire via le formulaire ci-dessous. Vous pouvez également nous appeler au +32 14 34 64 61.

Formulaire de demande

Nous vous aidons volontiers

Vous êtes à la recherche de connaissances spécialisées sur les produits ?

Nos spécialistes produits sont à votre entière disposition avec leurs conseils personnalisés et leur profonde connaissance des produits

Commander directement un produit ?

C’est facile dans notre boutique en ligne.

Know-how hub

Restez toujours au courant de nos derniers blogs, actualités et cas clients.