Roulements
Des roulements fiables et de haute qualité pour toutes les applications
Les roulements, destinés aux mouvements rotatifs, existent en deux versions : les roulements et les paliers lisses. Dans le cas des roulements, des éléments roulants se trouvent entre les pièces qui se déplacent entre elles. Dans le cas des paliers lisses, il y a des éléments de glissement à travers lesquels le mouvement s'effectue.
ERIKS propose une très large gamme de transmission de puissance pour toutes les applications du marché. Nous veillons à ce que tous vos processus soient mis en œuvre et restent sous contrôle. Notre gamme de roulements n'est qu'une petite sélection de ce que nous avons à offrir.
Cependant, nous ne pensons pas seulement en termes de composants, mais en termes de solutions globales, sous la forme de systèmes complets, d'assistance technique et de conseils. Dès le début, nous réfléchissons, développons et innovons avec vous sur la façon dont l'efficacité de vos processus d'affaires peut augmenter et comment nous pouvons réduire vos coûts.
Outil de gestion de la lubrification
Une solution de lubrification correcte est extrêmement importante pour que vos roulements puissent fonctionner de manière optimale. Une lubrification incorrecte cause 36 % des défaillances prématurées des roulements. Une combinaison correcte des roulements, des lubrifiants et un réglage optimal des intervalles de lubrification sont essentiels pour un fonctionnement efficace. En plus de réduire les défaillances prématurées des roulements et les temps d'arrêt de la machine, une lubrification adéquate augmente la productivité, la durée de vie des roulements et la fiabilité de votre application tout en réduisant la consommation électrique, la maintenance et les coûts d'exploitation.
Vous pouvez compter sur notre outil de gestion de la lubrification pour vous conseiller sur le bon choix, la planification et la surveillance des lubrifiants.
Services de roulements (sur site)
Nous disposons des connaissances et de la technologie nécessaires au fonctionnement optimal de vos machines. Les signaux indirects sous forme de vibrations, de température ou de désalignement peuvent être mesurés, évalués et utilisés pour prévenir ou prévenir des pannes imprévues. Il en résulte une augmentation de la sécurité de fonctionnement et une réduction des coûts de maintenance.
Réduction de votre TCO
Nos ingénieurs d'application peuvent réaliser une expertise sur vos machines. Ils évaluent les performances de vos entraînements et établissent un plan de recommandations d'entretien. De plus, nous pouvons également calculer le rendement actuel de vos entraînements.
Nous développons également un plan de maintenance préventive pour maximiser la durée de vie des roulements de vos installations. Nos calculs sont basés sur les informations les plus précises disponibles. Nous vérifions ainsi si vos entraînements sont correctement installés et combien d'énergie vous pouvez économiser en conséquence.
Les roulements SKF disponibles chez ERIKS : qualité et innovation
Découvrez le large assortiment de roulements SKF disponibles chez ERIKS. SKF est un fournisseur leader de roulements de haute qualité qui se démarquent par leur durabilité et leurs performances. Des roulements à billes aux roulements cylindriques, SKF est synonyme de solutions innovantes répondant aux exigences les plus élevées dans de nombreux secteurs industriels. Faites confiance à notre expertise et à la rapidité de nos livraisons pour tous vos besoins en matière de transmission de puissance. Optimisez vos processus grâce à la fiabilité de SKF et aux services d’ERIKS.
Des solutions innovantes pour les roulements signées ERIKS
Chez ERIKS, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin pour garder vos roulements en parfait état. Découvrez nos services pour le reconditionnement des roulements, une solution durable qui prolonge la durée de vie de vos roulements et réduit vos coûts. Découvrez également le TMBH 5, l’appareil de chauffage par induction qui facilite l’installation des roulements. Améliorez vos processus grâce à SKF Axios, un système de surveillance d’état intelligent et sans fil. Adoptez les unités de roulement à billes SKF Food Line, spécialement développées pour les applications hygiéniques. Choisissez la qualité et l’innovation, choisissez ERIKS et SKF.
Formations techniques
Partager les connaissances, c'est prendre de l'avance. ERIKS est un partenaire expert pour l'industrie au plus haut niveau. Le partage de nos connaissances est également crucial et évident. C'est pourquoi nous développons un programme annuel de formation technique, qui est donné dans nos différents centres de service.
Nous offrons également la possibilité à nos spécialistes de travailler avec vous sur une formation spécifique et sur mesure, qui peut être organisée dans nos locaux ou dans vos locaux.
Aperçu des produits roulements
- Roulements à rouleaux cylindriques
- Paliers en deux parties
- Couronnes de giration
- Roulements à articulation et rotules
- Bagues lisses
- Roulements à rouleaux coniques
- Roulements à billes
- Outils pour roulements
- Paliers et accessoires
- Guidages linéaires
- Roulements à aiguilles
- Lubrifiants
- Systèmes de lubrification
- Roulement insert et paliers auto-aligneurs
- Roulements à rotule sur rouleaux
- Roulements à roue libre
Quelques marques importantes
Un aperçu de nos services
Equipe de maintenance
ERIKS réduit les temps d'arrêt de production et les coûts de maintenance à un minimum, dans la mesure du possible, grâce à une technologie de pointe mise au point par des spécialistes :
- Analyse de vibrations
- Alignement optique laser
- Suivi laser
- Montage et démontage
- Equilibrage sur site
- Industrie 4.0: acquisition de données en temps réel
(Dé-)montage et surveillance
Nos spécialistes hautement expérimentés sont prêts à vous aider à chaque étape du cycle de vie du roulement.
De l'aide à l'installation correcte et efficace des produits - avec les bons outils - à la fourniture de solutions de surveillance appropriées qui peuvent vous aider à prévoir ou à résoudre tout problème avant qu'il ne survienne. Vous gagnerez ainsi du temps et de l'argent.
Réparation et révision
Pour des réparations spécifiques ou une maintenance générale, vous pouvez compter sur ERIKS. Notre vaste expertise comprend une connaissance approfondie de l'assemblage et du désassemblage des roulements et de l'alignement.
Travail sur mesure et ingénierie
Vous cherchez des roulements spécifiques ? Ce qui n'est pas disponible dans le commerce est fabriqué dans notre atelier Mekanische Konstruktie Baudoin (MKB). Ici, les roulements sont développés selon les plans du client.
Surveillance prédictive et conditionnelle
Nos ingénieurs, formés selon les normes de l'industrie, peuvent fournir une gamme complète d'options de surveillance de l'état et d'analyse pour vos installations, y compris l'analyse des vibrations, la thermographie et la surveillance des boîtes de vitesses. Des enquêtes individuelles et des services entièrement intégrés, y compris des tendances et des rapports, sont disponibles.
Téléchargements
Les produits et services d'ERIKS sont largement disponibles sous forme numérique. Nous avons classé notre documentation par groupe de produits. Vous pouvez consulter et/ou télécharger notre documentation.
Nous vous aidons volontiers
Vous êtes à la recherche de connaissances spécialisées sur les produits ?
Nos spécialistes produits sont à votre entière disposition avec leurs conseils personnalisés et leur profonde connaissance des produits
Know-how hub
Restez toujours au courant de nos derniers blogs, actualités et cas clients.