Appareil de chauffage par induction TMBH 5 pour roulements
Portable, léger et sûr à utiliser
L'appareil de chauffage par induction portable TMBH 5 de SKF constitue une solution légère et compacte pour chauffer et installer efficacement les roulements à rouleaux sur un arbre avec un ajustement serré. Polyvalent, cet appareil de chauffage par industrion peut être utilisé dans des situations très diverses, que cela soit un établi, en usine ou sur le terrain. L'appareil de chauffage par industion TMBH 5 convient pour installer plus de 80% des roulements SKF sur des arbres cylindriques. Il est économe en énergie, efficace et pratique à utiliser dans des endroits divers et variés grâce à sa poignée intégrée et à son poids de seulement 3 kg. Découvrez à quel point cette appareil est idéal pour les travaux de maintenance et de service sur les réducteurs, les pompes, les ventilateurs et les soufflantes.
Regardez la vidéo pour une démonstration de l'utilisation du TMBH 5 de SKF.
Silencieux et léger
Le TMBH 5 ne pèse que 3 kg et opère de façon quasiment silencieuse, grâce à l'utilisation d'une technologie avancée à moyenne fréquence. L'appareil de chauffage par induction est équipé d'une pine à induction contenant des bobines internes. Le courant dans les bobines induit un champ magnétique fluctuant, qui va lui-même induire des courants dans le composant et ainsi générer de la chaleur. Grâce à ce processus très efficace, la chaleur est générée dans le composant et non pas dans la pince.
Mode température ou mode temps : la facilité d'utilisation avant tout
L'interface intuitive de l'appareil permet à utilisateur de basculer facilement entre le mode température ey le mode temps. Un indicateur LED indique lorsque le TMBH 5 est en fonctionnement puisque le processus ne génère presque aucun bruit.
Avantages et caractéristiques du TMBH 5
Découvrez les avantages de l'appareil de chauffage par induction TMBH 5 :
1. Silencieux
Grâce à sa technologie avancée, le TMBH 5 fonctionne de façon silencieuse ce qui le rend idéal pour être utilisé dans divers environnements.
2. Portable, compact et léger (3 kg)
Sa portabilité et son poids de seulement 3 kg rendent le TMBH 5 facila à transporter et à utiliser n'importe où.
3. Technologie avancée à moyenne fréquence
L'appareil de chauffage par induction utilise une technologie avancée à moyenne fréquence pour chauffer de façon rapide et efficace les roulements.
4. Différents réglages de courant possibles
Comme le courant peut être réglé en focntion de vos besoins, cela rend le TMBH 5 très flexible et il peut être utilisé pour différentes applications.
5. Poches de rangement très pratiques pour les accessoires
L'appareil de chauffage par induction possède aussi des poches de rangement qui permettent de stocker les accessoires et ainsi de les avoir toujours à portée de main.
6. Pas besoin de barreaux différents
Évitez-vous les tracas liés à l'utilisation de barreaux différents pour chaque pièce. Le TMBH 5 permet un montage efficace sans accessoires supplémentaires.
7. Panneau de commande intuitif
Avec son panneau de commande intuitif, le TMBH 5 est facila à utiliser, même pour des utilisateurs sans connaissances techniques approfondies.
8. Conçu pour traiter des roulements jusqu'à 5 kg
Le TMBH 5 est conçu pour traiter des roulements jusqu'à 5 kg, ce qui le rend adapté à un large éventail d'applications.

Découvrez par vous-même la polyvalence et l'efficacité de l'appareil de chauffage par induction portable TMBH 5 et optimisez ainsi vos processus de montage de roulements.
Caractéristiques du TMBH 5
A. Fonctionnement
Le TMBH 5 a deux modes de fonctionnement : le mode température, lorsque l'opérateur sélectionne la température de roulement souhaitée et le mode temps permettant à un roulement ou un composant d'être chauffé pendant une durée spécifique.
B. Portabilité
Grâce à l'emploi de la technologie à moyenne et de matériaux adaptés, l'appareil de chauffage est léger (3 kg) et portable. Une poignée intégrée et des poches de rangement pour équipements auxiliaires augmentent encore sa portabilité et sa facilité d'utilisation.

C. Polyvalence
Grâce aux doigts fins de la pince à induction, l'utilisateur n'a pas besoin de choisir un barreau différent pour chaque pièce. Cela signifie qu'il est possible de chauffer une grande quantité de pièces différentes et que moins d'accessoires sont nécessaires.
D. Réglage de la puissance
Le TMBH 5 dispose de différents paramètres de puissance, ce qui permet de chauffer, plus lentement si nécessaire, des pièces sensibles telles que des roulements avec des flasques ou des inserts métalliques dans les joints.
E. Niveau sonore
La technologie sous-jacente qui chauffe les pièces de façon silencieuse. L'appareil est tellement silencieux qu'un indicateur LED est nécessaire pour indiquer que l'appareil de chauffage est en fonctionnement.
Ne ratez pas cette chance !
Prix spéciaux pour une durée limitée !
- Achat unique : € 1599,- seulement
- Pour l'achat de 5 unités : maintenant € 1549,- par unité
Ces prix spéciaux sont nets, hors TVA et uniquement valables jusqu'à épuisement du stock.
Pourquoi acheter votre TMBH 5 auprès d'ERIKS ?
Les ingénieurs d'application d'ERIKS disposent des connaissances techniques les plus récentes pour pouvoir expliquer en détail le fonctionnement du TMBH 5 ou vous en faire une démonstration sur site.

Brochures
Nous vous aidons volontiers
Vous êtes à la recherche de connaissances spécialisées sur les produits ?
Nos spécialistes produits sont à votre entière disposition avec leurs conseils personnalisés et leur profonde connaissance des produits
Know-how hub
Restez toujours au courant de nos derniers blogs, actualités et cas clients.
