SKF Food Line
Unités de roulement à billes
Les unités de roulement peuvent mettre en péril la sécurité alimentaire. Des contaminations peuvent, en effet, survenir pendant la production, favorisant la prolifération bactérienne à l’intérieur et autour de ces unités. Mais grâce aux produits de la Food Line de SKF, vous pouvez éviter ces problèmes. Les unités de roulement à billes SKF Food Line font partie de la gamme hygiénique et sont conçues pour résister aux environnements les plus exigeants de l’industrie agroalimentaire.
Une hygiène renforcée
Les unités de roulement SKF Food Line sont, dès les premières étapes de développement, spécialement pensées pour offrir une hygiène renforcée et satisfaire aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Chaque composant est élaboré dans une optique d’hygiène, empêchant toute formation de bactéries. Le joint de base, le joint arrière, le boîtier du roulement et le couvercle d’obturation sont conçus pour assurer une étanchéité parfaite et ainsi éviter toute infiltration ou fuite au niveau du roulement. De plus, les unités présentent des surfaces arrondies entraînant un écoulement naturel des impuretés, quelle que soit la façon dont l’unité est montée.
Le partenaire de l’industrie agroalimentaire
Les unités de roulement à billes SKF Food Line sont parfaitement étanches et résistantes à la corrosion. De plus, elles ne nécessitent aucune relubrification. Cela permet notamment :
- De réduire les risques de contamination
- D’améliorer les performances et la disponibilité
- De diminuer la maintenance et les coûts associés
Avantages des unités de roulement à billes SKF Food Line
Conception et design hygiéniques
Les unités de roulement sont conçues pour assurer une étanchéité parfaite. Il ne peut y avoir ni fuite ni infiltration et vous pouvez facilement nettoyer ou laver par projection les roulements.
Des composants certifiés
Les unités de roulement intègrent des matériaux et des joints certifiés, entre autres, FDA et CE. Le boîtier, le disque déflecteur et le joint arrière satisfont aux exigences de la FDA.
Sans entretien
Les unités sont lubrifiées à vie, sans graisse superflue dans laquelle les bactéries pourraient proliférer. Cela permet également de réduire les heures de travail et les coûts de main d’œuvre associés ainsi que la durée des opérations de maintenance programmées.
Pourvues de graisse pour roulements de qualité alimentaire
Les unités sont prélubrifiées avec de la graisse pour roulement de qualité alimentaire et sans allergène. De plus, la graisse est approuvée pour le contact alimentaire accidentel et elle est certifiée NSF H1, halal par l’AHF (American Halal Foundation) et casher par 1K Kosher.
Économies d’eau et d’énergie
Les unités de roulement à billes SKF Food Line sont parfaitement étanches et sont dotées de gouttières internes qui évacuent le produit de nettoyage hors du roulement. Cette conception permet d’atteindre un haut niveau de protection qui se traduit par une faible perte d’énergie. Le nettoyage nécessite ainsi 33% d’eau chaude en moins par rapport aux unités ouvertes.
Nous vous aidons volontiers
Vous êtes à la recherche de connaissances spécialisées sur les produits ?
Nos spécialistes produits sont à votre entière disposition avec leurs conseils personnalisés et leur profonde connaissance des produits
Know-how hub
Restez toujours au courant de nos derniers blogs, actualités et cas clients.