Flexibles vapeur Goodall® Inferno
Avec système de raccordement Goodall® DuraCrimp®
Goodall® DuraCrimp® est un nouveau système de raccordement innovant pour le flexible vapeur Goodall® Inferno. Cette nouvelle méthode de montage, concue et testée de façon poussée par Goodall®, nous permet de répondre aux souhaits du marché et des utilisateurs: une solution globale sûre et ergonomique pour vos applications vapeur.
ERIKS est le distributeur exclusif des flexibles vapeur Goodall® DuraCrimp®. Le logo Goodall® est depuis plus de 100 ans synonyme de flexibles industriels de qualité suppérieure.

Absence de fuites
L'harmonisation entre le flexible et le système de raccordement via notre raccord à sertir Goodall® DuraCrimp® vous garantit un raccordement sûr et sans fuites.
Avec ce système de raccordement, la douille a été conçue de manière à assurer, après le sertissage hydrostatique, une adhérence parfaite sur les armatures en acier du flexible et, sur la douille porte-tuyau. Permettant ainsi d'éviter les fuites de vapeur au niveau des raccords ainsi que leur détachement. La douille est sertie de façon uniforme autour du flexible, empêchant ainsi la formation de fuites.
Nous savons à quel point la perte de vapeur pendant l'utilisation peut avoir des répercussions financières très lourdes pour vous, c'est pourquoi nos flexibles vapeur Goodall® équipés du système de raccordement DuraCrimp® permettent d'éviter ces inconvénients.
Exemple de calcul
- 1,16 kg = volume de vapeur par minute qui s'échappe en cas de petite fuite
- € 30,00 = coût estimé pour produire 1 tonne de vapeur
- € 50,10 = coût estimé par jour pour un raccord vapeur qui fuit
- € 350,70 = coût estimé par semaine pour un raccord vapeur qui fuit
- € 1.503,00 = coût estimé par mois pour un raccord vapeur qui fuit
En tenant compte du fait que les flexibles vapeurs seront utilisés environ 5 mois par an: € 7.515,00 = coût estimé par an pour un raccord vapeur.
En d'autres termes, avec un flexible vapeur Goodall® Inferno équipé d'un raccord Goodall® DuraCrimp®, vous économiserez € 7.515,00 euros par an et par raccord vapeur.
Une durée de vie plus longue
Nos flexibles vapeur Goodall® Inferno disposent d'une paroi interne innovante et étanche au gaz. Le composant en caoutchouc non-poreux de cette paroi interne empêche l'accumulation de particules d'eau et de vapeur dans la paroi du flexible (entraînant la formation d'un effet 'popcorn') qui, en cas d'usage fréquent, pourrait entraîner un bouchage complet du flexible et un disfonctionnement du système.
La paroi intérieure des flexibles vapeur Goodall® Inferno présente également une résistance beaucoup plus importe aux températures élevées. Ils peuvent dès lors résister plus longtemps à 232 °C que n'importe quel autre flexible vapeur. Ce qui, en association avec le caractère non-poreux de la paroi interne, vous garantira une durée de vie plus longue. Confirmée d'ailleurs par des tests poussés.
Grâce aux armatures en acier galvanisé à double tressage, les flexibles vapeurs Goodall® Inferno sont également beaucoup moins sensibles à la formation de rouille. Ce qui leur confère aussi une plus longue durée de vie.
Enfin, la poignée de conception spéciale, entraîne une protection optimale contre le flambage, allongeant ainsi à nouveau la durée de vie de votre flexible.

"Grâce à la paroi interne innovante étanche au gaz, aux armatures en acier galvanisé haut de gamme à double tressage ainsi qu'à d'autres innovations, les flexibles vapeurs Goodall® Inferno présentent une durée de vie jusqu'à 3x plus longue. "

Gain de temps
Le raccord à sertir DuraCrimp® est unique en son genre puisqu'il est exempt de boulons. Adieu, les problèmes de boulons qui se détachent ou les boulons déformés; devant être régulièrement resserrés ou remplacés.
L'absence de (longs) boulons réduit en outre le risque de rester accroché à des obstacles durant la manipulation du flexible.
La poignée ergonomique qui a été conçue spécialement est très pratique pour raccorder le flexible à votre installation ou à un autre flexible. Elle permet de gagner du temps
Grâce au code couleur sur la poignée, vous bénéficiez d'une identification rapide et aisée pendant toute la durée de l'utilisation, de la date de production, de l'unité de production, etc. A l'aide du matériel nécessaire, vous pourrez lire immédiatement le numéro de commande, les dates des tests, etc.
Une sécurité accrue
Le double tressage des fils en acier galvanisé contribue à augmenter la résistance à la pression et, donc, la sécurité. La pression d'éclatement des flexibles vapeur Goodall® Inferno dépasse de loin toutes les normes et spécifications.
La paroi externe extrudée et 'pin-pricked' réduit le risue d'éclatement et le vieillissement du flexible vapeur Goodall® Inferno.
Le système de raccordement Goodall® DuraCrimp® empêche les fuites de vapeur et le détachement des raccords grâce à l'harmonisation parfaite entre le raccord et le flexible. Vous bénéficiez d'un raccordement sûr, même en cas d'usage intensif.
Le raccord Goodall® DuraCrimp® peut être muni d'une poignée résistante aux chocs et aux températures élevées. Vos opérateurs seront ainsi protégés contre les brûlures lorsqu'ils doivent manipuler le flexible avec la main. Des vêtements de protection restent cependant conseillés.


Ergonomie physique améliorée
La poignée Goodall® DuraCrimp® a été conçue afin de garantir une bonne prise en main. Vos opérateurs bénéficieront ainsi d'une prise meilleure et plus sûre.
En outre, le raccord à sertir Goodall® DuraCrimp® est beaucoup plus léger que les plaques de serrage ou les coquilles de serrage standard. Ce gain de poids entraîne non seulement une meilleure maniabilité de vos flexibles vapeurs, mais réduit aussi drastiquement les risques de problèmes de dos de vos opérateurs.
Certificats & tests
Les flexibles Goodall® Inferno sont soumis à de nombreux tests notamment celui à l'exposition de la vapeur. Ces tests sont plus poussés que les 720 heures precrites par la norme EN ISO 6134.
Pour ces tests, les flexibles Goodall® Inferno (raccords Goodall® DuraCrimp® inclus) sont exposés à la vapeur saturée pendant 1000 heures. Ce qui importe ici c'est que les flexibles ne soient pas drainés (= évacuation de l'eau de condensation) pendant les périodes de repos.
Les tests démontrent que les raccords Goodall® DuraCrimp® sont parfaitement adaptés aux flexibles Goodall® Inferno, créant ainsi un assemblage sûr entre le flexible et le raccord.
Le raccord Goodall® DuraCrimp® dépasse la pression d'éclatement de > 180 bar, soit l'exigence minimale à laquelle doit se conformer le flexible selon la norme EN ISO 6134-2.
Les parois internes et externes des flexibles vapeur Goodall® Inferno sont des conducteurs électriques (R < 106 Ω). En association avec le raccord à sertir Goodall® DuraCrimp®, nous vous garantissons dès lors, un flexible sûr et conductible, pouvant être utilisé dans toutes les zones ATEX.
Certificat de conductivité disponible sur demand.


Nos connaissances & notre expérience sur place chez vous
Vous aimeriez qu'un de nos expert vienne sur place pour régler un problème spécifique? Ou tout simplement pour vous suggérer des améliorations ?
Aucun problème, nous nous rendons volontiers chez vous pour, ensemble, examiner et discuter de vos installations. Grâce à nos connaissances, et à notre unité mobile (qui nous permet de soumettre vos flexibles à des tests hydrostatique) nous trouverons une solution sur mesure pour vos applications.
Dans notre infrastructure de test, nous disposons des instruments nécessaires pour procéder à des tests sévères et rechercher la cause d'un éventuel disfonctionnement dans votre installation (= analyse de la cause). Grâce à nos connaissances et à notre expérience, nous trouverons de façon garantie les mesures et solutions correctives nécessaires.

Visitez notre site de production
Nous n'avons rien à cacher, au contraire, nous serions ravies de vous faire visiter nos sites de production.
Vous pourrez ainsi, par exemple, voir nos monteurs de flexibles à l'ouvrage. Lors de votre visite, vous pourrez évidemment aussi toujours vous entretenir avec de nombreux interlocuteurs.
Nous vous aidons volontiers
Cherchez-vous des experts spécialisés dans les produits ?
Nos spécialistes produits sont à votre disposition pour vous conseiller personnellement et vous faire profiter de leurs connaissances approfondies concernant les produits.
Commander directement un produit ?
Achetez facilement dans notre boutique en ligne.
Des conseils concernant notre gamme de produits standard ? Des questions commerciales ou administratives ?
ERIKS possède un réseau de Service Centers locaux à qui vous pouvez vous adresser pour des conseils concernant notre gamme standard, le large assortiment et à qui vous pouvez poser toutes vos questions commerciales et administratives.