FEPM

FEPM, ook bekend als TFE/P of onder merknamen als Aflas® (Asahi) en Viton Extreme (Chemours), is een copolymeer van tetrafluorethyleen en polypropyleen met een fluorgehalte van ongeveer 54%.

FEPM geniet vaak de voorkeur boven FKM bij toepassingen met stoom en amine, omdat het geen VF2-monomeer bevat, het punt waarop chemische aantasting plaatsvindt. Viton® Extreme® is beter bestand tegen ketonen dan standaard FKM's.

FEPM biedt een verbeterde chemische weerstand tegen een breed spectrum van vloeistoffen en additieven in de autoindustrie. Het is bestand tegen alle typen motoroliën, motorkoelmiddelen met een hoog gehalte aan roestwerende middelen, EP-tandwielsmeermiddelen, transmissie- en stuurbekrachtigingsvloeistoffen en alle typen remvloeistoffen, waaronder DOT 3, minerale olie en siliconenolie.

TFE/P is uitstekend geschikt voor warmteoverdrachtsmedia, amines, zuren en basen, en voor heet water en stoom tot +170°C (+340°F).

In sommige opzichten vertoont het eigenschappen met betrekking tot de compatibiliteit met media die vergelijkbaar zijn met die van ethyleenpropyleen en fluorkoolwaterstof. De compressie-set-bestendigheid bij hoge temperaturen is lager dan die van standaard fluorkoolwaterstoffen.

Dergelijke chemische structuren bieden een uitstekende hittebestendigheid, uitzonderlijke chemische weerstand (in hoge mate bestand tegen alkaliën en aminen) en een hoge elektrische weerstand. Aflas® rubbersamenstellingen zijn bestand tegen een groot aantal chemicaliën, zoals zuren, alkaliën en stoom (tot +170°C) en bieden een superieure weerstand tegen sterke basen in vergelijking met FKM.

Een veelvoorkomend zwak punt van Aflas®-verbindingen is echter dat de prestaties bij lage temperaturen in aromatische oliën beperkt zijn en dat deze slechts beperkt bestand zijn tegen minerale oliën. Gebruikstemperaturen zijn -5°C  tot +200°C.

De AFLAS® 200-serie is een terpolymeer dat is samengesteld uit tetrafluorethyleen, propyleen en vinylideenfluoride. De AFLAS® 200-serie biedt een goede balans tussen chemische bestendigheid en verbeterde prestaties bij lage temperaturen en is in ASTM D 1418-01 gecategoriseerd als klasse FKM, type vier.

FEPM Molecule

Sterke punten en beperkingen van FEPM

Temperatuurbestendigheid

  • Lage temperaturen rond -5°C (tot -20°C voor speciale typen)
  • Hoge temperaturen tot +204°C

 

Bestendigheid tegen chemische stoffen en veroudering

Sterke punten

  • Vloeistoffen op oliebasis zoals benzine, petroleum, kerosine enz.
  • Minerale oliën en vetten
  • Plantaardige oliën en vetten
  • Bio-oliën (biologische oliën)
  • Koelmiddelen op basis van glycol
  • Bestendigheid tegen heet water en stoom tot 170°C

 

Beperkingen

  • Lage temperatuur
  • Minerale oliën

 

Vergelijking tussen FEPM en andere materialen

  • FEPM beter bestand tegen hoge temperaturen
  • NBR beter bestand tegen lage temperaturen
  • FEPM beter bestand tegen chemicaliën
  • FEPM is bestand tegen stoom

  • FEPM is stoombestendig
  • FEPM beter bestand tegen amine

  • FEPM hogere stoombestendigheid
  • FEPM hogere temperatuurbestendigheid
  • FEPM bredere chemische weerstand
  • HNBR lagere polymeerkosten

Overzicht van FEPM-samenstellingen bij ERIKS

Vraag onze specialisten

Neem voor meer informatie over FEPM of een van onze andere o-ring materialen contact op met een van de ERIKS Sealing & Polymeren locaties of vul onderstaand formulier in.

We helpen je graag verder

Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?

Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.

Direct een product bestellen?

Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know-how hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.