FFKM Introductie

FFKM (of FFPM), ook bekend als perfluorelastomeer, is een familie van elastomeren met een volledig gefluoreerde polymeerruggengraat die resulteert in een fluorgehalte van meer dan 71%. Hierdoor hebben deze elastomeren de beste chemische weerstand die er op de hele markt te krijgen is. De chemische weerstand is ongeëvenaard, met goede prestaties in een grote verscheidenheid aan zware condities: hete aminen, stoom, oplosmiddelen, koolwaterstoffen, enz.

Afhankelijk van het type heeft FFKM ook de hoogste temperatuurbestendigheid van de rubbermaterialen op de markt. En vooral de combinatie van hogetemperatuur- en chemische weerstand plaatst FFKM in de absolute top van de elastomeren.

Van oudsher waren FFKM-polymeren beperkt bestand tegen lage temperaturen, maar de nieuwere polymeerchemie biedt nu FFKM-kwaliteiten die kunnen afdichten bij temperaturen tot -40 °C. 

Er zijn verschillende types FFKM's, voornamelijk gebaseerd op de gebruikte uithardingsmiddelen.

FFKM molecule

Veelvoorkomende FFKM types

Veelvoorkomende FFKM types

Uithardingsmiddel

Hogetemperatuurweerstand

Specifieke informatie

Veelvoorkomende FFKM types

Peroxide

240oC

Brede chemische weerstand

Veelvoorkomende FFKM types

Triazinisch

327oC

Hoge temperatuur, uitstekende mechanische eigenschappen. Verminderde weerstand tegen chemicaliën en stoom

Veelvoorkomende FFKM types

Gemodificeerd triazinisch

275oC

Brede chemische weerstand, uitstekende mechanische eigenschappen.

Veelvoorkomende FFKM types

Gemodificeerde peroxide

325oC

Bestand tegen hoge temperaturen, uitstekende mechanische eigenschappen, minder goed bestand tegen amine en basen

Een bekende FFKM-merknaam is Kalrez van DuPont, waarvoor ERIKS in veel landen een partnerschap heeft met DuPont.   Daarnaast heeft ERIKS ook een eigen assortiment FFKM-materialen onder de merknaam XTR-Fluor, dat op de markt wordt gebracht in het Verenigd Koninkrijk.

FFKM's zijn de duurste rubbermaterialen en daarom is een zuivere prijsvergelijking met andere rubbermaterialen niet zinvol.  In sommige gevallen zijn FFKM's de enige realistische optie, maar in andere gevallen kan het gebruik van FFKM een enorm voordeel opleveren voor de Total Cost of Ownership (minder uitval van machines of fabrieken, minder reparaties en inspecties voor een hogere productiviteit en opbrengst, betere prestaties van apparatuur/machines, enz.).

FFKM's worden in verschillende industrieën gebruikt zoals (petro)chemie, voeding, farma, olie&gas en semicon.  Voor schone hightech toepassingen in semicon, elektronica of optica heeft ERIKS een speciaal SCVBR® programma, te vinden via deze link.

Sterke punten en beperkingen van FFKM

Temperatuur weerstand

  • lage temperaturen tot -5/-15 oC voor de meeste kwaliteiten en -40 voor speciale
  • hoge temperaturen tot 327 oC, afhankelijk van de kwaliteit

 

Chemische & Verouderingsbestendigheid

Sterke punten

  • Bijna alles, specifieke sterkte punten afhankelijk van het type

 

Beperkingen

  • Vrijwel geen

FFKM Vergelijking met andere materialen

  • FFKM beter bestand tegen hoge temperaturen
  • FFKM betere algemene chemische weerstand
  • FFKM duurder

  • FFKM beter bestand tegen hoge temperaturen
  • FFKM betere algemene chemische weerstand
  • FFKM duurder

  • FFKM beter bestand tegen hoge temperaturen
  • FFKM betere chemische weerstand
  • FFKM veel duurder
  • FFKM minder goed voor lage temperaturen

Overzicht FFKM-compounds bij ERIKS afdichtingen en polymeren

Vraag onze specialisten

Neem voor meer informatie over FFKM of een van onze andere o-ring materialen contact op met een van de ERIKS Sealing & Polymeren locaties of vul onderstaand formulier in.

We helpen je graag verder

Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?

Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.

Direct een product bestellen?

Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know-how hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.