Producten voor waterstoftoepassingen
Veilige componenten voor je processen
Onze specialisten hebben een selectie van producten gemaakt die uitermate geschikt is om toe te passen in applicaties waar waterstof wordt gebruikt. Scroll langs de productenselectie om inspiratie op te doen of kies direct één van de categorieën.
- Afdichtings- en Rubbertechniek
- Pakkingen
- Kunststoffen
- Industriële slangen
- Afsluiters & Meet- en regeltechniek
- Aandrijftechniek

Afdichtings- & Rubbertechniek
De transitie naar een breder gebruik van waterstof als duurzame energiedrager is een feit. Daarom investeert ERIKS in innovatieve afdichtingsoplossingen, want het juist afdichten is van essentieel belang voor uw goed werkende en veilige eindproduct. Wij bieden een combinatie van productontwikkeling, rubbermateriaalontwikkeling, compounding en uitgebreide eigen productiefaciliteiten. ERIKS pakt graag samen met u technische waterstofvraagstukken op.
De diversiteit in toepassingen is echter legio door verschillende media, permeabiliteit, temperaturen en drukken. Dit maakt dat elke vraag een unieke aanpak vereist. Met onze brede range afdichtingen zoals O-ringen, vormdelen en hydraulische dichtingen leveren wij maatwerk aan een groeiend aantal sectoren van de industrie.
In de markt voor verwarmingsketels bijvoorbeeld innoveert ERIKS al met diverse partners in toekomstige waterstoftoepassingen. Afdichtingen en rubber vormwerk worden toegepast in onder andere verbrandingselementen, verwarmingsketels en rookgasafvoersystemen.
Pakkingen

Leader Gasket een privaat merk van de ERIKS-groep, is een van de toonaangevende Europese producenten van vlakke afdichtingen. Wij ontwikkelen, testen en leveren materialen en afdichtingen die speciaal zijn ontworpen voor waterstoftoepassingen in zowel lage als hoge druk toepassingen.
Testen
Onze testen voeren we uit met zowel Helium als H2. Bovendien testen wij op temperatuur.

Metalen verende C-seals en O-ringen
Metalen verende C-seals en metalen holle O-ringen zijn de beste lekdichte afdichtingselementen voor waterstof. Ze worden vervaardigd uit hoogwaardige metalen zoals Alloy X750, Hastalloys en Haynes materialen en zijn meestal voorzien van een hoogwaardige coating ofwel plating met goud, zilver of nikkel.
De metalen C-ringen die zijn voorzien van een veer (Spring Energized) kunnen de hoogste lekkagewaardes behalen in zeer kritische toepassingen. Door de speciale vorm van de C-seal en O-ring hebben deze afdichtingen een grote samendrukbaarheid en een hoog herstellend vermogen waarmee uitstekende afdichtende eigenschappen ontstaan. Toepasbaar in diep vacuüm en bij hoge drukken tot > 1500 bar.

Spiraalgewonden pakkingen
Spiraalgewonden pakkingen worden op grote schaal gebruikt als een hoogwaardige en duurzame pakking. Het afdichtelement is vervaardigd uit voorgevormde V-vormige RVS metalen wikkelingen met een zacht afdichtend materiaal zoals grafiet, PTFE of Mica (LeaderTherm NXT). Door de gestapelde constructie heeft de spiraalgewonden pakking een hoge samendrukbaarheid en herstellend verend vermogen met uitstekende afdichtende eigenschappen.
Standaard pakkingen produceren wij volgens de EN1514-2 voor EN/DIN-Flanges class PN10 - PN400 en ASME B16.20 / EN 12560-2. Voor flenzen volgens ASME B16.5 class 150-2500lbs. Ook niet-standaard maten produceren wij snel tot Ø 4.000 mm. Andere materialen zijn op aanvraag beschikbaar.

Ring Type Joints - Octogonaal en ovale uitvoeringen
De Ring Type Joints (RTJ) van Leader zijn ontwikkeld voor zwaar gebruik in de olie- en gasindustrie. Specifieke toepassingen zijn onder andere voor de verbindingen op boorplatforms en grote gascompressoren en verdeelstations.
Deze nauwkeurig bewerkte metalen RTJ’s zijn geschikt voor toepassingen bij hoge temperatuur en hoge drukken. De gegroefde ASME B16.5- of API 6A-flenzen vormen een afdichting met de hoogste veiligheidswaardes en is niet uitblaasbaar. De afdichting wordt verkregen door de plastische vervorming van het de RTJ.

Kamprofiel pakkingen
Kamprofiel pakkingen van LeaderKAM bestaan uit een metalen kern met concentrische groeven. Beide kanten worden voorzien van een zachte oplage, grafiet, ePTFE, zilver of Mica (LeaderTherm NXT). Deze kamprofielen hebben uitstekende afdichtende eigenschappen voor diverse media waaronder H2.
Standaard afmetingen volgens EN1514.6, EN12560-6, ASME B1620. Niet-standaard maten maken wij in nagenoeg elke diameter.
Kunststoffen
Technische thermoplasten zijn de meest geschikte kunststofmaterialen voor onder meer brandstofcellen, omdat ze gemakkelijk te verwerken zijn en bijdragen aan aanzienlijke gewichtsbesparingen. We hebben het dan over kunststofmaterialen zoals Epratone PPS, Epratone PEEK, Epratone PSU en Epradur PVC die garant staan voor een zeer lange levensduur. De elektrische isolatie en chemische bestendigheid maakt deze materialen ideaal voor brandstofcelsystemen.
ERIKS is een toonaangevend bewerker en leverancier van kunststof maatwerkproducten uit mal voor hoogwaardige thermoplasten. Wij adviseren je vanaf de materiaalselectie en begeleiden je in de ontwikkeling tot en met de productie van kunststof onderdelen voor jouw waterstofbrandstofcel toepassingen.


Glasvezelversterkte kunststof roosters
Waterstofinstallaties zijn eenvoudig en veilig toegankelijk te maken door gebruik te maken van glasvezelversterkte kunststof looproosters, trappen en bordessen. Niet voor niets stijgt de vraag naar metaal vervangende kunststoffen voortdurend. Dat is logisch omdat het met kunststoffen mogelijk is de sterkte-eigenschappen van bijvoorbeeld staal te benaderen of zelfs te overtreffen. Je vindt deze toepassing voor platform onder meer ook in de chemische en petrochemische industrie, offshore, waterzuivering en bij windmolens.
De voordelen op een rij:
- Lichtgewicht
- Onderhoudsvrij (duurzaam)
- Corrosiebestendig
- Antislip
- Eenvoudige installatie
- Hoge draagkracht
- Chemisch bestendig
Industriële slangen

Voor het veilig transporten van waterstof zijn er verschillende slangen en koppelingen en bijbehorende services beschikbaar. ERIKS levert deze producten met druktestcertificaten en eventueel gereinigd in onze eigen cleanroom.
ERIKS beschikt over een moderne Clean Manucaturing Facility om componenten voor waterstof volledig te reinigen, te drogen en te verpakken volgens specificaties. Dit garandeert 100% cleane producten die direct inzetbaar zijn.

Metalen slangen
Metalen slangen Metalvisor zijn in veel verschillende uitvoeringen beschikbaar en daarmee zeer geschikt voor waterstof. Onze slangen zijn toepasbaar bij zeer lage temperaturen, tot – 196 °C. Er zijn uitvoeringen beschikbaar voor zeer hoge drukken t/m 800 bar. Metalen slangen worden in onze laswerkplaats in Alkmaar gelast door uitsluitend gecertificeerde lassers. ERIKS adviseert graag over specifieke toepassingen.
Gladde PTFE slangen
De gladde PTFE slang type Eriflon 2251 is gecertificeerd volgens de SAEJ1737 (emission testing) voor automotive toepassingen. Deze slang voorzien wij van gewenste koppelingen en worden volledige getest en gereinigd afgeleverd. Of deze PTFE slang voor jouw toepassing geschikt is? Daarover geven wij je graag een maatwerkadvies.

Afsluiters, appendages & meet- en regeltechniek
Om de transitie naar een duurzame wereld te realiseren, zijn dringend nieuwe technieken en energiedragers nodig. Waterstof wordt als zeer kansrijk gezien, van transport en opslag, tot gebruik als grondstof voor de chemische industrie en voor gebruik als brandstof (energiedrager?).
Op het gebied van afsluiters en meet- en regeltechniek investeert ERIKS daarom in nieuwe kennis en producten die nodig zijn om samen jouw technische waterstofvraagstukken aan te pakken. Onze ervaring met ATEX-richtlijnen, de lekdichtheid van appendages en het uitzonderlijk brede pakket afsluiters en appendages maken ons een geschikte partner. Zo helpen wij je graag aan de juiste producten van gerenommeerde A-merken en eigen merken. En bouwen we deze, indien gewenst, gelijk samen in een assemblage of skid.


Veiligheden
De omstandigheden in de verschillende fasen van het waterstofproces zijn zeer uiteenlopend. Temperaturen kunnen richting -200 °C gaan en drukken variëren van quasi drukloos tot 900 bar. Bij veiligheden dienen we rekening te houden met de capaciteit. Voor het beveiligen op thermische expansie zal een veiligheid met lage capaciteit volstaan, in andere situaties zal een veiligheid met hoge capaciteit zijn vereist. Om emissie te vermijden, raden wij een combinatie met gebruik van een breekplaat aan. Afhankelijk van je toepassing biedt ERIKS een advies bij de keuze uit ons brede gamma.

Buisveermanometers
De meest eenvoudige manier om een visuele controle te hebben van de druk in een leiding is via de buisveermanometer. De roestvaststalen manometers hebben een RVS316L aansluiting en buisveer. Bij normale druk en temperatuur zijn deze prima geschikt voor waterstof.
Betreft het een buitenopstelling dan zijn deze meetinstrumenten leverbaar in IP65 met een glycerine gevulde kast. ERIKS buisveerveermanometers fig 366 en 1382 zijn leverbaar met een ATEX-goedkeur en/of met een 2.2 certificaat ‘Hydrogen service’.
Voor verhoogde veiligheid levert ERIKS buisveermanometers fig 1366 en 1392 volgens de EN 837-1 norm in de S3-veiligheidsversie. Deze hebben een solide scheidingswand tussen het meetsysteem en de wijzerplaat (solid front) ,inclusief een uitblaasbare achterwand. Met name bij zuurstof toepassingen wordt deze uitvoering ingezet in combinatie met een speciale reiniging om deze olie- en vetvrij te maken. Voorzien van ‘Oxygen’ markering op de wijzerplaat.
Temperatuurmeting
Het monitoren van temperatuur is in watwerstofapplicaties belangrijk. Met ons uitgebreide assortiment heeft u vele mogelijkheden waaronder ook explosieveilige uitvoeringen met ATEX of IEC-EX goedkeur. De procesaansluiting en voeler van RVS316L kan worden voorzien van een extra thermowell welk lekdicht in de leiding kan worden gelast.
Optische temperatuur indicatie

Temperatuurtransmitters

Overige Flow producten bij gebruik waterstof
- Membraanafsluiters
- Terugslagkleppen
- Kogelkranen
- Regelafsluiters
- Transport- en distributieleidingen
- Drukreduceertoestellen
- Veiligheidskleppen
- Drukmeters
- Drukverschilmeters
- Flowmeters
- Druktransmitters
- Drukverschiltransmitters
- Flowtransmitters
Aandrijftechniek
Precision Motion en Control
Wilt u een complete mechanische module of zoekt u de optimale motion controller met programmering? ERIKS heeft een eigen engineering afdeling in huis die maatwerk kan leveren. Energiezuinigheid, innovatie, compactheid, veiligheid én bedrijfszekerheid zijn onze speerpunten De volgende disciplines combineren wij vanuit onze locatie Schoonhoven tot de beste oplossingen die voldoen aan uw verwachtingen.
- Roterende aandrijvingen
- Lineaire aandrijvingen
- Motion control

Informatie aanvragen over producten voor waterstof
Wil je meer informatie ontvangen over onze producten voor waterstoftoepassingen? Laat hieronder je gegevens achter en geef aan waar je meer informatie over wenst te ontvangen. Je onvangt binnen zo snel mogelijk een reactie van één van onze waterstofspecialisten.
We helpen je graag verder
Heb je een vraag over een product of dienst van ERIKS?
Wij staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.
Know-how hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.