In dit artikel
Gecertificeerde hygiënische lagerhuizen
Heeft u de ideale hygiënische oplossing voor uw toepassing al gevonden? Of bent u nog steeds op zoek naar een lagerhuis dat de optimale keuze is voor machines en installaties en tegelijkertijd moet voldoen aan de strenge hygiëne-eisen? Want om een order te krijgen of erkend te worden als nieuwe leverancier, is de hygiënestandaard van uw productiefaciliteit vaak doorslaggevend. Zoek daarom naar componenten die de consument beschermen door hun hygiënisch ontwerp. Recyclebare materialen, grondstoffenbesparend, eenvoudig te reinigen en een lange levensduur door hoge kwaliteit stellen u ook in staat om een duurzame weg te volgen.
Innovatief & betrouwbaar
Om het risico op besmetting te verminderen en de voedselveiligheid te verhogen, heeft NGI nieuwe lagerhuizen ontwikkeld die voldoen aan de EHEDG, 3-A en USDA voorschriften en richtlijnen. Ze zijn voorzien van een gepatenteerd waterdicht deksel dat het lager afsluit, vuil en bacteriën buiten houdt en de levensduur van het lager verlengt. Bovendien zijn de lagers levenslang gesmeerd. Dit elimineert het risico op verspreiding van vervuild vet of olie tijdens hogedrukreiniging. Het inbrengen van de as in de lagerbehuizing heeft een nieuw, baanbrekend ontwerp. Hoewel de montagehoek een hoekverschuiving van meer dan 3° heeft, zorgt het ontwerp voor een waterdichte afdichting van de as.
Plug & Play-Installatie
Verbeterde voedselveiligheid
Totaal hygiënisch ontwerp dat besmettingsrisico’s minimaliseert
Energieverbruik verminderen, waterverbruik minimaliseren, wasmiddelgebruik minimaliseren
Gecertificeerd en hygiënisch
Profiteer van een perfecte hygiënische toepassing voor een onhygiënische oplossing met de verschillende lagerhuizen uit ons assortiment, die standaard zijn uitgerust met roestvrijstalen of keramische lagers. Ook hebben deze lagerhuizen een IP69K-bescherming, zijn ze ontworpen volgens ISO3228:2013 en passen er ISO9628:2006-conforme insteeklagers in (geldt ook voor de buitenafmetingen). Zo bereik je optimale kwaliteit, duurzaamheid en stabiliteit met de NGI lagerhuizen, die geoptimaliseerd zijn met keramische kogellagers en smeervrij zijn. Dit minimaliseert het onderhoud, de hoeveelheid vet en vermindert het risico op productvervuiling aanzienlijk.
Kenmerken van de lagerhuizen
- Gemakkelijk te reinigen vanuit alle hoeken
- Flexibele montage - compensatie voor initiële hoekafwijking mogelijk
- Standaard levering met gecertificeerde hygiënische schroeven mogelijk
- Temperatuurbestendigheid van -20 °C tot +110 °C afhankelijk van het spanlager
- Gepatenteerd uniek afdichtingssysteem
- Waterdicht bij hoekafwijkingen van meer dan 3°
- Gemaakt van robuust Grilamid met FDA-goedgekeurde TPU afdichtingen (composiet spuitgieten)
- Uitgerust met roestvrijstalen of keramische lagers
- Getest volgens ISO9628:2006 en ISO3228:2013
- Dezelfde weerstand tegen dezelfde dynamische en statische radiale belastingen als insteeklagers
- Gemaakt van Grilamid - hoogwaardig PA12 met zeer hoge sterkte en detecteerbaarheid
- Geschikt voor hogere of wisselende axiale belastingen, afhankelijk van het type montage op de as
Assortiment
2-gats Flenslagerhuis
Uitstekende eigenschappen
- Type XB2FC
- Montage parallel aan de asrichting
- Asdiameter: 20 mm - 40 mm
- Kan worden uitgerust met gecertificeerde hygiënische M10 bouten en moeren voor maximale hygiënische veiligheid
3-gats asymmetrische flens lagerhuis
Uitstekende eigenschappen
- Type XB3FC
- Montage parallel aan de asrichting
- Asdiameter: 20 mm - 30 mm
- Kan worden uitgerust met gecertificeerde hygiënische M10 bouten en moeren voor maximale hygiënische veiligheid
Staand lagerhuis met korte voet
Uitstekende eigenschappen
- Type XBTBC
- Montage loodrecht op de asrichting
- Asdiameter: 25 mm
- Kan worden uitgerust met gecertificeerde hygiënische M10 bouten en moeren voor maximale hygiënische veiligheid