In dit artikel

Stappenplan voor de juiste installatie van O-ringen

in toepassingen die in contact komen met voedingsmiddelen voor optimale voedselveiligheid

Stap 1: Het materiaal bepalen

  • Controleer of het O-ring materiaal geschikt is voor gebruik in contact met voedingsmiddelen, bijvoorbeeld door een EC1935 gecertificeerd rubber materiaal te kiezen.
  • Controleer de chemische en temperatuurcompatibiliteit van het O-ringmateriaal met de voedingsmiddelen waarmee het in contact komt, inclusief reinigingsmiddelen.
     

Stap 2: Inspectie voor installatie

  • Verwacht wordt dat ERIKS O-ringen in goede staat worden geleverd, maar controleer de O-ring snel visueel op scheuren, sneden of beschadigingen die de integriteit kunnen aantasten.
  • Controleer of de maat van de O-ring geschikt is voor de toepassing om een goede afdichting te garanderen.
     

Stap 3: Installatieproces

  • Zorg ervoor dat het oppervlak waar de O-ring wordt geplaatst schoon en vrij van vuil is.
  • Plaats de O-ring voorzichtig in de daarvoor bestemde groef. Zorg ervoor dat de O-ring goed en gelijkmatig in de groef zit, zonder verdraaiingen.
  • Voor O-ringen in stang- of cilindertoepassingen kan het nuttig zijn om een glijmiddel te gebruiken om de installatie te vergemakkelijken. Kies in dit geval een smeermiddel dat compatibel is met het rubberen materiaal. Een niet-compatibel smeermiddel kan het rubbermateriaal aantasten en lekkage veroorzaken. Gebruik bijvoorbeeld geen siliconenvet op siliconen O-ringen en geen mineraalvet op EPDM O-ringen.
     

Stap 4: Controle na installatie

  • Controleer na de installatie twee keer of de O-ring goed vastzit.
  • Voer indien mogelijk een test uit onder normale bedrijfsomstandigheden om te controleren op lekken of andere problemen.
     

Stap 5: Documentatie en naleving

  • Documenteer het type O-ring dat is gebruikt (ERIKS-artikelnummer en ERIKS-leveringsnummer), het toegepaste smeermiddel (indien aanwezig) en de installatiedatum voor toekomstig gebruik.
     

Belangrijke overwegingen

  • Zorg dat het personeel dat verantwoordelijk is voor de installatie van O-ringen goed getraind is in deze procedures.
  • Zorg voor protocollen voor het omgaan met storingen aan O-ringen om het risico op verontreiniging te minimaliseren, bijvoorbeeld door schade aan de O-ring te herkennen.

We helpen je graag verder

Heb je een vraag over een product of dienst van ERIKS?

Wij staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.

Direct een product bestellen?

Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know-how hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.