In dit artikel

Waarom is de STAUFF-klem groen?

Pijp- en slangklemmen volgens DIN 3015 voor het veilig en eenvoudig bevestigen van hydraulische slangen en leidingen zijn bij STAUFF standaard uitgevoerd in de kleur groen, althans de versie van polypropyleen! Maar waarom is dat? Het antwoord op deze vraag lees je in deze blog.

Misschien heb je jezelf al afgevraagd: Waarom zijn de originele STAUFF klemmen van de Standard serie, de Heavy serie en de Twin serie volgens DIN 3015 eigenlijk groen? Dat komt in elk geval niet door het materiaal polypropyleen: PP, zoals het kortweg wordt genoemd. Want dit heeft een melkachtige en matte kleur als granulaat, wanneer het niet is gekleurd. Het materiaal kan echter in bijna elke kleur worden gemaakt.

Stauff beugels

Hoe werden de STAUFF-beugels groen?

In het begin van de jaren 60, toen de uitvinding van de kunststof beugel door STAUFF een revolutie in de hydrauliek betekende, was groen een kleur die veel gebruikt werd in de industrie.

Zelfs tot in de jaren 90 werd "Reseda Green", de naam van de kleur die overeenkomt met RAL 6011, gebruikt voor bijvoorbeeld draaibanken en freesmachines. Tot 1974 was precies deze kleur, waarvan de naam terug te voeren is op de Reseda-fabriek, zelfs verplicht als machinelak volgens de Duitse industrienorm DIN 1844.

Kalmerend effect van de kleur groen

Maar waarom werd specifiek groen gebruikt voor het verven van productiemachines? De psychologie geeft het antwoord: groen heeft een kalmerend effect en richt de aandacht. De DIN 1844 norm werd zelfs expliciet gespecificeerd voor het verven van machines met het oog op ongevallenpreventie.

Het kalmerende effect van groen wordt ook gebruikt in de gezondheidssector. Patiënten zouden zich minder ongerust voelen door de groene kleding van artsen en chirurgen.

En de speciale groene tint van klassieke schoolborden, die inmiddels grotendeels uit klaslokalen zijn verdwenen, werd in de jaren 60 expliciet aanbevolen door de kleurenpsycholoog Heinrich Frieling: De ogen worden minder snel moe en kinderen kunnen zich beter concentreren.

STAUFF groen - een teken van innovatie en kwaliteit in hydrauliek

Het huidige STAUFF-groen komt overeen met de standaardkleur RAL 6026 en heet officieel "Opal Green". Als de bedrijfskleur van de STAUFF Group is deze groene tint door de decennia heen een echt handelsmerk geworden in de hydrauliekindustrie en zorgt voor een hoge herkenningswaarde van originele STAUFF producten en oplossingen bij klanten en gebruikers wereldwijd.

Al 60 jaar preventieve werkveiligheid en milieubescherming

Met klemmen van polypropyleen verving STAUFF de metalen klemmen die tot dan toe gebruikelijk waren vanaf het begin van de jaren 1960. Dit was een revolutie in de hydrauliek.

In plaats van metalen klemmen, die voortdurend loskwamen door de trillingen van hydrauliek leidingen en buizen en opnieuw moesten worden vastgezet door teams van monteurs, de 'beugelpoegen', veroverden kunststof beugels nu de markt.

Ze verminderen trillingen en lawaai en leveren nog steeds een belangrijke bijdrage aan de lekveiligheid van hydraulische leidingen evenals aan veilige werkomstandigheden en de bescherming van het milieu.

Het lawaai van een trillend systeem met honderden metalen beugels is vandaag de dag nauwelijks meer voor te stellen. De eisen aan geluidsreductie zijn in de loop der jaren steeds hoger geworden. STAUFF heeft hierop ingespeeld en de NRC leidingbeugel ontwikkeld. De afkorting NRC staat voor Noise Reduction Clamp en deze beugel zijn uiterst geschikt om geluids- en trillingsreductie van buizen en leidingen in je installatie te realiseren.

Bron: STAUFF

Overzicht STAUFF pijp- en slangklemmen

ERIKS geeft maatwerk advies

Vandaag de dag is er dus een grote verscheidenheid aan slang- en pijpklemmen waarbij die van STAUFF nog steeds de herkenbare groene kleur hebben. Je vindt ze in onze Webshop.

Daarnaast kun je kiezen uit verschillende montagemogelijkheden. ERIKS adviseert je hierbij graag. Heb je ondersteuning nodig? Vul een informatieaanvraag in of bel +31 88 855 82 98.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Voor het laatste nieuws en updates uit de industrie.

We helpen je graag verder

Heb je een vraag over een product of dienst van ERIKS?

Wij staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.

Direct een product bestellen?

Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know-how hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.