In dit artikel
ERIKS verbindt IBC-containers naadloos met leidingen voor internationaal chemieproducent
IBC-containers en leidingen koppelen kan op talloze manieren, maar niet alle methoden blinken uit in veiligheid en gebruiksgemak. Onze klant, een ontwikkelaar van chemische eindproducten, wou de koppeling tussen zijn IBC-containers en leidingen verbeteren en kwam hiervoor bij ERIKS te rade. Lees hoe onze custom cam and groove coupling bijdraagt aan een hoge veiligheid in productielijnen, korte ombouwtijd van verbindingen en een hoge tevredenheid bij operatoren.
De klant
Onze klant is een Duitse producent van chemische eindproducten met verschillende, internationale vestigingen waarvan de grootste in Antwerpen gelegen is. De Belgische vestiging heeft meer dan 50 jaar ervaring in de ontwikkeling van onder meer kwalitatieve eindproducten op maat van de papiervezelindustrie, landbouw, automobielindustrie en bouw.
De uitdaging
De chemieproducent gebruikte een omslachtige buisverbinding (+/- 50 cm) om een IBC-container en een vaste leiding met flensverbinding te koppelen. Het probleem? De diameter van de IBC-containerverbinding verschilde van de diameter van de vaste leiding waardoor een extra verbindingsstuk nodig was om de container en de leiding te koppelen. Hoewel de productkwaliteit nooit effect ondervond van de tussenoplossing, wou de chemische producent de omvangrijke en onhandige aanpak optimaliseren. ERIKS kreeg de vraag om een lekbestendige en onderhoudsvriendelijke oplossing te adviseren.
De oplossing
Het chemiebedrijf contacteerde ons met de vraag een lekbestendige en vlot monteerbare koppeling voor IBC-containers aan te raden. We leveren liever niet zonder kennis van zaken en brachten een bezoek aan de productiesite om poolshoogte te nemen. Na een uitvoerige analyse stelden onze koppelingsdeskundigen een op maat gemaakte nok- en groefkoppeling (cam and groove coupling) voor die weinig ruimte inneemt, goed bestand is tegen lekken en zonder gereedschap aan- en los te koppelen is. Na een geslaagde testperiode met 1 stuk, werd onze toepassing uitgebreid naar 3 verschillende opstellingen. De eenvoud stelt niet teleur en wordt in de nabije toekomst ook aangewend in gelijkaardige set-ups met IBC-containers bij het chemieproductiebedrijf.
Het resultaat
De op maat gemaakte verloopkoppeling, die een cam and groove coupling naar een flensverbinding met verschillende diameter realiseert, is compact in volume en eenvoudig in (de)montage. Dit leidt tot een hoge veiligheid op de werkvloer, een hoge efficiëntie van de productieafdeling en een goede ergonomie voor de operatoren. Bijkomend voordeel? De aaneenschakeling is een gestroomlijnd geheel, wat een professionele indruk maakt op klanten die de site bezoeken. Naar analogie van deze oplossing kan ERIKS andere productieomgevingen, in of buiten de chemiesector, begeleiden in de vervanging van omslachtige, lange en onveilige tussenstukken voor koppelingen. Meer eenvoud resulteert in meer efficiëntie, dat staat vast!
Meld je aan voor onze nieuwsbrief:
Voor het laatste nieuws en updates uit de industrie.