In dit artikel
Industriële slangen voor het verwerken van vloeibare voedingsmiddelen

Optimalisatie van flexibele slangen in een melkverwerkingsfabriek
De hygiënemanager van een groot bedrijf gespecialiseerd in melkverwerking contacteerde ons wegens problemen met zijn oude slangen.
Tijdens de laatste interne inspectie werden er aanzienlijke hygiënische tekortkomingen in de slangkoppelingen geconstateerd, ondanks het feit dat de slangen regelmatig en intensief volgens fabrikantrichtlijnen werden gereinigd. Toch werden er bij de tests bacteriën ontdekt.
Onze application engineer heeft vervolgens ter plaatse de desbetreffende leidingen geïnspecteerd. Van buiten waren de slangen allemaal in perfecte staat. Er werden geen fouten ontdekt, zelfs niet tijdens het controleren van de reinigingscycli en de opslag. De mogelijke tekortkomingen waren enkel te vinden in de manier waarop ze geassembleerd waren. Zoals in de praktijk nog vaak te zien is, werd ook in dit geval gebruikgemaakt van flexibele slangen met klemschalen. Na het demonteren van de klemschalen en de slangkoppeling bleek dat het probleem lag bij een verkeerde combinatie van de onderdelen. Door een gebrek aan precisie in de passing kon de vloeistof onder de koppeling sijpelen, wat – zelfs door reiniging – niet zou kunnen worden verwijderd. In dit stadium kan dus bacteriegroei optreden.
Onze application engineer raadde de klant Goodall® DuraCrimp® FOOD aan, voor een gegarandeerd hygiënische verbinding. De voordelen van dit innovatieve krimpsysteem hebben de klant overtuigd, namelijk een gegarandeerde hygiënische, soepele en naadloze verbinding tussen het uiteinde van de koppeling en de binnenbuis van de slang.
Wat maakt ons systeem zo bijzonder?
Een innovatief, hygiënisch en veilig krimpsysteem
Het wordt vaak onderschat of nagelaten hoe belangrijk een juiste combinatie van slangen en koppelingen is. Het is echter van vitaal belang voor de algemene werking, voor de hygiëne en voor de lange levensduur van het volledige systeem waarin de slang gebruikt wordt. De meest hygiënische manier om een koppeling aan een rubberen slang te bevestigen, is krimpen.
Goodall® DuraCrimp® FOOD is een innovatief, hygiënisch en veilig krimpsysteem voor de voedingsmiddelenindustrie. is een concept ontwikkeld door ERIKS, op maat gemaakt voor de rubberen voedingsslangen van Goodall®, met een speciaal ontwerp van koppelingen en pershulzen. Dit systeem garandeert een hygiënische, gladde en naadloze verbinding tussen het uiteinde en binnenwand van de slang.

Hygiënische verbindingstest
Om een hygiënische montage te garanderen, hebben wij een nieuwe testprocedure ontwikkeld.
Zeven dagen lang wordt er, op maximale werkdruk van de assamblage, een blauwe vloeistof door de slang geleid. Na de testperiode wordt het uiteinde van de slang voorzichtig losgekoppeld, om zo de dichtheid en de kwaliteit van de verbinding te controleren. De resultaten zijn aanzienlijk beter vergeleken met andere assamblagetechnieken.

Totale kosten – een gedetailleerde analyse
De levensduur van een slang is een belangrijke parameter bij het vaststellen van de totale kosten. Hoe beter de vloeistof, de slangkern en het reinigingsproces op elkaar zijn afgestemd, hoe hoger de levensduur van een slang. UPE- of PTFE-voeringen zijn geschikt voor een aanzienlijk langere levensduur.
Het is zinvol om het gehele proces van aankoop, opslag en gebruikte technologie na te lopen. Wij helpen je niet alleen bij het kiezen van de juiste slang, maar ook bij het bepalen van het besparingspotentieel.
Meld je aan voor onze nieuwsbrief:
Voor het laatste nieuws en updates uit de industrie.