Persluchtlekdetectie

Voorkom energieverlies

Europees onderzoek laat zien dat persluchtlekkage de grootste oorzaak van energieverlies is binnen de industrie. Dat staat haaks op de urgentie om te verduurzamen. De temperatuur van de aarde stijgt sneller dan verwacht, net als de energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Ook de coronacrisis heeft z'n sporen nagelaten op de toevoeren en kosten van energie. Het is niet de vraag óf we moeten verduurzamen, wel wannéér. De tijd is rijp. Bespaar op energie en de bijbehorende kosten met de ERIKS luchtlekkage inspectie.

Persluchtlekkages komen vaker voor dan je denkt

In de praktijk komen we op regelmatige basis persluchttoepassingen tegen met lekkages van 15 tot 25 % van de capaciteit. En dat terwijl een goed geïnstalleerd persluchtnet maar een maximale lekkage van 5 % heeft. De gemiddelde persluchtcompressor heeft een rendement van 15 %. Dit houdt in dat van elke 10 kW elektrisch vermogen, slecht 1,5 kW in persluchtvermogen omgezet wordt. De rest verdwijnt als warmte. Alle reden om nog meer energieverlies door lekkages te bestrijden.

Hoe lossen wij luchtlekkage bij jou op?

Wij controleren jouw volledige persluchtsysteem; van de compressor tot aan de pneumatische toepassingen:

  • Opsporen van lekkages met behulp van ultrasone apparatuur
  • Markeren van de gevonden lekkages met labels en foto's
  • Classificeren en berekenen van de lekkages
  • Rapporteren van de aan te bevelen reparaties en verbeteringen
  • Uitvoeren van de reparaties 

Rekenvoorbeeld

Met dit rekenvoorbeeld wordt aangetoond dat jouw energiekosten relatief eenvoudig te verminderen zijn, wanneer lekkage wordt opgespoord en verholpen. Bijkomend voordeel is tevens dat de CO2-uitstoot wordt gereduceerd.

Bij een luchtlekkagemeting van één dag worden er gemiddeld tussen de 40 en 60 lekpunten gevonden. De meest van deze lekpunten bevinden zich in de laatste 2 meter tot de verbruiker.

Uitgangssituatie

Fabriek
ca. 50.000 m2

Geïnstalleerd compressorvermogen
410 kW

Persluchtvraag
40 m3 per min.

Productie-uren
8.000 uren/jaar

Regeldruk
6 bar

Persluchtverbruik
16.475.000 m3/jaar

Gemiddelde prijs perslucht
1,8 cent/m3

Persluchtkosten
€ 295.000/jaar

Resultaten metingen

Totaal verlies gecomprimeerde lucht
1.625.815 m3/jaar

Kosten lekkageverlies
€ 29.265/jaar

Vermindering van jaarlijkse CO2-uitstoot
ca. 160 ton

Persluchtkostenbesparing
10 %

Besparing
€ 29.265/jaar

Kosten onderzoek en herstel lekkages
€ 31.000

Afschrijvingsperiode
13 maanden

Grafiek kostenbesparing

 

 

 

 

Bron: Festo

De voordelen van inspectie

  • Geen onnodige productieonderbrekingen
  • Snelle opsporing en categorisering van lekkages
  • In detail gespecifieerde vereiste reparatiemaatregelen, inclusief de te gebruiken onderdelen
  • Online rapportage
  • Duidelijke uitleg over besparingen en reparaties
  • ERIKS-medewerkers kunnen de reparaties uitvoeren

Wil je een luchtlekkagemeting of eerst meer weten?

Neem contact op met onze specialisten:

T +32 (0)56 41 47 65 of mail naar pneumatiek@eriks.be.

Laat jouw gegevens en vraag of opmerking achter, je ontvangt zo snel mogelijk een reactie van ons.

We helpen je graag verder

Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?

Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.

Direct een product bestellen?

Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know-how hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.