SKF Food Line
Kogellagerunits
Gemonteerde lagers kunnen voedselveiligheid in gevaar brengen. Ze raken tijdens de productie verontreinigd, wat zorgt voor bacteriegroei binnenin én rond de units. Met de producten van SKF Food Line voorkom je dit. SKF Food Line kogellagerunits behoren tot het hygiënische assortiment en zijn bestand tegen de meest veeleisende omgevingen van de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.
Verbeterde hygiëne
De kogellagerunits van SKF Food Line zijn vanaf de basis speciaal ontworpen voor verbeterde hygiëne en naleving van voedselveiligheidseisen. Bacterievorming heeft daardoor geen enkele kans; elk component van de unit is namelijk hygiënisch ontworpen. De voetafdichting, achterafdichting, lagerhuis en einddeksel zijn zo ontwikkeld dat ze effectief afsluiten zodat er geen middelen in of uit het lager kunnen. Bovendien bestaan de units uit afgeronde oppervlakken; het vuil loopt er automatisch vanaf, ongeacht hoe de unit gemonteerd is.
De partner voor de voedingsmiddelenindustrie
SKF Food Line kogellagerunits zijn volledig afgedicht, corrosiebestendig en nasmeringsvrij. Dit zorgt onder andere voor:
- Minder risico op contaminatie
- Verhoogde prestaties en uptime
- Minder onderhoud en gerelateerde kosten
Voordelen van SKF Food Line kogellagerunits
Hygiënisch ontwerp en vormgeving
De lagerunits zijn zo ontwikkeld dat ze effectief afsluiten. Er kan geen middel in of uit. Bovendien kan je hierdoor de lagers gemakkelijk schoonmaken- of spuiten.
Goedgekeurde componenten
Ontwikkeld met onder andere FDA en EC-gecertificeerde materialen en afdichtingen. Ook de behuizing, flinger en de rugafdichting voldoen aan de FDA-voorschriften.
Onderhoudsvrij
De units zijn levenslang gemseerd. Er is dus geen overtollig vet waar bacteriën in groeien. Dit vermindert bovendien arbeidsuren- en loon én verkort de tijd voor gepland onderhoud.
Voorzien van voedselveilig lagervet
De units zijn voorgesmeerd met voedselveilig lagervet dat allergeenvrij is. Bovendien is het goedgekeurd voor incidenteel contact met voedsel. Het vet is NSF H1-, American Halal Foundation- (AHF) en 1K Kosher-gecertificeerd.
Energie- en waterbesparing
De kogellagerunits van SKF Food Line zijn compleet afgedicht en ontworpen met interne goten. Deze zorgen dat het reinigingsmiddel weggeleid wordt van het lagers. Het biedt een hoog beschermingsniveau wat resulteert in een laag energieverlies. Er is namelijk 33% minder warm water nodig om ze te reinigen in vergelijking met open units.
We helpen je graag verder
Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?
Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.
Know-how hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.