TCO motorencalculator
Bereken je voordeel
Wanneer jouw elektromotor uitvalt en de productie tot stilstand komt, is de druk groot om zo snel en kosteneffciënt mogelijk weer aan de slag te kunnen gaan.
Maar je beslissing enkel baseren op het prijskaartje vertelt niet het hele verhaal. De aankoopprijs vertegenwoordigt slechts 1% van de Total Cost of Ownership (TCO) van een elektromotor. Onderhoud voegt daar nog eens 2% aan toe. Maar de resterende 97% is volledig toe te schrijven aan de energiekosten.
Neem geen beslissing op basis van maar 1% van de relevante informatie
Laat ERIKS je helpen een weloverwogen keuze te maken. Een keuze de je helpt geld te besparen en de prestaties van de totale levensduur van jouw elektromotor te verbetert.

ERIKS TCO motorencalculator
Een paar eenvoudige gebruiksgegevens invoeren in onze calculator, helpen je om een weloverwogen beslissing te nemen. De TCO motorencalculator baseert zijn resultaten op een reeks factoren die uniek zijn voor jouw specifieke toepassing. Wij berekenen het volgende voor:
- Kostenbesparing
- Energiebesparing
- CO2-emissie
- Herstelling of vervanging

Wetgeving
Inkopers van motoren zoals jou zijn niet de enigen die kijken naar bedrijfskosten, energiekosten en Co2-uitstoot. Ook de overheid houdt zich hier mee bezig.

Lagere energie- en operationele kosten
Motoren hebben doorgaans een ontwerplevensduur van 15-20 jaar. Om de keuze voor vervangende elektromotoren goed te kunnen maken, is het verstandig alle relevante cijfers in jouw overweging mee te nemen, omdat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de volgende kosten:
- Aankoopkosten
- Kosten op lange termijn
Selecteer, bereken, kies en bestel
De nieuwe ERIKS Motoren TCO-calculator biedt nog meer functionaliteiten dan ooit tevoren.
In de TCO-calculator vind je de volledige specificaties van de vooropgestelde vervangingsmotor(en). De calculator is gekoppeld aan de ERIKS webshop, waardoor je met de uitkomsten van de calculatie in slechts enkele klikken jouw online aankoop kunt doen. Heb je reeds een webshop-account, dan is dit zo geregeld. Of als je de voorkeur geeft aan een herstelling van jouw huidige motor, is dit ook direct eenvoudig te regelen.
Klik op nevenstaande button die leidt naar de calculatorpagina. Wij tonen je motoren die aan jouw gebruikscriteria voldoen met de kosten/besparingen op basis van onze (bruto)catalogusprijzen. Met een ERIKS webshop account ziet overigens ook de nettoprijzen en kan je direct bestellen.

Wetgeving over motorenefficiëntie is aan het veranderen

Meer info
T +32 (0)56 41 47 65
E mgd@eriks.be
Ben je voorbereid? ERIKS helpt je om compliant te blijven
De stijgende vraag naar energie in de industrie leidt tot een parallelle stijging van de CO2-uitstoot en van CO2-equivalenten. Overheden wereldwijd zoeken naar manieren om deze uitstoot te verminderen.
Aangezien elektromotoren 46% van de wereldwijd opgewekte elektricitiet verbruiken, voeren overheden wetgeving in om elektromotoren energiezuiniger te maken, wat hun energieverbuik en daarmee hun CO2- en andere emissies zal verminderen.
Na de invoering van een vrijwillige regeing in 1999 heeft de EU overeenstemming bereikt over een richtlijn waarin een tijdschema is vastgelegd voor de invoering van minimumnormen voor de energieprestaties van inductiemotoren. Deze verordening is in juli 2012 ingetrokken en in de periode tot juli 2023 wordt deze vervangen door nieuwe energie-efficiëntie eisen voor een grotere reeks motoren.
Download onze whitepaper waarin wij uitleggen wat dit voor jou en jouw installatie betekent.
We helpen je graag verder
Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?
Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.
Know-how hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.