Smoorventiel met terugslagklep VFOE

Less is more!

Om de nominale luchtdoorlaat in ventielen te wijzingen, gebruik je een smoorventiel. Maar wil je de cilindersnelheid aanpassen, dan ben je al snel aangewezen op software. Met het nieuwe smoorventiel met terugslagklep VFOE van Festo is dat verleden tijd. Het enige dat je nodig hebt om de cilindersnelheid aan te passen, zijn je vingers. 

Het meest flexibele smoorventiel

Het smoorventiel met terugslagklep VFOE past vrijwel op iedere industriële toepassing. Het ventiel is verkrijgbaar in verschillende maten: vanaf maat M5 tot een halve inch. Zeer geschikt voor toepassingen met beperkte ruimte, want het heeft een compacte afmeting. Ook is het ventiel 50% lichter dan de ventielen uit de GRLA-D series. Dit komt door het gebruik van polymeren. 

Voordelen smoorventiel met terugslagklep VFOE

 
  • Functioneel principe: push-to-lock

Snel in bedrijf te stellen dankzij vergrendelbare knop

  • Kleurgecodeerde instelknop

Dankzij de twee kleuren identificeer je snel en eenvoudig de ventielfunctie

  • Veelzijdig en flexibel

Onder andere een 360° draaibare aansluiting en verschillende aansluitmaten

  • Eenvoudig te combineren en wereldwijd verkrijgbaar

VFOE is eenvoudig te combineren met PUN-H slangen en cilinders als DSBC en DSNU. 

 

Luchtafvoer en luchttoevoer

VFOE-LE

De LE staat voor de haakse vorm (L) en Exhaust (E). Met andere woorden: voor beluchting. Dit herken je aan de donkerblauwe regelknop. Bij LE vindt de smoring plaats tijdens het ontluchten van een dubbelwerkende cilinder.

 

VFOE-LS

DE LS staat voor de haakse vorm (L) en Supply (S). Met andere woorden: voor voeding. Dit herken je aan de lichtblauwe knop. Bij LS vindt de smoring plaats tijdens het beluchten van de cilinder. Hierdoor kun je de snelheid van enkelwerkende cilinders regelen.  

Vragen over het smoorventiel met terugslagklep VFOE of hulp nodig?

Bekijk het assortiment van Festo of neem contact op met onze specialisten voor meer informatie.                                                                                                                        Dit kan via onderstaand formulier. Bellen kan natuurlijk ook: +32 14 34 64 61.

Aanvraagformulier

We helpen je graag verder

Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?

Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.

Direct een product bestellen?

Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know-how hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.