ERIKS SCVBR® Afdichtingen en trillingsdempers voor high-tech toepassingen
ERIKS SCVBR®-producten zijn gemaakt van SCVBR®-rubbercompounds en worden geproduceerd volgens strenge, schone productie-eisen. SCVBR®-producten worden speciaal ontwikkeld voor afdichtingen in hoogvacuüm- en gasomgevingen, of trillingsdempende toepassingen. Waar optimale cleanliness, precisie, consistentie en betrouwbaarheid enorm belangrijk is.
SCVBR® is de beste keuze in de semicon-, elektronica-, ruimtevaart- en optische industrie, waar een schone omgeving en topprestaties van uitermate belang zijn. Niet alleen door de schone productietechnieken, hoge afwerkingskwaliteit en het gebruik van hoogwaardige materialen, maar ook door de lage uitgassing en lage partikelafgifte van de materialen.
SCVBR® materialen zijn ontwikkeld voor gas en hoog-vacuum afdichtingen. Daarnaast zijn er ook materialen ontwikkeld met hoge dempende eigenschappen voor het maken van trillingdempers in high-end toepassingen.
SCVBR®-kwaliteit
Compound productie
Eigenschap
O-ring SCVBR®
Maatwerk SCVBR®
Speciaal ontwikkelde "High Performance" rubber materialen
✓
✓
Productie eindproduct & verpakking
Eigenschap
O-ring SCVBR®
Maatwerk SCVBR®
Contaminatie en sillicone vrij proces
✓
✓
Speciale o-ring matrijzen
✓
n.v.t.
ISO 3601-3 CS o-ring afwerking voor vacuum toepassing
n.v.t.
100% visuele kwaliteits controle
✓
op aanvraag
IPA/demi-water gereinigd
✓
✓
Vacuum uitgassing
✓
op aanvraag
Cleanroom dubbele verpakking volgens ISO 14644
✓
✓
ASML standaard Particles GSA 07-9470 Grade 4/2
✓
✓
ASML standaard Molecular GSA 07-9510 Grade 2
✓
op aanvraag


Productontwikkeling volgens Design for Six Sigma
Alle ERIKS SCVBR®-producten worden ontwikkeld volgens de aanpak en filosofie van Design for Six Sigma. Vanaf het begin van het ontwerpproces tot aflevering houden we rekening met de voor u belangrijke CTQ’s, Critical to Quality. Lees hier meer over hoe Design for Six Sigma helpt bij het ontwerpen van uw ideale afdichting of trillingsdemper voor een optimale route-to-market.
De SCVBR®-producten
- ERIKS produceert verschillende SCVBR®-producten waaronder:
- O-ringen van 0.5 x 0.5 mm tot zelfs 6.000 x 10 mm en groter (afwerking volgens ISO 3601-3 CS)
- Holle O-ringen
- Op maat gemaakte rubber vormdelen en afdichtingen.
- Trillingsdempers (metaal-rubber verbinding). Ook gevulkaniseerd op RVS, aluminium, titanium, stavax en meer
- Vlakke dichtingen uit plaat gesneden. Platen geproduceerd uit matrijs. Voor optimale mechanische eigenschappen en nauwkeurige dikte-tolerantie
- Geëxtrudeerde snoeren en profielen


The SCVBR® -compounds
SCVBR®-compounds zijn speciaal ontwikkelde rubber compounds van de hoogste kwaliteit. Er zijn compounds voor specifieke toepassingen met specifieke eigenschappen zoals laag-hoog frequente, thermische geleidend, afdichtingen of trillingsdempers. Bent u op zoek naar een specifiek materiaal? ERIKS kan indien nodig ook compounds aanpassen of nieuwe ontwikkelen.
De SCVBR®-compounds zijn ontworpen voor een zo laag mogelijke uitgassingswaarde en worden RGA controleerd.
Voor onze engineers is veel compound data beschikbaar zoals FEA en DMTA, om betrouwbare modellen te genereren. Indien gewenst is deze data ook beschikbaar voor u.

SCVBR®-compounds voor afdichtingen en trillingdempers
Alle compounds zijn ontwikkeld op basis van (per)fluor elastomeren.
ERIKS Compound
Toepassing
Hardheid
Producten
949172
Afdichtingen
45
Vormdelen
949343
Afdichtingen
60
O-ringen, vormdelen, extrusie, vlakke dichting
949750
Afdichtingen
75
O-ringen, vormdelen, extrusie, vlakke dichting
949868
Afdichtingen
90
O-ringen, vormdelen, metal-to-rubber
949501
Afdichtingen electrisch geleidend
60
Vormdelen
949530
Afdichtingen en trillingsdempers ultra clean
70
O-ringen, vormdelen, trillingsdempers, metal-to-rubber
949901
Trillingsdemping hoge frequentie 1000Hz
60
O-ringen, metal-to-rubber
949419
Trillingsdemping lage frequentie 100Hz
60
O-ringen, metal-to-rubber
949246
Trillingsdemping elektrisch geleidend
60
O-ringen, metal-to-rubber
Neem contact op met onze specialisten
Benieuwd hoe u ERIKS SCVBR®-producten en -compounds in uw situatie kunt toepassen? Onze specialisten gaan graag met u in gesprek. Brainstorm over de ideale afdichting of trillingsdemper, laat uw ontwerp valideren of stel uw vragen over rubber compounds. Neem contact op via ons contactformulier.
We helpen je graag verder
Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?
Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.
Know-how hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.