FKM

FKM is een familie van op fluorkoolstoffen gebaseerde fluorelastomeren gedefinieerd door de ASTM International D1418-norm en ISO-norm 1629. Het wordt meestal fluorrubber genoemd. FKM is een afkorting van Fluor Kautschuk Material. In sommige landen wordt eerder FPM gebruikt als afkorting, maar FPM en FKM zijn hetzelfde.

Fluorelastomeren zijn belangrijk geworden in de afdichtingsindustrie. Door zijn brede chemische compatibiliteit, temperatuurbereik, goede vormvastheid onder compressie en uitstekende verouderingskenmerken is fluorkoolstofrubber een van de belangrijkste elastomeren die in de recente geschiedenis zijn ontwikkeld.

FKM-polymeer wordt gemaakt van vinylideenmonomeren (VDF) met een hoge concentratie fluor en op koolstof gebaseerde monomeren. Het werd oorspronkelijk ontwikkeld door DuPont en Chemours onder de merknaam Viton™, maar nu zijn er verschillende FKM-fabrikanten waarvan sommige een eigen merknaam gebruiken: Dai-El (Daikin) en Tecnoflon (Solvay). Dyneon®/Fluorel® (3M) is ook heel bekend, maar zal tegen 2025 van de markt verdwijnen. Bij ERIKS gebruiken we de ISO-afkorting FKM. Mensen vragen vaak naar ''viton'', zonder dat ze daarmee ze specifiek het merk Viton™ bedoelen. Als u op zoek bent naar gefluoreerde rubbermaterialen voor gebruik in hightechindustrieën waar een lage uitgassing en lage deeltjesemissie van de materialen vereist zijn, bijvoorbeeld in de optiek- of halfgeleiderindustrie, kijk dan eens naar ons SCVBR®-aanbod.

FKM-materialen verschillen onderling in:

  • Polymeerstructuur: copolymeer (twee monomeren), terpolymeer (drie monomeren) of tetrapolymeer (vier monomeren).
  • Fluorgehalte
  • Chemische samenstelling
  • Uithardingsmiddel
     

Over het algemeen zorgt een hoger fluorgehalte voor betere weerstand tegen chemische aantasting, terwijl de eigenschappen bij lage temperaturen daardoor afnemen. Er zijn echter speciale FKM types die een hoog fluorgehalte hebben in combinatie met goede eigenschappen bij lage temperaturen.

De verschillen hebben een aanzienlijke invloed op de chemische weerstand en temperatuurprestaties. De ASTM D1418-aanduiding is een manier om FKM's te categoriseren, maar ze worden vaak type A-B-F-GF-GLT genoemd (typenamen gedefinieerd door Chemours voor hun Viton™)

 

ASTM D1418

Vaak gebruikte namen

Uithardingssysteem

Fluorgehalte

Beschrijving

ASTM D1418

Type 1

Vaak gebruikte namen

Viton™ A

Uithardingssysteem

Bisphenol of amine

Fluorgehalte

66 %

Beschrijving

Algemeen gebruik met goede compressieset

ASTM D1418

Type 2

Vaak gebruikte namen

Viton™ B, F or GF

Uithardingssysteem

Bisphenol, amine of peroxide

Fluorgehalte

66-70 %

Beschrijving

Verbeterde weerstand tegen oplosmiddelen, koelmiddelen en heet water

ASTM D1418

Type 3 

Vaak gebruikte namen

Viton™ GLT

Uithardingssysteem

Peroxide

Fluorgehalte

64-67 %

Beschrijving

Verbeterde weerstand tegen lage temperaturen, maar vermindere chemische weerstand

ASTM D1418

Type 4

Vaak gebruikte namen

Aflas®

Uithardingssysteem

Peroxide

Fluorgehalte

55 %

Beschrijving
ASTM D1418

Type 5

Vaak gebruikte namen

Viton™ ETP

Uithardingssysteem

Peroxide

Fluorgehalte

67 %

Beschrijving

Verbeterde weerstand tegen amines

ASTM D1418

-

Vaak gebruikte namen

Ultra-lage 
temperaturen

Uithardingssysteem

Peroxide

Fluorgehalte

66 %

Beschrijving

Verbeterde weerstand bij lage temperaturen vergeleken met type 3

Sterke punten en beperkingen van FKM

Temperatuur weerstand

  • lage temperaturen tot -15/-40 graden C (afhankelijk van het type)
  • hoge temperaturen +200 graden C (hogere pieken)

 

Chemische en verouderingsbestendigheid

Sterke punten

  • Sterke organische en anorganische zuren en basen (behalve laagmoleculaire zoals mierenzuur en azijnzuur)
  • De meeste oliën en vetten, plantaardig en mineraal.
  • Ozon en UV, zonlicht
  • Mineral-oil-based hydraulic fluids
  • Alkali, lichtzure
  • Lage temperatuur tot -50°C voor speciale types FKM LT.

 

Beperkingen

  • Stoombestendigheid (voor type I / type A, co-polymeren)
  • Weerstand tegen MEK
  • Allerlei oplosmiddelen. Bekijk onze Chemische Weerstandsgids hieronder.
  • Instabiel ten opzichte van laagmoleculaire organische zuren zoals mierenzuur en azijnzuur
  • Weerstand tegen lage temperaturen (voor type I / type A, co-polymeren)

FKM Vergelijking met andere materialen

  • FKM beter bestand tegen minerale olie en vetten
  • FKM veel hogere temperatuurbestendigheid
  • FKM A-type is minder bestand tegen lage temperaturen
  • FKM veel betere algemene chemische weerstand
  • FKM veel beter bestand tegen veroudering door ozon, UV, zonlicht

  • FKM is minder goed bestand tegen stoom
  • FKM heeft minder algemene chemische weerstand
  • FKM minder goed bestand tegen hoge temperaturen
  • FKM lagere totale kosten

  • FKM veel betere algemene chemische weerstand
  • VMQ is veel flexibeler bij lage temperaturen

 

Overzicht FKM-compounds bij ERIKS Afdichtingen en Polymeren

Vraag onze specialisten

Neem voor meer informatie over Fluor-elastomers / FKM of een van onze andere o-ring materialen contact op met een van de ERIKS Sealing & Polymeren locaties of vul onderstaand formulier in.

We helpen je graag verder

Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?

Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.

Direct een product bestellen?

Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know-how hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.