Inhouse cleanrooms
LEAN IN CLEAN
Het proces van hygiënische producten van begin tot eind verzorgen
Onze industriële klanten vragen steeds vaker om schone en schoon verpakte producten. Eind 2019 is de Clean Manufacturing Facility (CMF) opgeleverd, speciaal gebouwd om van start-to-finish schone productiediensten te leveren aan bedrijven in de voedingsmiddelen-, farmaceutische- en semicon industrie. ERIKS heeft cleanrooms in België én Nederland! ERIKS is 'lean in clean' en we leggen je graag de voordelen voor jou en je bedrijf uit.
ERIKS is in staat om in de eigen cleanrooms vervuiling en out-gassing van componenten te voorkomen. In onze cleanroom reinigen we slangen, afdichtingen, rubber, kunststoffen, afsluiters en complete assemblies op verschillende manieren en maken we de artikelen stofvrij om ze daarna optimaal te verpakken volgens strikte procedures en werkvoorschriften. De heersende norm in de industrie is ISO 14644-1. Binnen deze norm hanteert ERIKS voor haar cleanrooms ISO-klasse , optioneel tot klasse 5. Ook het reinigen en verpakken gebeurt in een ISO-klasse 7-omgeving.


Voldoen aan hoge eisen
De eisen voor hygiënische productie en verpakkingen worden steeds strenger. Eén van de grootste uitdagingen is het voorkomen van vervuiling. Minuscule stofdeeltjes – we hebben het over nanometers – kunnen cruciale industriële processen ernstig verstoren.
Voor ERIKS reden om te investeren in een nieuwe Clean Manufacturing Facility (CMF) en zo de volledige supply chain onder één dak samen te brengen en te beheren. Wij kijken naar het totale proces rondom schone producten om u volledig te ontzorgen.
Waarom een volledig nieuwe CMF bouwen?
- De capaciteit voor de voedingsmiddelen-, farmaceutische- en semicon industrie vergroten
- Voldoen aan steeds strengere eisen
- Kwaliteit verbeteren en kwaliteitsborging uitvoeren
Schone productie en cleanrooms
De CMF in Alkmaar beslaat twee verdiepingen en omvat in totaal meer dan 1.000 vierkante meter met zogeheten schone productie en een cleanroom van zo’n 320 vierkante meter, die ISO klasse 6 / klasse 1000 gecertificeerd is.
Activiteiten CMF
- Schone productie en assemblage
- Reiniging van producten (reinigingsbaden)
- Schone verpakking en etikettering (schone inpakruimtes)
De begane grond is ingeruimd voor de schone productie. Hier vindt de productie van RVS-slangen plaats met behulp van een lasrobot en meerdere orbitaal lasmachines om volgens de laatste ISO-normen te kunnen lassen. In aparte ruimtes assembleren wij PTFE en rubber slangen en worden klantspecifieke voedselveilige pakkingen geplot. Ook uiterst gevoelige afdichtingen en rubber-metaal componenten voor de semicom industrie worden hier geproduceerd. Op de begane grond hebben we ook de afdeling Additive Manufacturing met al haar 3D printers gehuisvest. Door de constante overdruk en luchtverversing wordt overal zo schoon mogelijk gewerkt.
Op de eerste verdieping bevinden zich de echte cleanrooms, waar onze teams in de bekende blauwe pakken werken. Hier worden producten 100% schoongemaakt, gecontroleerd op deeltjesverontreiniging met UV licht en van duidelijke etikettering voorzien en schoon verpakt.
Natte en droge cleanrooms
In de natte cleanroom worden slangen volledig schoongespoeld in verschillende ultrasoon baden (tot maximaal ISO klasse 2), in ovens gedroogd om vervolgens naar de droge cleanroom te gaan. Producten, zoals rubber en rubber/metaal componenten, gaan rechtstreeks naar de droge cleanroom.



Etikettering en speciale verpakkingen
Schoongemaakte producten worden op verzoek van de klant speciaal geëtiketteerd. Wij leveren desgevraagd specifiek maatwerk, aangezien leesbare positionering van stickers cruciaal kan zijn bij het inbouwen van componenten.
Alle producten gaan in speciale transparante of roze plastic cleane zakken voorzien van labels met klantspecifieke productinformatie. Wanneer we de componenten verzenden naar de afnemers, zijn ze schoon, volledig herkenbaar en direct inzetbaar.
Welke producten komen langs in de CMF?
Pakkingen, slangen, (af)dichtingen, rubber vormdelen, kunststoffen, afsluiters en complete assemblies.
Met onze grotere cleanroom zijn grotere assemblies mogelijk - zowel ERIKS als niet-ERIKS artikelen.
Lean in Clean: volledige ontzorging
ERIKS heeft haar dienstverlening voor schone productie volledig lean ingericht. ‘Lean’ heeft alles te maken met het creëren van waarde en het elimineren van verspilling. ‘Clean’ heeft betrekking op de reinheid van de producten, zowel wat betreft voedselveiligheid als fijnstof. Door lean in clean te zijn, nemen we voor een groeiend aantal klanten in de food, farma en semicon de complete schone productie uit handen.
Minder schakels en alles onder één dak
Waar men voorheen bij ERIKS artikelen kocht en schone productie elders moest uitbesteden, bieden wij alle services nu onder één dak. Dat maakt uw processen efficiënter en de lijnen korter, terwijl wij maximale kwaliteit garanderen. Minder schakels in de Supply Chain resulteert in kostenbesparingen en snellere leveringen. Volledige ontzorging van A tot Z. Dat is wat u krijgt.
Dát is ERIKS, dat is lean in clean.
Cleanroom reinigen en verpakken
Wij kunnen, indien gewenst, jouw reinigings- en verpakkingswerkzaamheden geheel van je overnemen in onze cleanrooms. Dit kan voor zowel ERIKS als niet-ERIKS artikelen.

We helpen je graag verder
Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?
Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.
Know-how hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.