SealXpres
In aanvulling op ons grote assortiment afdichtingen, afstrijkers en geleideringen voor hydrauliek- en pneumatiekcilinders, biedt ERIKS de mogelijkheid om deze op maat te laten maken. Dit vindt plaats in ons eigen productiecenter te Antwerpen, waardoor wij snel de juiste onderdelen kunnen leveren.
Deze dienst van ERIKS heet de SealXpress en levert u desgewenst binnen 24 uur een zeer uitgebreid assortiment in een breed scala aan materialen. Klantspecifiek levert ERIKS van enkele stuks tot serieproductie.


Mogelijkheden
- Levering binnen 24 uur
- Afdichtingen tot wel 4 m in diamater
- Van enkele stuks tot serieproductie
- Breed scala aan materialen
- 3D engineering
Snel en speciaal op maat gemaakt
CNC-gestuurde draaibanken zijn speciaal geprepareerd om rubberafdichtingen te draaien. Ideaal wanneer een afdichting niet standaard uit voorraad is te leveren of wanneer u snel een speciaal op maat gemaakte afdichting nodig heeft.
Met behulp van een 3D-calculatieprogramma maken we bijna iedere gewenste vorm van een afdichting specifiek voor u. Er is keuze uit meer dan 150 voorgeprogrammeerde basisvormen van bijvoorbeeld stang- en zuigerafdichtingen of afstrijkers. Eénmaal geproduceerde afdichtingen voorzien we van unieke artikelnummers. Bij terugkerende opdrachten hoeft u alleen te refereren naar dit artikelnummer.


Materiaalkeuze
- Rubber: NBR, EPDM, Viton en siliconen met in de voorkomende gevallen vrijgave voor FDA-toepassingen
- Polyurethaan: diverse polyurethanen in de bekende kleuren met specifieke glij- en slijteigenschappen
- HPU blauw polyurethaan: een universeel inzetbaar polyurethaan, hydrolysebestendig met FDA-vrijgave voor voeding, farma en drinkwater
- PTFE: naast zuiver PTFE zijn meerdere compounds beschikbaar om afdichtingen voor hogere snelheden en/of lagere wrijving te creëren. O.a. brons, glas en grafietgevulde PTFE
- UHMWPE: specifiek voor keramische loopvlakken van cilinders kunnen dakvormmanchetten in kunststof UHMWPE gedraaid worden
We helpen je graag verder
Ben je op zoek naar gespecialiseerde productkennis?
Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.
Know-how hub
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.