Zo houdt FrieslandCampina perslucht veilig en schoon
ERIKS meet jaarlijks de kwaliteit van de perslucht bij FrieslandCampina waar productveiligheid en -...
Isoleert en voorkomt hierdoor elektrische of galvanische corrrosie
Isolatiesets hebben als doel om twee flenzen van elkaar te isoleren. De flenzen kunnen op deze manier geen contact met elkaar maken. Dit zorgt ervoor dat er geen (statische) elektrische stroom van de ene flens naar de andere kan stromen. Op deze wijze voorkomt het elektrische corrosie. Daarbij kunt u isolatiesets ook gebruiken om flenzen van verschillende materialen van elkaar te scheiden en op deze wijze galvanische corrosie te voorkomen. Het geheel vormt een set, omdat zowel de flensvlakken (pakking), de bouten (isolatiebussen), als de moeren (onderlegringen en washers) geïsoleerd moeten worden.
Wij kennen verschillende soorten isolatiesets, met ieder zijn eigen voordelen. Bij ERIKS leveren we alle standaardmaten isolatiesets uit voorraad en met een zeer snelle levertijd.
In kritische leidingtoepassingen is afdichting én elektrische isolatie essentieel om corrosie, lekkages en uitval te voorkomen. Daarom vertrouwen engineers wereldwijd op onze hoogwaardige oplossingen van GPT Industries.
Met de Evolution®, VCS en PGE isolatiesets biedt GPT voor elk type flenstoepassing een passend en betrouwbaar product. Of het nu gaat om hoge druk, agressieve media of elektrische isolatie: deze pakkingen vergen minder onderhoud, veroorzaken minder emissies en hebben een lange levensduur.
De Pikotek® PGE is ontwikkeld voor lage druktoepassingen met elektrische isolatie en algemene afdichting. Vervangt de minder betrouwbare phenolic-gebaseerde pakkingen. Door overlappende en verspringende groeven in de pakking wordt lekkage voorkomen. De PGE is beschikbaar met elastomeren of PTFE seals en is eenvoudig te installeren: centreert zichzelf en vereist minder boutkracht, wat minder spanning op de flens oplevert.
Geschikt voor ANSI klasse 150–600, voor water-, olie- en gasleidingen, en voorkomt galvanische corrosie.
De Pikotek® VCS®-pakking is gemaakt van een 316L RVS core met 2 lagen GRE als isolatie materiaal. Deze set levert uitstekende isolerende én algemene afdichtprestaties in agressieve materiaaltoepassingen. De VCS-pakking is geschikt voor alle toepassingen t/m ANSI 2500# en API 10.000# drukklassen. Dankzij het unieke, druk-geactiveerde afdichtingsmechanisme vereist de pakking aanzienlijk minder boutspanning om een betrouwbare afdichting te realiseren dan andere pakkingen. De binendiameter van de VCS-pakking is exact afgestemd op de flensboring, waardoor turbulente stroming en erosie/corrosie van het flensvlak worden voorkomen.
en Evolution® is ’s werelds eerste volledig ingekapselde isolatiepakking. Het slanke 1/8” ontwerp voorkomt installatieproblemen en maakt hydrotesten mogelijk zonder verwijdering.
De pakking is chemisch, thermisch en mechanisch extreem bestand en overtreft de VCFS-pakkingen op prijs, brandveiligheid, drukbestendigheid en levensduur. Zonder laminaatlagen voorkomt Evolution® delaminatie, lekkages en flenscorrosie — zelfs onder de zwaarste omstandigheden.
Temperatuurbereik: tot 260 °C
Getest op veiligheid, waaronder goedkeuring volgens de API 6FB, 3e editie brandtest.
ERIKS meet jaarlijks de kwaliteit van de perslucht bij FrieslandCampina waar productveiligheid en -...
Onze productspecialisten staan voor jou klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.
Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases..